カテゴリ
- メカニカル部品(424)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- モノタロウ(268)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(540)
- KANA(片山チエン)(721)
- KHK(小原歯車工業)(285)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(598)
- NSK(日本精工)(454)
- NTN(エヌティーエヌ)(302)
- OSG(オーエスジー)(337)
- RS PRO(1,193)
- SIEMENS(436)
- SMC(2,136)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(313)
- TRUSCO(685)
- イマオコーポレーション(461)
- エスコ(1,987)
- 三木プーリ(611)
- 大阪魂(4,027)
- 廣杉計器(420)
- 水本機械製作所(361)
- ブランドをもっと見る
「22mm」の検索結果

オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
イグボール 球面ベアリング(薄型タイプ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプの球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など
イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ)
Igus(イグス)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から44日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など
イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120寸法A(mm)-難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
リニアブッシュ ドライリンR ストレート形
Igus(イグス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~+90
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R175mm 2700.15.175.0シリーズ
Igus(イグス)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
ブラケット E2マイクロ 06型 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
イグボール 角フランジ形ベアリングユニット(4つ穴)
Igus(イグス)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のひしフランジ形ベアリングユニットです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。 ~HTは高温環境でも使用可能。(最高使用温度200℃)用途一般機械、搬送機械、包装機械など
イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雌ねじ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雄ねじ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
リニアブッシュ ドライリンR 丸フランジ形
Igus(イグス)¥9,298~税込¥10,228~1個6日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)アルミニウム
リニアガイドレール ドライリンW ダブルレール
Igus(イグス)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷ドライリンW専用の硬質アルマイト処理アルミニウム製ダブルレールです。 ドライリンWは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、農業機械、医療機器、包装機械、建築部材、クリーンルームなど材質硬質アルミニウム処理アルミニウム
リニアブッシュ ドライリンR ストレート形 全ポリマー製
Igus(イグス)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 ハウジングに圧入してご使用ください。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。 使用可能温度:-20℃~+60℃用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質イグリデュールJ使用温度範囲(℃)-20~+60
リニアブッシュ ドライリンR 角フランジ形
Igus(イグス)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)アルミニウム
リニアガイドレール ドライリンW シングルレール
Igus(イグス)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷ドライリンW専用の硬質アルマイト処理アルミニウム製シングルレールです。 ドライリンWは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、農業機械、医療機器、包装機械、建築部材、クリーンルームなど材質硬質アルミニウム処理アルミニウム
リニアガイドレール ドライリンT
Igus(イグス)¥9,798~税込¥10,778~1個6日以内出荷ドライリンT専用の硬質アルマイト処理アルミニウム製レールです。 ドライリンTは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、木工機械、工作機械など材質硬質アルミニウム処理アルミニウム
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R63mm 2700.09.063.0シリーズ
Igus(イグス)¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R125mm 2700.09.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R100mm 2700.09.100.0シリーズ
Igus(イグス)¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R63mm 2700.07.063.0シリーズ
Igus(イグス)¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R250mm 2700.07.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅65mm 外幅81mm 曲げ半径R175mm 2700.06.175.0シリーズ
Igus(イグス)¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅65mm 外幅81mm 曲げ半径R150mm 2700.06.150.0シリーズ
Igus(イグス)¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R100mm 3500.050.100.0シリーズ
Igus(イグス)¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 2700型 外周側開閉
Igus(イグス)¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R100mm 2700.05.100.0シリーズ
Igus(イグス)¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅250mm 外幅270mm 曲げ半径R250mm 3500.250.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅195mm 曲げ半径R250mm 3500.175.250.0シリーズ
Igus(イグス)¥34,980税込¥38,4781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅195mm 曲げ半径R125mm 3500.175.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥34,980税込¥38,4781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R175mm 2700.17.175.0シリーズ
Igus(イグス)¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R200mm 2700.15.200.0シリーズ
Igus(イグス)¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。