カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)
- コガネイ(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- エスコ(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- RS PRO(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- イシザキ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 瓜生製作(1)
- サンワサプライ(1)
- 十川ゴム(1)
- NS(日進工具)(1)
- ヨシカワ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
「70/100-21」の検索結果

EZチェーン E03型(内のり巾7)
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R100mm 3500.050.100.0シリーズ
Igus(イグス)¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 3400型 内周側開閉
Igus(イグス)¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。