カテゴリ
- バイク部品(26)
- タイヤ(12)
- チューブ(10)
- リムバンド(2)
- 自動車純正部品(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- トラック純正部品(18)
- バイク純正部品(7)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
タイプ
リム径(inch)
タイヤ幅(inch)
標準リム幅(inch)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- IRC(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(2)
- CKD(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- MICHELIN(ミシュラン)(3)
- SMC(17)
- スズキ(7)
- スバル(4)
- トヨタ(46)
- ニッサン(7)
- ミツビシ(5)
- 三菱ふそう(8)
- 内田洋行(2)
- 弘進ゴム(1)
- 日東工業(1)
- 日野自動車(11)
- ブランドをもっと見る
DUNLOP(ダンロップ)・IRC・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・DAYTONA(デイトナ)・SHINKO(シンコータイヤ)・CKD・MAZDA(マツダ)・MICHELIN(ミシュラン)・SMC・スズキ・スバル・トヨタ・ニッサン・ミツビシ・三菱ふそう・内田洋行・弘進ゴム・日東工業・日野自動車・ブランドをもっと見る

マキシス M7319 2.75-21 45M TT
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷タイヤサイズ2.75-21リム径(inch)21速度記号/荷重表示45Mタイヤ幅(inch)2.75
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(12件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
シリコンゴム 18×460(2本入)
富士インパルス¥4,698税込¥5,1681セット(2本)当日出荷から5日以内出荷クッション性があり均一にシールするための部品です。粘着テープで貼り付けます。寸法(mm)18×460構成部品消耗部品![専用シート(ファンシークレイ用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19413433-151015-02.jpg)
専用シート(ファンシークレイ用)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥110税込¥1211個3日以内出荷ファンシークレイをはさみ、のべ棒でうすくのばします。材質:塩化ビニール。サイズ:460×325mm用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。材質塩ビシート寸法(mm)460×325内容ねんど・芯材科目図工
中間ソケット
SUN UP¥599税込¥6591個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格の外ネジ同士を接続できます。用途外ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
アルミ BLK/GLD (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
パワフルホース
弘進ゴム¥25,980税込¥28,5781本(21m)3日以内出荷から12日以内出荷特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルー
(72752)Fウインドモールディング
ニッサン¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から4日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![専用シート(ファンシークレイ用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19413433-151015-02.jpg)