- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- テラウチ(寺内製作所)
- 2ページ目
2ページ目: テラウチ(寺内製作所)のすべての商品
ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)48.6
肉厚(mm)1.6
シャフト径(Φmm)12
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラ径(Φmm)60.5
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
肉厚(mm)1.5
角度(°)90
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)60.5
フレーム(mm)70×30×2
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)38
フレーム(mm)50×25×2.0
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)60.5
フレーム(mm)70×30×2
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)38
フレーム(mm)50×25×2.0
ローラー角度(°)90
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)48.6
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)57.2
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。
シャフト径(Φmm)11.8
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)38.1
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)38.1
フレーム(mm)50×25×2.3
ローラー角度(°)90
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)48.6
フレーム(mm)70×30×3.2
ローラー角度(°)90
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)57.2
フレーム(mm)90×30×3.2
ローラー角度(°)90
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)38.1
フレーム(mm)50×25×2.3
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)57.2
フレーム(mm)90×30×3.2
軽量の為、持ち運びに便利です
用途軽荷重ローラーコンベヤー
肉厚(mm)2
材質(ローラー部)アルミ
材質(フレーム)アルミ
ローラ径(Φmm)25.4
フレーム(mm)50×25×4X3
乗りうつりが容易で安定します。
タイプBCW
電源(V)単相100
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC
電源(V)単相100
モーター出力(W)25
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC
ベルト幅(mm)350
電源(V)単相100
モーター出力(W)25
乗りうつりが容易で安定します。
タイプBCW
電源(V)単相100
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC
電源(V)単相100
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC
電源(V)単相100
モーター出力(W)25
乗りうつりが容易で安定します。
タイプBCW
電源(V)単相100
モーター出力(W)25
乗りうつりが容易で安定します。
タイプBCW
電源(V)単相100
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC
電源(V)単相100
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC
電源(V)単相100
モーター出力(W)25
乗りうつりが容易で安定します。
タイプBCW
電源(V)単相100
モーター出力(W)25
ローラー肉厚は3.8mmです。
Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
材質(フレーム)スチール
材質(ローラー部)スチール
肉厚(mm)3.8
ローラー径(Φmm)76.3
角度(°)90
フレーム(mm)90×30×4.5t
・ローラー肉厚は3.8mmです。
・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
肉厚(mm)3.8
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
フレーム(mm)90X30X4.5t
ローラー径(Φmm)76.3
ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。
肉厚(mm)1.6
角度(°)90
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
フレーム(mm)70×30×3.2t
ローラー径(Φmm)48.6
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
フレーム(mm)70X30X3.2t
ローラー径(Φmm)48.6
ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。
材質(フレーム)スチール
材質(ローラー部)スチール
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)31.8
角度(°)90
フレーム(mm)50×25×2.3t
・ローラー肉厚は1.2mmです。
・Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。
材質(フレーム)スチール
材質(ローラー部)スチール
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)31.8
フレーム(mm)50X25X2.3t
用途フリーローラの交換用にて使用
材質ステンレス
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)テーパー
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)テーパー
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ19.8丸鋼
ローラ径(Φmm)76.3
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用。
用途アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です。
トラスコ品番858-2548
材質フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
質量(kg)8
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1279
1本
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1279