3ページ目:

137件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製立脚台 テラウチ(寺内製作所)ステンレス製立脚台テラウチ(寺内製作所)
29,980税込32,978
1脚
7日以内出荷
接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 1266
SUS製2GU型立脚台 テラウチ(寺内製作所)SUS製2GU型立脚台テラウチ(寺内製作所)
25,980税込28,578
1脚
7日以内出荷から10日以内出荷
接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 1266
スチール製2G型立脚台 テラウチ(寺内製作所)スチール製2G型立脚台テラウチ(寺内製作所)
7,998税込8,798
1脚
5日以内出荷
接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1249
スチール製1G型立脚台 テラウチ(寺内製作所)スチール製1G型立脚台テラウチ(寺内製作所)
7,998税込8,798
1脚
5日以内出荷
接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
2018年トラスコ掲載ページ8 1249材質スチール
スチールローラコンベヤΦ60.5 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ60.5テラウチ(寺内製作所)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
スチールローラコンベヤΦ57.2 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ57.2テラウチ(寺内製作所)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1247
スチールローラコンベヤΦ48.6 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ48.6テラウチ(寺内製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
ローラー径(Φmm)48.6材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1246
スチールローラコンベヤΦ25.4 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ25.4テラウチ(寺内製作所)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1244
アルミ製ローラコンベヤΦ20 テラウチ(寺内製作所)アルミ製ローラコンベヤΦ20テラウチ(寺内製作所)
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12 テラウチ(寺内製作所)ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12テラウチ(寺内製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送にホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール幅(mm)12
ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラコンベヤテラウチ(寺内製作所)
99,980税込109,978
1本
8日以内出荷
パレスライダー テラウチ(寺内製作所)パレスライダーテラウチ(寺内製作所)
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所)ブリッジコンベアテラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。材質(ローラー部)アルミ許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)
5,798税込6,378
1本
11日以内出荷
スチール製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)スチール製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
3,598税込3,958
1本
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
8,998税込9,898
1本
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
5,298税込5,828
1本
11日以内出荷
スチール製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)スチール製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
3,298税込3,628
1本
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
2,998税込3,298
1本
11日以内出荷
スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)スチール製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)
3,098税込3,408
1本
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
1,898税込2,088
1本
11日以内出荷
スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)スチール製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)
1,398税込1,538
1本
11日以内出荷
スチール製ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)スチール製ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)
3,698税込4,068
1個
11日以内出荷
スチール製ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)スチール製ローラ単体 シャフト無しテラウチ(寺内製作所)
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)
6,798税込7,478
1本
11日以内出荷
スチール製ローラ単体(シャフト無付き) テラウチ(寺内製作所)スチール製ローラ単体(シャフト無付き)テラウチ(寺内製作所)
2,998税込3,298
1本
11日以内出荷
スチール製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)スチール製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
1,898税込2,088
1本
10日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
1,398税込1,538
1本
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)
13,980税込15,378
1本
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷
スチール製ローラ単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチール製ローラ単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
3,998税込4,398
1本
11日以内出荷
ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無しテラウチ(寺内製作所)
4,498税込4,948
1本
11日以内出荷
スチール製(M3823型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)スチール製(M3823型)ローラ単体 シャフト無しテラウチ(寺内製作所)
2,798税込3,078
1本
11日以内出荷
スチール製(SU6023J型)ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)スチール製(SU6023J型)ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)
1,698税込1,868
1本
11日以内出荷
ステンレス製(SU6015型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)ステンレス製(SU6015型)ローラ単体 シャフト無しテラウチ(寺内製作所)
7,298税込8,028
1本
10日以内出荷
材質オールステンレス(SUS304)ローラ幅W(mm)250ローラ径(Φmm)60.5
ステンレス製(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)ステンレス製(SU6015型)ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)
7,298税込8,028
1本
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304)シャフトローラ幅W(mm)250ローラ径(Φmm)60.5