絞り込み
ブランド
- テラウチ(寺内製作所)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: テラウチ(寺内製作所)のすべての商品
特価

ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き
テラウチ(寺内製作所)¥10,980税込¥12,0781本11日以内出荷オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質ステンレスローラー幅(mm)500材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
ステンレス製ローラ単体 シャフト付き
テラウチ(寺内製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本11日以内出荷S38型より重量用。M3823型ローラーコンベヤに使用しています。材質ステンレスシャフト径(Φmm)Φ11.8パイプ肉厚(mm)【ローラー】2.3ピンタイプ【シャフト用ピン】C環荷重中外径(mm)Φ38.1
ステンレス製ローラ単体(S6023J型)シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥2,298税込¥2,5281本11日以内出荷ローラー径Φ60.5でフレームに[90サイズを使用した重荷重用コンベヤです。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに1000mm迄。別作にて端尺ローラー幅や長尺ローラー幅の製作が可能です。Φ12丸鋼シャフトを使用しています。250W以下に使用するシャフトの片端は、つぶし加工となります。質量(kg/本)【ローラー】1.43フレーム幅(mm)【内】310【外】370
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト付き
テラウチ(寺内製作所)¥3,998税込¥4,3981本15日以内出荷中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。幅(mm)300(フレーム内幅W1:310、フレーム外幅W2:360)質量(kg)0.46/本
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。仕様【シャフト用ピン】ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12mmパイプ荷重中外径Φ38mmローラー【幅】300mm【肉厚】1.2mm
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥5,398税込¥5,9381個11日以内出荷オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン12パイプローラー幅(mm)600肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付
テラウチ(寺内製作所)¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。仕様シャフト用ピン:ステンC環、ローラー幅の特寸:可(600迄)材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステン:12パイプローラー幅(mm)100~600(50とび)肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中
スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト付
テラウチ(寺内製作所)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5外径(Φmm)60.5荷重中
スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)450肉厚(mm)1.5外径(Φmm)60.5荷重中
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付
テラウチ(寺内製作所)¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)100肉厚(mm)ローラー:1.2外径(Φmm)38荷重中
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥3,598~税込¥3,958~1台4日以内出荷ローラー肉厚は3.8mmです。 Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)76.3肉厚(mm)3.8シャフト径(Φmm)16.8丸鋼
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1台4日以内出荷から7日以内出荷ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6肉厚(mm)1.6シャフト径(Φmm)12
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥859~税込¥945~1台4日以内出荷ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)31.8肉厚(mm)1.2シャフト径(Φmm)8