絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板 アズワンアクリル板アズワン(6件のレビュー)
1,080税込1,188
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質PMMA(アクリル)
樹脂製ネットフック 白 アズワン樹脂製ネットフック 白アズワン(2件のレビュー)
409税込450
1セット(10本)
当日出荷
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。素材樹脂製
枠付きステンレスワゴン アズワン枠付きステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)
19,500税込21,450
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
PROAM精密ミニレンチ アズワンPROAM精密ミニレンチアズワン(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
小さいけど本格派の一品 小型部品の修理や組立、狭い場所での作業に。 小型堅牢でプロ仕様のミニレンチ。
仕様●本体全長:65mm●本体重量:約16gアズワン品番68-4100-99
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー M 100枚入 アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー M 100枚入アズワン
3,390税込3,729
1箱(100枚)
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-32関連資料(0.52MB)
クリーンルーム用ディスポマスク アズワンクリーンルーム用ディスポマスクアズワン(1件のレビュー)
2,277税込2,505
1箱(1枚×50パック)
当日出荷
1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。3層構造で熱でリントを抑えた不織布を使用しています。オーバーヘッドタイプなので、長時間使用に適しています。
幅(mm)180アズワン品番9-5035-03
ECG電極 Medico アズワンECG電極 Medicoアズワン(5件のレビュー)
1,881税込2,069
1袋(50個)
当日出荷
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する医薬品医療機器等法一般医療機器
フィルターバッグ(PP製) アズワンフィルターバッグ(PP製)アズワン
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
紅白幕(ポリエステル) アズワン紅白幕(ポリエステル)アズワン(4件のレビュー)
1,630税込1,793
1枚
5日以内出荷
材質ポリエステル製
時計皿 アズワン時計皿アズワン
1,782税込1,960
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
エアガン用 オプション アズワンエアガン用 オプションアズワン
1,050税込1,155
1個ほか
当日出荷
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
サニメント手袋  (エコノミー) アズワンサニメント手袋 (エコノミー)アズワン(5件のレビュー)
594税込653
1箱(100枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025入数(枚)100
防曇・防傷保護メガネ アズワン防曇・防傷保護メガネアズワン
1,590税込1,749
1個
欠品中
一般的なメガネの上からでも装着できます。 つるの角度と長さを調整できます。
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート質量(g)43紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)アズワン品番4-5143-01
ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス アズワンガラス角板 青板(ソーダ)ガラスアズワン(2件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス厚さ(mm)1±0.2公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
PTFE板 アズワンPTFE板アズワン(1件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)種別厚板タイプ
壁掛け専用パンフレット差し アズワン壁掛け専用パンフレット差しアズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様ネジまたはビスにて取り付けしてください。(※ネジ・ビスは付いていません。)素材透明スチロール樹脂2mm厚
クリップポップ立て アズワンクリップポップ立てアズワン(3件のレビュー)
1,700税込1,870
1セット(10個)
当日出荷
素材樹脂製
透視度計 アズワン透視度計アズワン(6件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
ゴムスポイト RSシリーズ アズワンゴムスポイト RSシリーズアズワン(8件のレビュー)
455税込501
1個
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
導電ワークトレー アズワン導電ワークトレーアズワン(2件のレビュー)
970税込1,067
1枚
当日出荷
細かい作業時、部品がこぼれにくいです。 静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイトボックス アズワンタイトボックスアズワン(1件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
当日出荷
材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス表面抵抗値(Ω)103~104コンテナ種類ベタ目
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
49,900税込54,890
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度設定範囲(%RH)~25
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズアズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチールアンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
広口試薬瓶 白 アズワン広口試薬瓶 白アズワン(2件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラスキャップ形式共栓口タイプ広口
吸引ロ過瓶 アズワン吸引ロ過瓶アズワン(2件のレビュー)
2,158税込2,374
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
角缶 アズワン角缶アズワン(1件のレビュー)
931税込1,024
1個
当日出荷
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
金属缶 一斗缶 アズワン金属缶 一斗缶アズワン(1件のレビュー)
2,336税込2,570
1個
当日出荷
容量(L)18材質SPTFS(ティンフリースチール)寸法(mm)235×235×340
ヘンペイスクエアボトル コックなし アズワンヘンペイスクエアボトル コックなしアズワン
4,524税込4,976
1本
当日出荷
容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)タイプコック無し目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックなしアズワン品番1-2168-01
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
2,624税込2,886
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ガス洗浄瓶(PC製) アズワンガス洗浄瓶(PC製)アズワン(2件のレビュー)
3,534税込3,887
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン
エコ緩衝材 Mサイズ アズワンエコ緩衝材 Mサイズアズワン
1,535税込1,689
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。
材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP寸法(mm)袋:約250×300
再生コピー用紙(リサイクルPPC) 500枚×5冊入 アズワン再生コピー用紙(リサイクルPPC) 500枚×5冊入アズワン
2,990税込3,289
1箱(5冊×500枚)
翌々日出荷
サイズA4入数(枚)2500白色度(%)約69紙質再生コピー用紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)約90寸法(縦×横×高さ)(mm)220×310×230アズワン品番4-4675-11グリーン購入法適合
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架けアズワン
16,600税込18,260
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール適合ボンベΦ230×H1300~1600mm寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04
セキュリティテープ アズワンセキュリティテープアズワン
3,790税込4,169
1巻
当日出荷
開封が一目で分かるテープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET文字内容OPEN VOID主な用途梱包用アズワン品番4-455-01
銅管(軟/コイル) アズワン銅管(軟/コイル)アズワン
5,390税込5,929特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から43日以内出荷
JIS規格H3300 C1220T-O
ジャム瓶(短型) アズワンジャム瓶(短型)アズワン(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ仕様キャップ付き
乳白半透明ゴミ袋 ボックス入り アズワン乳白半透明ゴミ袋 ボックス入りアズワン
1,420税込1,562
1セット(100枚)
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(ハード型)