絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸イス アズワン丸イスアズワン
4,090税込4,499
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装質量(kg)2.5耐荷重(kg)約100キャスターなし背もたれなし座高(mm)480サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ)高さ調節なしスタッキング
ディスポセル(可視光用) アズワンディスポセル(可視光用)アズワン
1,340税込1,474
1箱(100本)
当日出荷
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
ヘンペイスクエアボトル コック付き アズワンヘンペイスクエアボトル コック付きアズワン(4件のレビュー)
5,831税込6,414
1本
当日出荷
容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプコック付き目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックありアズワン品番1-2168-02コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
組立棒(パイプキャップ付き) アズワン組立棒(パイプキャップ付き)アズワン(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から12日以内出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
ハイルーテ角瓶(PE) アズワンハイルーテ角瓶(PE)アズワン(4件のレビュー)
713税込784
1本
当日出荷
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ウレタン前掛(耐溶剤) アズワンウレタン前掛(耐溶剤)アズワン
3,990税込4,389
1枚
当日出荷
植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
種別前掛材質ウレタンゴム、布
ラベル付洗浄瓶 アズワンラベル付洗浄瓶アズワン(5件のレビュー)
1,750税込1,925
1本
当日出荷
ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)容量(mL)500目盛なし高さ(mm)225口内径(Φmm)43胴径(Φmm)73
フラスコダイバーリング アズワンフラスコダイバーリングアズワン(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワンデジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズアズワン
39,400税込43,340
1個
当日出荷
視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御(オートチューニング)温度設定方式シートキータッチ方式
コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワンコンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉アズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境2~10℃(冷蔵)有効期限製造より6ヶ月
封印シール アズワン封印シールアズワン
2,690税込2,959
1袋(100枚)
当日出荷
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。アズワン品番3-9510-01
計量カップ アズワン計量カップアズワン
188税込207
1個
当日出荷
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
記録紙(汎用タイプ) アズワン記録紙(汎用タイプ)アズワン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(5巻)
当日出荷
各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質感熱ロール紙寸法(幅Wmm×長さLm)58×25アズワン品番8-6384-11
検尿カップ AE-205 211mL 100個入 アズワン検尿カップ AE-205 211mL 100個入アズワン
832税込915
1箱(100個)
当日出荷
容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
研究室丸いす アズワン研究室丸いすアズワン(2件のレビュー)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
ワンタッチで高さ調節ができます。
仕様固定脚材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー)質量(kg)4.4ブラック奥行(mm)460(脚部)キャスターなし背もたれなし座高(mm)400~525高さ調節アズワン品番2-9376-01素材レザー
パイプ用チューブブラシ アズワンパイプ用チューブブラシアズワン(2件のレビュー)
1,069税込1,176
1個
当日出荷
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)毛材ナイロン適合器具パイプ
クリーンルームノートブック アズワンクリーンルームノートブックアズワン(3件のレビュー)
999税込1,099
1冊
当日出荷
1冊ずつクリーンパックされています。
横罫グレード(目安)クラス1000
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
三角フラスコ アズワン三角フラスコアズワン
545税込600
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードな三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)アズワン
76,500税込84,150
1台
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
ポリロート アズワンポリロートアズワン
297税込327
1本
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン(1件のレビュー)
3,310税込3,641
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)495×495材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)褐色耐熱温度(℃)約130
ビュレット アズワンビュレットアズワン
6,138税込6,752
1個
当日出荷
タイプPTFEコック付
白プラサジ(ABS樹脂) アズワン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン(3件のレビュー)
94税込103
1本ほか
当日出荷
材質ABS樹脂
固定金具 アズワン固定金具アズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1ケース(5枚)
当日出荷
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
三足スタンド アズワン三足スタンドアズワン(2件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
アルミナ99るつぼのみ アズワンアルミナ99るつぼのみアズワン(2件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
オールプラスチックピンチ アズワンオールプラスチックピンチアズワン(1件のレビュー)
535税込589
1袋(10個)
当日出荷
オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
アズワン品番1-7862-01寸法(mm)59×32×18
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン(1件のレビュー)
3,820税込4,202
1個
当日出荷
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
マイクロチューブ アズワンマイクロチューブアズワン(5件のレビュー)
3,020税込3,322
1袋(500個)
当日出荷
キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
指サック アズワン指サックアズワン(6件のレビュー)
2,840税込3,124
1箱(1000枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ラテックス天然ゴム粉有無粉付
タフテナー(強化タイプ)用 オプション アズワンタフテナー(強化タイプ)用 オプションアズワン(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
撹拌羽根(SUS304製) アズワン撹拌羽根(SUS304製)アズワン(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
板厚(mm)0.8適合シャフト径(Φmm)8
便座シートペーパー アズワン便座シートペーパーアズワン(2件のレビュー)
469税込516
1箱(150枚)
当日出荷
ご使用後、そのままトイレに流せるシートです。
材質シートペーパー:パルプ100%寸法(mm)約360×約420アズワン品番8-2540-21
プルダウン型ペーパータオルケース アズワンプルダウン型ペーパータオルケースアズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷
下からペーパーを引き出すので手についた水滴でペーパーが濡れません。 落とし蓋式で最後までスムーズに引き出せます。 スケルトンタイプで残量が一目で分かります。
材質スチロール樹脂寸法(mm)244×130×315質量(g)550内寸(mm)(ケース部)約233×120×深さ81アズワン品番4-4232-01繰り返し・詰め替え対応
電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm アズワン電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mmアズワン(2件のレビュー)
2,880税込3,168
1枚
当日出荷
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
不織布バッグ マチ付き アズワン不織布バッグ マチ付きアズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1袋(10枚)
当日出荷
書類や小物類を持ち運べるマチ付きの不織布バッグです。
入数(枚)10