絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂サンプルプレート PTFE アズワン樹脂サンプルプレート PTFEアズワン(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PTFE
耐薬保管庫 片開きタイプ アズワン耐薬保管庫 片開きタイプアズワン(2件のレビュー)
33,600税込36,960
1台
当日出荷
仕様鍵付き付属品棚板×2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
カートリッジフィルター(PPS) アズワンカートリッジフィルター(PPS)アズワン(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
廃液用ロート(フタ付き) アズワン廃液用ロート(フタ付き)アズワン(2件のレビュー)
1,430税込1,573
1個
当日出荷
ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)適合内径(Φmm)(タンク口内径)50球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120
ラボラン回転子 アズワンラボラン回転子アズワン
2,376税込2,614
1袋(11個)
当日出荷
入数10+1個
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ステンレスカップ PPCシリーズ アズワンステンレスカップ PPCシリーズアズワン(1件のレビュー)
713税込784
1個
当日出荷
材質SUS430
ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ アズワンステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズアズワン(2件のレビュー)
198税込218
1枚
当日出荷
容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
4,590税込5,049特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
OFFシール アズワンOFFシールアズワン
849税込934
1セット(200片)
当日出荷
10%~90%OFFまで品揃えを拡大しました!ミシン目入りで再値下げや割引率の変更もラクラク。
材質透明ネーマー寸法(cm)3×2.5
卓上シーラー アズワン卓上シーラーアズワン(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1セットほか
当日出荷
ゴムピペッター アズワンゴムピペッターアズワン(3件のレビュー)
1,337税込1,471
1個
当日出荷
3ヶ所にボールバルブが入っています。
容量(mL)50材質合成ゴム適合ピペット径:Φ6~8mm
ギフトケース 白 アズワンギフトケース 白アズワン(4件のレビュー)
1,250税込1,375特価
1セット(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式材質コートボール紙、上フタ表面つや加工タイプ組立式
プラスチック製ジャケット用ハンガー 黒 アズワンプラスチック製ジャケット用ハンガー 黒アズワン(1件のレビュー)
2,080税込2,288
1セット(10本)
7日以内出荷
仕様湾曲型タイプ、※フックが回転します。素材ポリプロピレン製 金属部
腕カバー アズワン腕カバーアズワン
1,584税込1,742
1セット(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリア
搬送容器 アズワン搬送容器アズワン(1件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷から翌々日出荷
一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。
HEPAフィルター アズワンHEPAフィルターアズワン(2件のレビュー)
11,600税込12,760
1台
当日出荷
トラスコ品番493-1912適合本体PS01-ADアズワン品番3-1423-11
アイクリーン(洗浄剤) アズワンアイクリーン(洗浄剤)アズワン(3件のレビュー)
4,158税込4,574
1個(4kg)
当日出荷
PSサンプル管瓶 アズワンPSサンプル管瓶アズワン(17件のレビュー)
39税込43
1本
当日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
土のう袋 再生材使用 SB-R25シリーズ アズワン土のう袋 再生材使用 SB-R25シリーズアズワン
1,490税込1,639
1パック(50枚)ほか
翌々日出荷
環境にやさしい再生材を使用した土のう袋です。口部にあるひもで開口部を縛ることができます。
材質再生PP寸法(mm)約480×620ホワイト容量(kg)最大目安:約25
超音波式ネズミ駆除器 アズワン超音波式ネズミ駆除器アズワン(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1個
当日出荷
人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。
仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48
アズピュア工業用綿棒Ⅱ アズワンアズピュア工業用綿棒Ⅱアズワン
2,590税込2,849
1箱(50袋×25本)ほか
当日出荷
材質綿/天然コットン100%、軸/紙
ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワンダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズアズワン
3,390税込3,729
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
空気・液体に使用できます。
材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
アズピュアPVCクリアバッグ アズワンアズピュアPVCクリアバッグアズワン(1件のレビュー)
4,050税込4,455
1個
当日出荷
中身の確認が容易なクリアタイプです。 ベルト部分は長さ調整が可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)約5
アズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(襟タイプ) アズワンアズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(襟タイプ)アズワン
379税込417
1枚
当日出荷
ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首が伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。※フードはついていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
サトーラベラーUNO用シール アズワンサトーラベラーUNO用シールアズワン(1件のレビュー)
2,870税込3,157
1セット(10巻)
当日出荷
タイプ強粘着寸法(mm)26×12
活性炭 アズワン活性炭アズワン(2件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
用途一般空気・ガス浄化用仕様粒子:4×8メッシュ
石英管 アズワン石英管アズワン
4,356税込4,792
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質石英長さ(mm)1000
歯科用スケーラー(ステンレス) アズワン歯科用スケーラー(ステンレス)アズワン(17件のレビュー)
1,049税込1,154
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)155アズワン品番8-1021-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077松吉医科器械コード02-4115-00医薬品医療機器等法一般医療機器
体積計用TS平栓(共通摺合せ平栓) アズワン体積計用TS平栓(共通摺合せ平栓)アズワン
479税込527
1個
当日出荷
駒込ピペット(LDPE) アズワン駒込ピペット(LDPE)アズワン(3件のレビュー)
327税込360
1ケース(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)ピペットの種類駒込ピペット
磁乳鉢(乳棒付き) アズワン磁乳鉢(乳棒付き)アズワン(18件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
グローブボックス用 オプション アズワングローブボックス用 オプションアズワン
6,320税込6,952
1双
当日出荷
アズワン品番1-8388-01トラスコ品番818-8927材質天然ゴム厚さ(mm)0.6寸法(mm)630アイボリー入数(双)1全長(cm)64中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)224手の平幅(cm)112
アルサイト拡大鏡 アズワンアルサイト拡大鏡アズワン(7件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。 ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
シリコントミーテープ(自己融着タイプ) アズワンシリコントミーテープ(自己融着タイプ)アズワン(5件のレビュー)
2,120税込2,332
1巻
当日出荷
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
デシケーター アズワンデシケーターアズワン(4件のレビュー)
21,900税込24,090
1台
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
クリーンファーストニトリル アズワンクリーンファーストニトリルアズワン
5,940税込6,534
1箱(50枚×2袋)
当日出荷
環境に優しいニトリルを無塵パック!50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5材質ニトリルゴム(パウダーフリー)ホワイト厚さ(mm)手のひら:約0.12、指先:約0.14、カフ:約0.1規格クラス100対応機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100関連資料(0.53MB)
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(2件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)ほか
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境冷蔵(2~10℃)
救急用品スタンダードパックⅢセット アズワン救急用品スタンダードパックⅢセットアズワン(1件のレビュー)
11,682税込12,850
1セット
当日出荷から10日以内出荷
様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190