絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィークリータイマー アズワンウィークリータイマーアズワン
3,290税込3,619
1個
当日出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。 プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂寸法(mm)62×28×70質量(g)95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1以下モード【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)定格制御容量15A以下(1500W以下)アズワン品番2-3236-11
アルミナ板 アズワンアルミナ板アズワン
6,670税込7,337
1個
当日出荷
材質Al2O3:99.5%以上
異物混入防止バンド アズワン異物混入防止バンドアズワン(2件のレビュー)
663税込729
1双
当日出荷
材質ポリエステル
バッグインコンテナ アズワンバッグインコンテナアズワン(3件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。材質PP(ポリプロピレン)
スチールラック アズワンスチールラックアズワン
11,781税込12,959
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600耐荷重(kg/段)ビス固定時/100、フック使用時/50均等耐荷重(kg/段)(ビス固定)100 / (フック使用)50
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン(1件のレビュー)
376税込414
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
アズラボ フリーズボックス アズワンアズラボ フリーズボックスアズワン
5,090税込5,599
1箱(10個)
当日出荷
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
ガス採集袋 アズワンガス採集袋アズワン(2件のレビュー)
3,425税込3,768
1枚
当日出荷から12日以内出荷
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
活性炭フィルター アズワン活性炭フィルターアズワン(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターろ過精度(μm)10相当使用温度範囲(℃)2~40
遠沈管 ECK アズワン遠沈管 ECKアズワン(2件のレビュー)
4,040税込4,444
1ケース(100本)
当日出荷
仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
ポリスポイト(採血用) アズワンポリスポイト(採血用)アズワン(2件のレビュー)
980税込1,078
1箱(100本)
当日出荷
用途採血用アズワン品番1-4653-01仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)150容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン(1件のレビュー)
297税込327
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性に優れています。
高さ(mm)15下径(Φmm)3上径(Φmm)6アズワン品番61-9432-44
ノズル NXRシリーズ アズワンノズル NXRシリーズアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(7件のレビュー)
719税込791
1袋(10本)
当日出荷
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PP(ポリプロピレン)
エコノミーコンベックス アズワンエコノミーコンベックスアズワン
269税込296
1個
当日出荷
ストッパ付で扱いやすいメジャーです。テープが艶なしのため、反射を抑え、読みやすいです。
青色絆創膏 アズワン青色絆創膏アズワン
3,270税込3,597
1箱(100枚)
当日出荷
アルミフィルムに金属粒を加え、X線検知器にも対応した青色絆創膏です。目視、金属探知器、X線検知器での検知が可能です。
種別プラスメタル 19×72mm 100枚入アズワン品番3-5046-01
ワイヤーバスケット アズワンワイヤーバスケットアズワン(1件のレビュー)
1,070税込1,177
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製ハンガー アズワンプラスチック製ハンガーアズワン
819税込901
1セット(10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様平型タイプ、切り込み有りサイズW42.5cm×厚さ0.7cm素材ポリプロピレン製
サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ アズワンサニーフーズ HACCPユーティリティブラシアズワン
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP材質(柄部)PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×長さL)(mm)13×210耐熱温度(℃)120
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
15,400税込16,940
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
1451用バンド アズワン1451用バンドアズワン(2件のレビュー)
2,237税込2,461
1個
当日出荷
材質ポリエステル100%トラスコ品番331-3182適合本体1451質量(g)30アズワン品番1-7869-02
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(γ線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
除震シート・ハプラゲル アズワン除震シート・ハプラゲルアズワン
5,099税込5,609
1枚
当日出荷
90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm)400幅(mm)400材質PU(ポリウレタン)
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
3,470税込3,817
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
ハンディーボトル活栓付(目盛りなし) アズワンハンディーボトル活栓付(目盛りなし)アズワン
3,366税込3,703
1個
当日出荷から翌々日出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
遮光布 ベルベット 1,100mm アズワン遮光布 ベルベット 1,100mmアズワン
8,798税込9,678
1枚
翌々日出荷
起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。
材質組成:綿100%防炎性能試験番号AO 090353
ハンドラップ PE製 アズワンハンドラップ PE製アズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
材質キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
16PC. 精密ドライバーセット アズワン16PC. 精密ドライバーセットアズワン
1,439税込1,583
1個
当日出荷
PCや精密機器、時計、メガネ、カメラの修理や加工に。 六角ネジにも対応出来る、六角ドライバー&ナットをセット。 精密な作業に役立つ、使用頻度の高いサイズを揃えました。 六角ドライバー&ナットを強く廻せるクロスバー付。
仕様●重量:410g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+00/+0/+1×2本/-1/-1.4/-2/-2.4/-3/-3.8/六角1.5/2/2.5/ナット3/4/5アズワン品番68-4103-94
レッドタッチスプレー 225mL アズワンレッドタッチスプレー 225mLアズワン
2,410税込2,651
1本
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252アズワン品番67-5548-43
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
両面マットラミネートフィルム 100枚入 アズワン両面マットラミネートフィルム 100枚入アズワン
4,140税込4,554
1箱(100枚)
当日出荷
光の反射を抑えたマット調フィルムです。 写真が多い原稿などに適しています。 加工後、水性ペンや鉛筆で書き込みが可能です。
材質PETタイプ両面マット厚さ(μm)100
非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ アズワン非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズアズワン
3,990税込4,389
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
研究用精製水ASSW-20専用コック アズワン研究用精製水ASSW-20専用コックアズワン
269税込296
1個
当日出荷
種別ASSW-20専用コックアズワン品番4-846-11
手洗いマスター専用蛍光ローション アズワン手洗いマスター専用蛍光ローションアズワン
1,485税込1,634
1個
当日出荷
効果その他主成分保湿剤・安定化剤・蛍光液アズワン品番3-5388-11
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン
1,530税込1,683
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
導電トレー アズワン導電トレーアズワン(2件のレビュー)
1,307税込1,438
1個
当日出荷
多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
バルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付 アズワンバルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付アズワン
1,455税込1,601
1個
当日出荷
アズワン品番62-2990-23適合本体200型(2-7875-01)・VS型(1-070-01)
ステンレス冷却蛇管 アズワンステンレス冷却蛇管アズワン(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
当日出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
防水導電率計 アズワン防水導電率計アズワン
14,180税込15,598
1個
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
実習白衣 アズワン実習白衣アズワン(5件のレビュー)
4,170税込4,587
1個
当日出荷から翌々日出荷
毎日使う定番の白衣です。夏・冬を通して一年中着用できます。