絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ回転子 アズワンマイクロ回転子アズワン
389税込428
1袋(2個)
当日出荷
小さな容器での撹拌に適しています。
アズピュア ステンレスハンガー アズワンアズピュア ステンレスハンガーアズワン(1件のレビュー)
7,490税込8,239
1個(10本)
当日出荷
ハンガーはネームタグ付ですので、シールを貼ることができます。 別売のフックを合わせて使用すると、ハンガーに手袋やマスクなどの小物も同時にかけることが出来ます。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-8822寸法(mm)420×178.5アズワン品番3-2000-01
ルーペ アズワンルーペアズワン(2件のレビュー)
4,208税込4,629
1個
当日出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
不凍液(A-ブライン) アズワン不凍液(A-ブライン)アズワン(2件のレビュー)
15,200税込16,720
1缶(20kg)ほか
当日出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
3,250税込3,575
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。
ホワイト仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30
サニメントスーパーロング手袋 アズワンサニメントスーパーロング手袋アズワン(3件のレビュー)
3,960税込4,356
1箱(120枚)
当日出荷
肩口まであるサニメントシリーズ最長の手袋です。
全長(cm)約90材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.012粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)120トラスコ品番828-6390タイプスーパーロングアズワン品番1-4690-01関連資料(0.01MB)
ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワンECウォーターバス/ECオイルバス スノコアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
材質アルミニウム
ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入) アズワンネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入)アズワン
3,590税込3,949
1箱(10本)
当日出荷
ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
材質導電性PP寸法(mm)420×199表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-6758-01線径(mm)Φ8
ファインフレックスBIO(R)ブランケット #100 アズワンファインフレックスBIO(R)ブランケット #100アズワン
4,390税込4,829
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など材質アルカリアースシリケート(AES)ウール寸法(mm)600×1200最高耐熱温度(℃)1300
ペットウォーマー SW30-E2 アズワンペットウォーマー SW30-E2アズワン
56,430税込62,073
1個
当日出荷
収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス消費電力(W)310電源(V)100寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94
直流安定化電源 PSシリーズ アズワン直流安定化電源 PSシリーズアズワン(1件のレビュー)
24,700税込27,170
1個
当日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA分解能10mV/10mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量150Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mAリップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-01
ガス洗浄瓶 PP製 アズワンガス洗浄瓶 PP製アズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
ロングシースK熱電対 Kシリーズ アズワンロングシースK熱電対 Kシリーズアズワン
10,500税込11,550特価
1本
当日出荷
配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線規格JIS C1605 クラス2リード線(m)2接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)0~650
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
4,828税込5,311特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
ステンレス長バット 蓋付き アズワンステンレス長バット 蓋付きアズワン(3件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ゴミの溜りにくい構造のため、容易に洗浄できます。
用途蓋付き商品タイプバット+フタ
毛布 アズワン毛布アズワン(5件のレビュー)
11,700税込12,870
1束(10枚)
当日出荷
緩衝剤として便利な毛布です。
サイズ(cm)約90×180材質化繊タイプ古毛布アズワン品番3-7273-01
メリヤスウエス アズワンメリヤスウエスアズワン(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1セット(2kg)
当日出荷
メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。
種別白 新品 2kgアズワン品番3-1813-31生地の種類メリヤス
シリコンゴムシート アズワンシリコンゴムシートアズワン
2,140税込2,354
1枚
当日出荷
材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
異物混入防止バンド アズワン異物混入防止バンドアズワン
663税込729
1セット(1双)
当日出荷
裾からの体毛の落下を防ぎます。
材質ポリエステルサイズフリー
セラミックホットスターラー(デジタルタイプ) アズワンセラミックホットスターラー(デジタルタイプ)アズワン
57,860税込63,646
1台
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
内面エポキシコート一斗缶 アズワン内面エポキシコート一斗缶アズワン
1,762税込1,938
1個
当日出荷
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
漏液アラーム アズワン漏液アラームアズワン
2,119税込2,331
1個
当日出荷
仕様適用媒体:水材質本体/ABS樹脂質量(g)本体/70(電池含まず)、 センサー/18電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)センサー寸法(mm)52×33×6本体サイズ(mm)112×66×42コード長さ(cm)120検知方式電極式アズワン品番2-917-01
ガラス撹拌棒 アズワンガラス撹拌棒アズワン(3件のレビュー)
1,376税込1,514
1袋(10本)
当日出荷
長さ(mm)270
TPX(R)手付きビーカー アズワンTPX(R)手付きビーカーアズワン
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類手付ビーカー材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~150
ディスポカップ プレミアム クリア アズワンディスポカップ プレミアム クリアアズワン(10件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
ニトフロン 粘着テープ903 アズワンニトフロン 粘着テープ903アズワン
2,850税込3,135
1個
当日出荷
各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
特性耐熱性
ダブルホルダー アズワンダブルホルダーアズワン(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。 クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコンアズワン品番6-783-01
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
デジタル温度計 アズワンデジタル温度計アズワン(1件のレビュー)
18,700税込20,570
1個
当日出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
測温抵抗体(シース型) アズワン測温抵抗体(シース型)アズワン
12,000税込13,200
1個
当日出荷から10日以内出荷
端末仕様圧着端子(4Y)材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
フッ素コートエプロン アズワンフッ素コートエプロンアズワン
7,790税込8,569
1枚
当日出荷
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃溶融温度/(参考値)295℃種別エプロン材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
ステンレスチューブ(SUS304) アズワンステンレスチューブ(SUS304)アズワン(3件のレビュー)
1,812税込1,993
1本
当日出荷から翌々日出荷
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
クリーンノール手袋(耐溶剤) アズワンクリーンノール手袋(耐溶剤)アズワン(2件のレビュー)
1,515税込1,667
1双ほか
当日出荷
パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30厚さ(mm)0.2耐溶剤性有機溶剤全般
クリーンシューズ アズワンクリーンシューズアズワン(4件のレビュー)
3,762税込4,138
1足
当日出荷から12日以内出荷
仕様導電シューズ材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状ローカット種類クリーンシューズグレードクラス100000(目安)機能静電甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ゴーグルケースシングル アズワンゴーグルケースシングルアズワン(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)有効内寸(mm)193×89×85外寸法(mm)200×95×140
ラボランスプーン(匙) アズワンラボランスプーン(匙)アズワン(4件のレビュー)
1,584税込1,742
1袋(11本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
アズノールシャーレ アズワンアズノールシャーレアズワン(1件のレビュー)
5,140税込5,654
1箱(500枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
すべり止めリブ付き EOG滅菌済
材質PS(ポリスチレン)滅菌滅菌済滅菌方法EOG滅菌仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
オートセンターポンチ アズワンオートセンターポンチアズワン
959税込1,055
1個
当日出荷
ハンマー不要のワンプッシュ式、簡単にマーキング出来ます。 ピンには硬度が高いハイス鋼を使用。 ドリル穴のマーキング、ケガキだけではなく釘頭の沈めにも使用出来ます。
仕様●重量:98g●材質:ハイス鋼アズワン品番68-4099-34
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワンマイクロスイッチ RZ-15シリーズアズワン
1,120税込1,232
1個
当日出荷
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状パネル取り付けローラー押しボタン形定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A接点構成1回路2接点動作半径(mm)約0.5アズワン品番65-9625-58
ひも付き袋フィルター アズワンひも付き袋フィルターアズワン(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)