絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ アズワン洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズアズワン
669税込736
1個
当日出荷
液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
ハンディシーラー アズワンハンディシーラーアズワン(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプアズワン品番3-5439-01
裾上げテープ 20mm×20m アズワン裾上げテープ 20mm×20mアズワン(5件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷
アイロンで押さえるだけで簡単に付きます(裾上げテープ)。
寸法(幅Wmm×長さLm)20×20
作業用小型フレキシブルライト アズワン作業用小型フレキシブルライトアズワン(2件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型真空デシケーター アズワン小型真空デシケーターアズワン
16,600税込18,260
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)許容真空度(Pa)約133除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
非帯電袋 アズワン非帯電袋アズワン(1件のレビュー)
733税込806
1袋(100枚)
当日出荷
超音波洗浄器用洗浄剤 アズワン超音波洗浄器用洗浄剤アズワン(2件のレビュー)
5,660税込6,226
1個
当日出荷
高い洗浄力で幅広い汚れに対応 防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。 油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
平型ピンセット アズワン平型ピンセットアズワン(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
タイプ平型
ポリビーカー アズワンポリビーカーアズワン(7件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
種類ビーカー使用可能温度範囲約-40~85℃材質PE(ポリエチレン)
超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン超音波洗浄器 ASUシリーズアズワン(2件のレビュー)
66,900税込73,590
1台
当日出荷から10日以内出荷
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
8,069税込8,876
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
ステンビーカー用フタ アズワンステンビーカー用フタアズワン(1件のレビュー)
1,634税込1,797
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類フタ
タイガーライター 溶接着火用 160×50mm アズワンタイガーライター 溶接着火用 160×50mmアズワン
779税込857
1個
欠品中
ツマミを回して火花を出すタイプの点火器です。 火花が広がらないためのカバー付きです。
材質アルミニウム質量(g)約60サイズ(mm)160×50アズワン品番4-4688-01
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 1500L×1本架けアズワン
13,600税込14,960
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
クリーンノール手袋 PVCパウダーフリシリーズ アズワンクリーンノール手袋 PVCパウダーフリシリーズアズワン
2,490税込2,739
1箱(100枚)
当日出荷
精密作業を行う時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
入数(枚)100材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)全長(cm)約23ホワイト関連資料(0.52MB)
防水救急ばんそう膏 アズワン防水救急ばんそう膏アズワン
624税込686
1箱(70枚)ほか
当日出荷
完全防水タイプで水やバイ菌をブロックします。空気や湿気は通すのでムレにくいです。水仕事・入浴やプール等に適しています。
材質テープ部/ウレタンフィルム、パット部/ポリネット付き不織布、粘着剤/アクリル系医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質アルミ合金(先端ビニール被覆)
ナイロンロックス アズワンナイロンロックスアズワン(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1セット(1000本)
当日出荷
仕様※ハサミ、カッターでは切れます。素材ナイロン製
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ラボラトリージャッキ アズワンラボラトリージャッキアズワン
10,500税込11,550
1個
当日出荷
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプノブ式伸縮範囲(mm)75~245材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄耐荷重(kg)20最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
シャーレ アズワンシャーレアズワン
960税込1,056
1個
当日出荷
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き) アズワンBB型広口瓶(目盛りなし・コック付き)アズワン(4件のレビュー)
5,039税込5,543
1個
当日出荷
容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付アズワン品番5-033-02口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
メスフラスコ(高精度) アズワンメスフラスコ(高精度)アズワン
2,396税込2,636
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
リスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ) アズワンリスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ)アズワン(1件のレビュー)
1,683税込1,851
1組(2本)
当日出荷
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様全長40cm、直径10cmまで有効材質PA(ナイロン)100%サイズフリー機能伸縮バンド付き全長(cm)40
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
2,317税込2,549
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
ホースエルボー アズワンホースエルボーアズワン
2,070税込2,277
1箱(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
クリーンペン アズワンクリーンペンアズワン(1件のレビュー)
4,190税込4,609
1箱(10本)
当日出荷
筆記時の発塵が少ない水性ボールペンです。
CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000] アズワンCRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000]アズワン(3件のレビュー)
1,670税込1,837
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
プラ写真バット アズワンプラ写真バットアズワン(1件のレビュー)
683税込751
1個
当日出荷
材質ハイインパクトPSスチロール
試験管(PP製) アズワン試験管(PP製)アズワン(4件のレビュー)
1,584税込1,742
1箱(50本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ アズワンホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズアズワン
9,700税込10,670
1セット
当日出荷から10日以内出荷
木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。 ハサミやカッターでカット可能です。 芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)繰り返し・詰め替え対応
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ アズワン大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズアズワン
20,400税込22,440
1箱(25枚)
当日出荷
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
女性用軍手 600wシリーズ アズワン女性用軍手 600wシリーズアズワン
479税込527
1袋(12双)
当日出荷
誰もがうなずくコストパフォーマンス!柔らかく手に優しくフィットします。女性や手の小さな方にもお使いいただけるサイズです。
機能柔軟、女性用、2本編み糸本数(本)2アズワン品番2-9814-03
石英板 角型タイプ アズワン石英板 角型タイプアズワン
4,390税込4,829
1枚
当日出荷
お求めやすい石英ガラス板
メガネラック ゴーグル用・マグネット アズワンメガネラック ゴーグル用・マグネットアズワン
8,898税込9,788
1個
当日出荷
穴あけ不要!マグネットを使って壁掛けができる蓋付きのゴーグル用ラックです。
12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン12CHデータロガー用オプション ADL12用アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)アズワン品番3-6823-13
ディスポ腕カバー アズワンディスポ腕カバーアズワン
1,742税込1,916
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)全長(mm)390アズワン品番1-7047-11
低温防水手袋 アズワン低温防水手袋アズワン
21,800税込23,980
1双
当日出荷から翌々日出荷
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
PTFEガラス粘着テープ アズワンPTFEガラス粘着テープアズワン(2件のレビュー)
802税込882
1巻
当日出荷
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性
接客トレー アズワン接客トレーアズワン
1,900税込2,090
1個
当日出荷
素材ポリエステル製 フロッキー加工