絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスカットリング アズワンステンレスカットリングアズワン(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1個
当日出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質ステンレス(SUS304)
異物混入防止バンド アズワン異物混入防止バンドアズワン(3件のレビュー)
663税込729
1双
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から12日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
静電気除去ブロアー アズワン静電気除去ブロアーアズワン(2件のレビュー)
35,900税込39,490
1個
当日出荷
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
磁製耐熱板 アズワン磁製耐熱板アズワン(1件のレビュー)
2,470税込2,717
1個
当日出荷
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%耐熱温度(℃)1200仕様【耐火度】SK-19
静電防止スプレー アズワン静電防止スプレーアズワン
1,130税込1,243
1本(300mL)
当日出荷
帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
細口用スプーン アズワン細口用スプーンアズワン(7件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)匙部:60×20
有機溶剤対応型ゴーグル アズワン有機溶剤対応型ゴーグルアズワン(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
形状ゴーグル型仕様メガネ併用可材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)透明質量(g)84アズワン品番8-5642-01
携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000) アズワン携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000)アズワン
1,257税込1,383
1個
当日出荷
クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。
材質T35001(ポリエステル100%)+樹脂(ポリアセタール)グレードクラス100~10000ひも長(mm)約800
ルビセルスティック用ヘッド アズワンルビセルスティック用ヘッドアズワン(1件のレビュー)
10,500税込11,550
1袋(200個)ほか
当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
材質PU(ポリウレタン)100%
ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワンステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)アズワン
9,490税込10,439
1巻(5m)
当日出荷
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
遠沈管 アズワン遠沈管アズワン(2件のレビュー)
12,771税込14,048
1箱(80個)ほか
当日出荷
γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり滅菌滅菌済み材質(キャップ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度9400×G
トライアングル回転子 アズワントライアングル回転子アズワン(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
メガネ対応ゴーグル アズワンメガネ対応ゴーグルアズワン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズアズワン
29,400税込32,340
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
LEDライト付スケールルーペ 10× アズワンLEDライト付スケールルーペ 10×アズワン
9,405税込10,346
1個
当日出荷
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)サイズΦ45×55mm質量(g)225付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースアズワン品番4-2548-01
アズセーフニトリル手袋 パウダーフリー アズワンアズセーフニトリル手袋 パウダーフリーアズワン
1,610税込1,771
1箱(100枚)
当日出荷
指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
全長(cm)約24.0材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先/0.09、掌/0.06規格ピンホール試験(AQL1.5)に合格粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100
PTFEシート 100×100mm アズワンPTFEシート 100×100mmアズワン
1,040税込1,144
1枚
当日出荷
材質PTFE寸法(mm)100×100耐熱温度(℃)約200
アズツール耐切創手袋 レベル5・コート無 アズワンアズツール耐切創手袋 レベル5・コート無アズワン
859税込945
1双
当日出荷
耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mm アズワン電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mmアズワン
2,880税込3,168
1枚
当日出荷
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
pH試験紙 アズワンpH試験紙アズワン
2,390税込2,629
1ケース(100枚)
当日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙長さ(mm)85幅(mm)5
アズツール時計付防滴タイマー アズワンアズツール時計付防滴タイマーアズワン
909税込1,000
1個
当日出荷
濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。
表示形式デジタル時計機能防水性防滴型カウントダウン機能
ウレタンパイプ アズワンウレタンパイプアズワン(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷から24日以内出荷
ステンレス製一体成型スコップ アズワンステンレス製一体成型スコップアズワン
5,190税込5,709
1個
当日出荷
分液ロート アズワン分液ロートアズワン(2件のレビュー)
6,603税込7,263
1個
当日出荷
材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)タイプスキーブ型
ガス流量計 アズワンガス流量計アズワン(1件のレビュー)
8,450税込9,295
1個
当日出荷から翌々日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き使用温度範囲(℃)0~60接続口径(Rc)1/8精度±5%耐圧(MPa)0.6精度(%)±5
PPビーカー アズワンPPビーカーアズワン(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
オートクレープ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
標準型ピンセット アズワン標準型ピンセットアズワン(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
材質SUS304
クリーンエース(洗浄濃縮液) アズワンクリーンエース(洗浄濃縮液)アズワン
2,346税込2,581
1個
当日出荷から翌々日出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値12~13(アルカリ性)
メスシリンダー(比重用) アズワンメスシリンダー(比重用)アズワン
1,584税込1,742
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
ピペット掛 アズワンピペット掛アズワン
2,079税込2,287
1個
当日出荷
ウェーブ型ミニはハーフタイプですので、そのままピペックスの引き出しに入るサイズです(ピペックス4型は除く)。
材質ステンレス(SUS304)
カバーガラス アズワンカバーガラスアズワン(3件のレビュー)
549税込604
1箱(200枚)
当日出荷
真空パック包装をしています。
寸法(mm)18×18厚さ(mm)0.13~0.16仕様真空パック包装
比重瓶(ゲーリュサック型) アズワン比重瓶(ゲーリュサック型)アズワン(3件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
材質ガラス製
真空トラップ(樹脂) アズワン真空トラップ(樹脂)アズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
品質管理用手袋(ナイロン) アズワン品質管理用手袋(ナイロン)アズワン(2件のレビュー)
3,980税込4,378
1袋(10双)
当日出荷
柔らかく、フィット感があり、作業性に優れている。
材質ウーリーナイロン・ナイロン100%入数(双)10左右区別左右なし指マチマチあり
マスクケース アズワンマスクケースアズワン
7,821税込8,603
1個
当日出荷から翌々日出荷
フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン(2件のレビュー)
9,290税込10,219
1箱(1000枚)ほか
当日出荷
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
PSケース アズワンPSケースアズワン(4件のレビュー)
802税込882
1箱(10個)
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)
角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン
228税込251
1本
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚 アズワンクアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚アズワン(1件のレビュー)
3,690税込4,059
1箱(100枚)
当日出荷
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
アズワン品番1-8449-32エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理