絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マネキンヘッド 耳あり 61-798-44シリーズ アズワンマネキンヘッド 耳あり 61-798-44シリーズアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
耳付きタイプのためマスク陳列などにも対応しています。
仕様●素材:発泡スチロール●サイズ:ベース直径23.5×H28cm、頭囲/49cm
ワイプチェック TEシリーズ アズワンワイプチェック TEシリーズアズワン
1,710税込1,881
1箱(10本)
当日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステルサイズ(mm)Φ21×87アズワン品番1-1918-11
黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワン黒鉛丸棒 GRBシリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
リキッドフェンス SPPBシリーズ アズワンリキッドフェンス SPPBシリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
アンプルカッター アズワンアンプルカッターアズワン
3,267税込3,594
1個
当日出荷
様々なアンプルのカットに使用可能です。
材質本体/ABS樹脂全長(mm)168アズワン品番4-4913-01
エンビ製ドレンパン アズワンエンビ製ドレンパンアズワン
10,400税込11,440特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬性に優れたPVC製です。 機器やポリタンクなどの下に置き、液漏れによる床や実験台の腐食を防ぎます。
材質PVCアイボリー
ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ アズワンホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズアズワン
6,820税込7,502
1セット
当日出荷から10日以内出荷
不要になったらキレイに剥がすことが可能です。 原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズアズワン
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
PTFEシート 50×50mm アズワンPTFEシート 50×50mmアズワン
919税込1,011
1枚
当日出荷
各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き アズワンマイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付きアズワン
1,620税込1,782
1袋(500本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5アズワン品番1-7521-01
ボルテックスミキサー アズワンボルテックスミキサーアズワン
35,300税込38,830
1箱
当日出荷
低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)130×155×155切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント回転数(min-1[r.p.m])~3000電源AC100V 50/60Hz消費電力20W電源コード(m)1.4(3Pプラグ)振幅(mm)5アズワン品番1-1792-21
測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ アズワン測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズアズワン
3,490税込3,839
1袋(10m)
当日出荷
4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
工業用精製水 ハンディータンク ノズル アズワン工業用精製水 ハンディータンク ノズルアズワン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
種別ノズルアズワン品番4-778-12
クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワンクリーンマット 帯電防止 厚み40μmアズワン
2,490税込2,739
1袋(1シート×30層)
翌々日出荷から12日以内出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
枕型分銅 鋳鉄製 アズワン枕型分銅 鋳鉄製アズワン
10,400税込11,440
1個
当日出荷
把手付きで持ち運びに便利です。
材質鋳鉄等級M1
ステンシャーレ 1220シリーズ アズワンステンシャーレ 1220シリーズアズワン
779税込857
1個
当日出荷
蓋と本体の隙間が少なく持ち運び時に落としにくい構造です。
材質SUS304
真空用グリース アズワン真空用グリースアズワン
1,850税込2,035
1個(50g)
当日出荷
1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護半透明白色仕様(USDA/NSF)H1性能(真空)1×10^-12mmHg使用温度範囲(℃)-40~+260容量(g)50使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水混和ちょう度280アズワン品番3-9270-01危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
移乗用ターンテーブル アズワン移乗用ターンテーブルアズワン(1件のレビュー)
4,930税込5,423
1個
欠品中
立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
材質ABS樹脂質量(kg)約1外径×高さH(Φmm×mm)404×20耐荷重(kg)115アズワン品番7-4363-01
プラ角型バスケット アズワンプラ角型バスケットアズワン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様抗菌
ステンレスバット 蓋付 アズワンステンレスバット 蓋付アズワン(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスの
材質ステンレス(SUS304)
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
2,750税込3,025
1個
当日出荷から10日以内出荷
タフピッチ銅板 アズワンタフピッチ銅板アズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷から43日以内出荷
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(1件のレビュー)
1,430税込1,573
1個
当日出荷から17日以内出荷
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(1件のレビュー)
4,901税込5,391
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質フッ素樹脂口形状広口
ラボ用マーキングラベル アズワンラボ用マーキングラベルアズワン
799税込879
1袋(10シート×28枚)
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14シートサイズ(mm)125×68材質PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)-196~121種別丸型
クローバー対応 レジスター消耗品 アズワンクローバー対応 レジスター消耗品アズワン
969税込1,066
1セット(5巻)
当日出荷
ステップ台 アズワンステップ台アズワン(1件のレビュー)
5,590税込6,149
1個
当日出荷
踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質ABS樹脂(下部ゴム付き)耐荷重80kg
エコガーゼ 4つ折り アズワンエコガーゼ 4つ折りアズワン(3件のレビュー)
1,247税込1,372
1箱(300枚)
当日出荷
吸水性・保水性に優れており、水やお湯・薬液を注ぐとウェットタオルとして使用できます。 引っ張り強度に優れ、器具等の洗浄拭き取りにも適しています。
寸法(mm)250×300材質不織布(レーヨン70%・ポリエステル30%)寸法(cm)25×30アズワン品番8-4890-01
カラーテープ アズワンカラーテープアズワン
1,370税込1,507
1本
当日出荷
鉗子等の色分けに便利です。 開閉できるケース付きですので、衛生的です。
長さ(m)3幅(mm)3仕様オートクレーブ・EOG滅菌可ケース寸法(mm)80×720×440
ナイロンブラシ 血沈管用 アズワンナイロンブラシ 血沈管用アズワン(1件のレビュー)
416税込458
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具血沈管毛材ナイロン全長(mm)450毛丈(mm)75直径(Φmm)4材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ血沈管用耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-03全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75
ビューティフット[プロ用] 220mm アズワンビューティフット[プロ用] 220mmアズワン(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
足のかかとやタコ等、硬くなった角質を取り除いて滑らかにします。 粗い面と細かい面の2面があり、角質の状態に合わせて使い分けられます。
全長(mm)220ヤスリ部寸法(mm)104×50アズワン品番8-1256-01
内用袋(横式) アズワン内用袋(横式)アズワン
549税込604
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
飲み薬用の薬袋。様々な規格をラインナップ。
種類内用薬袋仕様横式材質
テストピース アズワンテストピースアズワン
9,660税込10,626
1箱(100枚)
当日出荷
寸法(mm)150×70×0.8
白ウエス アズワン白ウエスアズワン(1件のレビュー)
5,100税込5,610
1個(2kg×5袋)
当日出荷
区分中古材質綿・化繊アズワン品番3-1817-01
ウェハーキャリア アズワンウェハーキャリアアズワン
1,170税込1,287
1個
当日出荷
ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。材質PP(ポリプロピレン)
金属缶 天切缶(半缶) アズワン金属缶 天切缶(半缶)アズワン(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1セット(9L)
当日出荷
容量(L)9アズワン品番1-1806-05
耐久ラインテープ アズワン耐久ラインテープアズワン
7,140税込7,854
1個
当日出荷
耐薬性のある丈夫なラインテープ。 耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。 油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。 はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです 不燃性 抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック取付方式テープ特性耐久
ハサップキャップインナー アズワンハサップキャップインナーアズワン(3件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
種類ショートフード
エコノミーホットプレート アズワンエコノミーホットプレートアズワン
32,100税込35,310
1個
当日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ラベル付洗浄瓶 アズワンラベル付洗浄瓶アズワン
1,750税込1,925
1個
当日出荷
ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
容量(mL)500材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-8542-14ラベルエタノール