絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全硝子管切り器 アズワン安全硝子管切り器アズワン(5件のレビュー)
9,090税込9,999
1個
当日出荷
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07材質本体/ アルミダイキャスト切断可能 外径(Φmm)5~40
オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーター(遮光タイプ)アズワン(1件のレビュー)
56,600税込62,260
1個
当日出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)電源AC100V 50/60消費電力(W)3電源コード(m)2セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2Pプラグ付コード除湿素子有効膜面積(mm)30×30
キムタオル用ディスペンスケース アズワンキムタオル用ディスペンスケースアズワン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。 1枚ずつ容易に取り出しできます。 壁に取り付け可能な取り付け穴があります。
アズワン品番2-7851-01材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)210×180×170(収納部130)質量(g)約700シートサイズ(mm)380×330(4つ折タイプ)取付用ねじ穴Φ4.5mm×2ヶ所
温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ) アズワン温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)アズワン
2,376税込2,614
1個
当日出荷
タイプアルコール最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
チューブL型ジョイント アズワンチューブL型ジョイントアズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1袋(12個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ステンレスハンガー アズワンステンレスハンガーアズワン
12,400税込13,640
1箱(10本)ほか
当日出荷
クリーンルームでの使用が可能です
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)405×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コネクターT型(バリューパック) アズワンコネクターT型(バリューパック)アズワン(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)形状T型
クリーンスリッパ アズワンクリーンスリッパアズワン(4件のレビュー)
2,090税込2,299
1足
当日出荷
種類クリーンシューズグレード(目安)クラス10000相当靴タイプスリッパ
クリーンコート アズワンクリーンコートアズワン(1件のレビュー)
4,140税込4,554
1枚
当日出荷から12日以内出荷
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。 耐薬品性に優れています。
サイズL質量(g)205胸囲(cm)56混率(%)ポリエステル97%ウエスト(cm)56袖丈(cm)60総丈(cm)126裄丈(cm)80ポケットなし
PTFE被覆ヒーター アズワンPTFE被覆ヒーターアズワン
38,400税込42,240
1台
当日出荷から10日以内出荷
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
PVCクリーンルームリュック アズワンPVCクリーンルームリュックアズワン
5,698税込6,268
1個
当日出荷
中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。
仕様●リュック●コンパートメント数:3材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)・アルミニウム(つまみ部)寸法(mm)300×390×180耐荷重(kg)(静荷重)10アズワン品番4-5163-11
細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン細口瓶 中栓付き NVNシリーズアズワン(1件のレビュー)
57税込63
1本ほか
翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
直流安定化電源 PSシリーズ アズワン直流安定化電源 PSシリーズアズワン
27,900税込30,690
1個
翌々日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3サイズ100V 50/60Hz電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~60出力電流(A)0~5分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA出力容量300W保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrmsアズワン品番4-2690-05
直流安定化電源 PSシリーズ アズワン直流安定化電源 PSシリーズアズワン
26,900税込29,590
1個
翌々日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~10分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量300Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-04
ポリタンク アズワンポリタンクアズワン
1,340税込1,474
1個
当日出荷
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
仕様1つ口寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5容量(L)5内径(Φmm)タンク口:43アズワン品番3-5939-03タンクサイズ195×145×250mm
ラチェット式 ベルト荷締機 アズワンラチェット式 ベルト荷締機アズワン
1,770税込1,947
1個
当日出荷
結合部にラチェットを採用し、強力簡単にベルト締める事が出来ます。ロープ先端はS字フック付。
仕様●重量:558g●全長:5m●ベルト幅:25mm●最大荷重:700kgアズワン品番68-4100-57
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ニップルアズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン
6,790税込7,469
1個
翌々日出荷
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0JIS規格JIS B 7922:2023 クラス2表示桁数最小:0.1サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時設置方式ベルト装着部品/カラビナ/ネックストラップ(標準装備)、三脚(オプション)への設置可アズワン品番4-1659-11警報機能設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせ音量(dB)約75WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
アクリルコの字型ディスプレイ 透明 2個組 61-813-83シリーズ アズワンアクリルコの字型ディスプレイ 透明 2個組 61-813-83シリーズアズワン
1,410税込1,551
1セット(2個組)
当日出荷
商品陳列を立体的にすることで、より魅力的に。透明アクリルなので商品の邪魔をしません。違うサイズを組み合わせて積み重ねたり、横に並べたり、使い方いろいろ。
材質透明アクリル3mm厚耐荷重(kg)1
ナイブライン(R) アズワンナイブライン(R)アズワン
10,000税込11,000
1個
当日出荷
Z-1型:使用温度範囲上限 60℃良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。
仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある主成分エチレングリコールコード263500内容量(kg)4アズワン品番65-0570-27
ステンレスピンセット アズワンステンレスピンセットアズワン
693税込762
1本
当日出荷
材質ステンレス鋼
洗浄瓶用ホルダー アズワン洗浄瓶用ホルダーアズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製です。 煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。 500mL、1000mL兼用です。
材質PVC穴径(Φmm)90
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン
5,643税込6,207
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最低使用温度(℃)-70
マグネットシート スージック 黒/白 SJ-5シリーズ アズワンマグネットシート スージック 黒/白 SJ-5シリーズアズワン
219税込241
1枚
当日出荷
1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。 7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。 磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。
材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)黒/白
プロシェアサージカルマスク スモール 50枚入 アズワンプロシェアサージカルマスク スモール 50枚入アズワン
459税込505
1箱(50枚)
当日出荷
耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。 女性の顔にフィットしやすい小さめサイズです。 防護性に優れた3層マスクです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)145×95タイプ小さめ箱寸法(mm)165×100×90アズワン品番7-9914-01細菌ろ過効率(BFE)95%以上微粒子ろ過効率(PFE)95%以上
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚×10箱 アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚×10箱アズワン
30,700税込33,770
1箱(10箱×100枚)
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-41関連資料(0.52MB)
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズアズワン
1,140税込1,254
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型異径
石英棒 アズワン石英棒アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
仕様端面:切放し材質石英ガラス長さ(mm)1000
ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワンラボ用シリコンマット LSMシリーズアズワン
1,070税込1,177
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
静電気除去リストバンド アズワン静電気除去リストバンドアズワン(1件のレビュー)
3,210税込3,531
1本
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7
マグネットアクリルフレーム アズワンマグネットアクリルフレームアズワン(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
5日以内出荷
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
ステンレス製丸いす アズワンステンレス製丸いすアズワン(1件のレビュー)
12,740税込14,014
1脚
当日出荷
丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂寸法(mm)最大Φ430×450質量(kg)約4.2アズワン品番4-468-01
ペルチェ素子 TEC1シリーズ アズワンペルチェ素子 TEC1シリーズアズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷
アルミ製シャーレ アズワンアルミ製シャーレアズワン
839税込923
1個
当日出荷
材質アルミニウム、アルマイト加工
防犯カラーボール アズワン防犯カラーボールアズワン(1件のレビュー)
2,780税込3,058
1箱(2個)
当日出荷
飛散効果が高い防犯用のカラーボールです。
種別2個入アズワン品番3-7822-01
合成石英研磨板 アズワン合成石英研磨板アズワン
3,160税込3,476
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
オクタゴン撹拌子 アズワンオクタゴン撹拌子アズワン
289税込318
1個
当日出荷
90°直角プリズムミラー アズワン90°直角プリズムミラーアズワン
7,580税込8,338
1個
当日出荷
直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
磁製るつぼ アズワン磁製るつぼアズワン(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
液体吸収マット アズワン液体吸収マットアズワン
12,900税込14,190
1箱(100枚)
当日出荷
薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途さまざまな液体を吸収できるマットです。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500質量(kg)7吸収量(L/箱)75