絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストピース アズワンテストピースアズワン
6,240税込6,864
1箱(50枚)ほか
当日出荷から24日以内出荷
トングス アズワントングスアズワン(1件のレビュー)
2,079税込2,287
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様ルツボはさみ
フロントオープンパネル 前面アクリルカバー用 アズワンフロントオープンパネル 前面アクリルカバー用アズワン
2,150税込2,365
1枚
当日出荷から10日以内出荷
サイズ透明アクリル板1.5mm厚仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
フックストッパー アズワンフックストッパーアズワン
1,350税込1,485
1セット(100個)
当日出荷
素材樹脂製
ラスティック柄トレー棚用プライスレール アズワンラスティック柄トレー棚用プライスレールアズワン
839税込923
1枚
5日以内出荷
仕様0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。素材塩化ビニル0.8mm厚
耐薬保管庫 観音開きタイプ アズワン耐薬保管庫 観音開きタイプアズワン(1件のレビュー)
44,800税込49,280
1台
当日出荷
仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
水流ポンプ用部品 ゴムソケット アズワン水流ポンプ用部品 ゴムソケットアズワン
238税込262
1個
当日出荷
水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
アズワン品番1-689-15
冷却水循環装置 アズワン冷却水循環装置アズワン(1件のレビュー)
207,000税込227,700
1台
当日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
注射針回収容器(シャープスボックス) アズワン注射針回収容器(シャープスボックス)アズワン
1,980税込2,178
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き材質本体/PP(ポリプロピレン)
義歯ブラシS(軟性床用) アズワン義歯ブラシS(軟性床用)アズワン(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
クラスプ用ノーマル毛とスーパーソフト毛が付いています。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)全長(mm)140耐熱温度(℃)80
スパチュラ 25×90×168mm アズワンスパチュラ 25×90×168mmアズワン
369税込406
1本
当日出荷
強度があり、使いやすい形状のスパチュラです。
材質アクリル100%寸法(mm)ヘラ幅25×ヘラ部長さ90×全長168アズワン品番8-1436-01
入院患者識別バンド 無地 アズワン入院患者識別バンド 無地アズワン
4,089税込4,498
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
チューブチェッカー アズワンチューブチェッカーアズワン
2,990税込3,289
1組(5本)
当日出荷
アズワン品番2-3824-01
シリコーンパテ アズワンシリコーンパテアズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
アズワン品番3-3215-01危険物の類別非危険物
活性炭 アズワン活性炭アズワン
2,490税込2,739
1個(200g)ほか
当日出荷
ステンレスワゴン アズワンステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS430)積載荷重(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809引出しなし
バランスディッシュ アズワンバランスディッシュアズワン(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1セット(1000個)
当日出荷
金属箔 アズワン金属箔アズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷から翌々日出荷
フェライト磁石 アズワンフェライト磁石アズワン
719税込791
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
NEWメタボリックメジャー アズワンNEWメタボリックメジャーアズワン(1件のレビュー)
356税込392
1個
当日出荷
メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
テープ長さ(m)1.5材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー寸法(mm)57×53×17アズワン品番8-8689-21松吉医科器械コード23-3030-00
スーパードライングシェルフ アズワンスーパードライングシェルフアズワン
71,500税込78,650
1台
当日出荷
水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組耐荷重(kg/段)30
超音波洗浄器 アズワン超音波洗浄器アズワン(1件のレビュー)
15,530税込17,083
1台
当日出荷
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子
UMサンプル瓶 SCC アズワンUMサンプル瓶 SCCアズワン
1,520税込1,672
1袋(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーンパックしたサンプル瓶です。
透明材質(本体)並ガラス材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
535税込589
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン(2件のレビュー)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01材質(本体)ステンレス(SUS430)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付クランプ取付幅(mm)10~52適合径(Φmm)130~240適合ボンベ直径130~240mm
万能組立スタンド アズワン万能組立スタンドアズワン(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1個
当日出荷
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
mキャップ アズワンmキャップアズワン(1件のレビュー)
570税込627特価
1ケース(10個)
当日出荷
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180材質シリコンゴム
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1ケース(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
ビュレット台 アズワンビュレット台アズワン(1件のレビュー)
5,090税込5,599
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)幅(mm)(持部)245寸法(mm)290×195×536支柱(mm)(高さ)526アズワン品番3-208-01
3方ピペット台 アズワン3方ピペット台アズワン(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。 四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所)外形寸法(mm)105×105×150
簡易型フード アズワン簡易型フードアズワン
37,620税込41,382
1台
当日出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10アズワン品番3-117-01TGK品番3-117-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
液体洗浄剤 アズワン液体洗浄剤アズワン
3,366税込3,703
1個
翌々日出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
使用濃度通常:2~5%水溶液 極端な場合:10~20%水溶液
カラーテープ 補充用テープ アズワンカラーテープ 補充用テープアズワン(1件のレビュー)
812税込893
1巻
当日出荷から12日以内出荷
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別にテープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.15基材特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
時計皿(並質) アズワン時計皿(並質)アズワン(3件のレビュー)
2,180税込2,398
1箱(10枚)
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)2
ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワンポリ分液ロート(PPスキーブ型)アズワン
3,910税込4,301
1個
当日出荷
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足径(Φmm)6足長(mm)100
O2吸収・CO2発生剤(嫌気培養用) アズワンO2吸収・CO2発生剤(嫌気培養用)アズワン
5,490税込6,039
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
O2吸収・CO2発生剤です。
マイクロチューブ アズワンマイクロチューブアズワン
5,540税込6,094
1袋(500個)
当日出荷から翌々日出荷
腕カバー(EVA) アズワン腕カバー(EVA)アズワン(2件のレビュー)
2,140税込2,354
1袋(12双)
当日出荷
焼却時における塩素系有毒ガスの発生を抑制します。又環境ホルモンを含有しません。
材質EVA(酢酸ビニル)全長(mm)約430アズワン品番6-985-11
耐熱手袋 アズワン耐熱手袋アズワン(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1双
当日出荷
全長(cm)40材質手の甲/平ともアルミカーボンケブラー(R)入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)(素材)350