絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水カラーエプロン アズワン防水カラーエプロンアズワン(3件のレビュー)
1,270税込1,397
1枚
当日出荷
ソフトで動きやすく、長時間着用しても快適です。
材質EVA(酢酸ビニル)幅(mm)650丈(mm)970
極細被覆熱電対 アズワン極細被覆熱電対アズワン
6,490税込7,139
1個
当日出荷
極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。 芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。 端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。 耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
長さ(m)1温度範囲(℃)0~200素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
黒革脚絆 アズワン黒革脚絆アズワン(2件のレビュー)
2,350税込2,585
1足
当日出荷
ブラック長さ(cm)22.5
ガラス棒(ROD) アズワンガラス棒(ROD)アズワン(2件のレビュー)
2,130税込2,343
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500
メスピペット アズワンメスピペットアズワン(1件のレビュー)
386税込425
1個
当日出荷
活性炭 アズワン活性炭アズワン(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1個(200g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
三方コックガラスコック アズワン三方コックガラスコックアズワン(1件のレビュー)
10,296税込11,326
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
分液ロート アズワン分液ロートアズワン
6,267税込6,894
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ球型
ホースニップル アズワンホースニップルアズワン(3件のレビュー)
851税込936特価
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠ねじ規格JIS規格B0203:1999による
紫外線用メガネ アズワン紫外線用メガネアズワン(4件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
形状2眼型
ステン柄シリコーンヘラ アズワンステン柄シリコーンヘラアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否
流量計スタンド アズワン流量計スタンドアズワン
6,633税込7,296
1個
当日出荷
アズラボ 標準石英セル アズワンアズラボ 標準石英セルアズワン
11,400税込12,540
1個
当日出荷
材質石英ガラスサイズ(mm)12.5×12.5×45
耐熱手袋 アズワン耐熱手袋アズワン
3,110税込3,421
1双
当日出荷
入数(双)1材質テクノーラ(R)50%コーネックス(R)50%厚さ(mm)約3.5ベージュ質量(g)80/双全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)12ゲージ数7アズワン品番1-2769-01質量(g/ダース)910
粒状活性炭 アズワン粒状活性炭アズワン(1件のレビュー)
5,660税込6,226
1個
当日出荷
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
エコノミー汗取リパッド吸汗バンド アズワンエコノミー汗取リパッド吸汗バンドアズワン(1件のレビュー)
4,237税込4,661
1パック(100枚)
当日出荷
アズワン品番1-1784-11
液体流量計 アズワン液体流量計アズワン(4件のレビュー)
12,210税込13,431
1個
当日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き使用温度範囲(℃)0~60接続口径(Rc)1/4精度±6%耐圧(MPa)0.4精度(%)±6
定性濾紙 アズワン定性濾紙アズワン
416税込458
1個
当日出荷
用途微細沈殿用仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙103質量(g/m2)80±4
締付金具 アズワン締付金具アズワン(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
単球ゴム吐出用 アズワン単球ゴム吐出用アズワン
1,277税込1,405
1個
当日出荷
一体成形のため安全・確実な送気が行えます。
材質天然ゴムチューブ径(Φmm)外径7、内径5アズワン品番6-362-02
PE手付きビーカー アズワンPE手付きビーカーアズワン(1件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類手付ビーカー材質PE(ポリエチレン)
UG軟膏壷 アズワンUG軟膏壷アズワン
2,911税込3,202
1箱(100個)ほか
当日出荷
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)色(本体)
ハウジング 交換用レンチ アズワンハウジング 交換用レンチアズワン(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様全周タイプ
ウォーターバス・オイルバス オプション アズワンウォーターバス・オイルバス オプションアズワン
6,090税込6,699
1個
当日出荷
アズワン品番2-7940-11適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AM
導電コンテナ アズワン導電コンテナアズワン
3,320税込3,652
1個
当日出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)外寸法(mm)453×299×45表面抵抗値(Ω)106以下アズワン品番1-7445-01有効内寸法(mm)436×282×33コンテナ種類ベタ目
石けん アズワン石けんアズワン(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。 原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄します。
内容ユーアイマイルドCE配合HB抗原不活性剤(CAE)配合液性無リン
ホットハンド アズワンホットハンドアズワン(1件のレビュー)
842税込926
1個
当日出荷
ガラス・スチール・磁製・その他加熱されたものを持つのに便利です。F型はフィンガータイプです。
耐熱温度(℃)250
比色管 アズワン比色管アズワン
1,851税込2,036
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-11目盛(mL)5
マイクロピペットスタンド アズワンマイクロピペットスタンドアズワン
6,782税込7,460
1個
欠品中
アズワン品番3-210-01仕様4本掛材質塩化ビニル(PVC)寸法(mm)150×126×195
ピペット立台 アズワンピペット立台アズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)仕様カバー付きトラスコ品番828-6464穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500アズワン品番3-199-01
アルミナ99るつぼ(円柱) アズワンアルミナ99るつぼ(円柱)アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
超小型スポット溶接装置 アズワン超小型スポット溶接装置アズワン
15,900税込17,490
1個
当日出荷
フッ素樹脂二方コック アズワンフッ素樹脂二方コックアズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
ゴミ袋 アズワンゴミ袋アズワン(1件のレビュー)
554税込609
1袋(10枚)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
三方活栓(PP) アズワン三方活栓(PP)アズワン(3件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
角型大型タンク用 オプション アズワン角型大型タンク用 オプションアズワン(1件のレビュー)
12,375税込13,613
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ジャンボックス用 オプション アズワンジャンボックス用 オプションアズワン
4,831税込5,314
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
チュービングポンプ アズワンチュービングポンプアズワン
74,900税込82,390
1台
当日出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRプラグ形状2P(ACアダプタ)
耐熱シート アズワン耐熱シートアズワン(1件のレビュー)
12,300税込13,530
1枚
当日出荷から翌々日出荷
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。材質パイロメックスRJIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間耐熱温度(℃)1300
水道用ホース アズワン水道用ホースアズワン
3,871税込4,258
1巻(10m)
当日出荷
長さ(m)10使用流体