絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポセル(アクリル) アズワンディスポセル(アクリル)アズワン(1件のレビュー)
4,090税込4,499
1箱(100個)
当日出荷
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
ソルボシート アズワンソルボシートアズワン(4件のレビュー)
3,440税込3,784
1枚
当日出荷
振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度0~25度(JIS(A))種別ノンスリップマット材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)300幅(mm)300ロイヤルブルー
クリーンクッション(クラス10000~100000) アズワンクリーンクッション(クラス10000~100000)アズワン(3件のレビュー)
3,416税込3,758
1個
当日出荷
アズワン品番6-7572-01材質外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム寸法(mm)400×400×40グレードクラス10000~100000
PFAバット アズワンPFAバットアズワン
16,300税込17,930
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PFA)
ケミフロン撹拌棒(PCTFE) アズワンケミフロン撹拌棒(PCTFE)アズワン(2件のレビュー)
1,693税込1,862
1本
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。
クリーンノール手袋  (パウダーフリー) アズワンクリーンノール手袋 (パウダーフリー)アズワン(4件のレビュー)
22,600税込24,860
1箱(1000枚)
当日出荷から翌々日出荷
精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)厚さ(mm)約0.05左右区別左右兼用
スーパーピュア(PVCパウダーフリー) アズワンスーパーピュア(PVCパウダーフリー)アズワン
3,790税込4,169
1箱(50枚×2パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)左右区別左右兼用
パーソナルインキュベーター アズワンパーソナルインキュベーターアズワン(3件のレビュー)
26,532税込29,185
1台
当日出荷
超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内アズワン品番2-5834-01質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
低温恒温水槽用断熱ホース アズワン低温恒温水槽用断熱ホースアズワン
6,290税込6,919
1本
当日出荷
適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワンチャック付袋 滅菌済 CBシリーズアズワン
629税込692
1袋(300枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
エコノミーなチャック付袋コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン
47,900税込52,690
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ槽内寸法(mm)□200×123温度制御方式マイコン式PID制御外寸法(mm)210(280)×274×124温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-12
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
159税込175
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ワイドフラット エアーダスターガン アズワンワイドフラット エアーダスターガンアズワン(1件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
欠品中
帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。
仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4103-61
過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入 アズワン過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入アズワン
6,590税込7,249
1個(50枚)
当日出荷
PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
TLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズアズワン
30,600税込33,660
1台
30日以内出荷
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)材質材質:スチール質量(kg)30.9ホワイトグレー高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)608寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×515×1790有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190生産国日本アズワン品番65-9622-79
紙コップ 150mL 1ケース 1000個入 アズワン紙コップ 150mL 1ケース 1000個入アズワン
3,730税込4,103
1ケース(1000個)
当日出荷
材質紙(内面防水加工)寸法(mm)上部/Φ64~66、底部/Φ43~45、高さ/72~73容量(mL)150(5オンス)アズワン品番8-1909-11
メタルルアーアダプター アズワンメタルルアーアダプターアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
アズピュア耐切創リストバンドグレー アズワンアズピュア耐切創リストバンドグレーアズワン
409税込450
1袋ほか
当日出荷
作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
グレー素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)特性耐候性、伸縮性、耐切創
液垂防止弁付洗浄瓶 あふれま洗瓶 アズワン液垂防止弁付洗浄瓶 あふれま洗瓶アズワン
599税込659
1個
当日出荷
保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止します。
材質本体・キャップ/LDPE、ボール/PP、とんがりキャップ/PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け/HDPE
高性能活性炭マスク 4層タイプ 50枚入 アズワン高性能活性炭マスク 4層タイプ 50枚入アズワン
1,650税込1,815
1箱(50枚)
当日出荷
活性炭シートの約40%を活性炭が占めます。 高性能な活性炭シートを加えた4層構造のため、悪臭の多い環境などに効果的です。 個包装のため、衛生的に使用可能です。 高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現
仕様活性炭繊維含有率:約40%形状プリーツ寸法(mm)175×95入数(枚)50構造4層包装形態個包装活性炭(シート)坪量/50g/m2(SCM50G)・80g/m2(SCM80G)、活性炭繊維含有率/約40%(SCM50G)・約55%(SCM80G)、ベンゼン吸着率/≧80%対象風邪・ウイルス・花粉アズワン品番4-4974-01ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)98%微粒子ろ過効率(PFE)99.9%
pH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズ アズワンpH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷
容量(mL)500
T熱電対コネクタ アズワンT熱電対コネクタアズワン
789税込868
1個
当日出荷
ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200
ひのき棒 50本組 08シリーズ アズワンひのき棒 50本組 08シリーズアズワン
1,240税込1,364
1セット(50本組)
当日出荷から8日以内出荷
引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。 加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。
材質ひのき長さ(mm)900
研究用高純度シリコンウェハー 1枚入 アズワン研究用高純度シリコンウェハー 1枚入アズワン
8,760税込9,636
1枚
当日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供
仕様(面方位)100、(OF位置)110、パーティクル不問、多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)抵抗値0.1~100Ω・cm※低抵抗:≦0.02Ω・cm、高抵抗:≧500Ω・cm製造方法CZ法
卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッター アズワン卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッターアズワン
23,000税込25,300
1個
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径120砥石寸法(mm)厚さ0.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4
静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ アズワン静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズアズワン
3,069税込3,376
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ アズワン蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズアズワン
4,069税込4,476
1箱(50枚)
当日出荷
内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
全長(cm)約28.0材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R)))ブラック厚さ(mm)0.22規格耐切創レベル2(EN388・2003)機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐエンボス加工全面エンボス入数(枚)50
水槽用濾過材 ゼオライト バクテリアホールド アズワン水槽用濾過材 ゼオライト バクテリアホールドアズワン
2,090税込2,299
1袋(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量安心の日本製。
形状粒:リング状成分PP
石英スライドガラス QSGシリーズ アズワン石英スライドガラス QSGシリーズアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
材質石英ガラス寸法(mm)25×75
シリカゲルTLCプレート アルミシート アズワンシリカゲルTLCプレート アルミシートアズワン
8,990税込9,889
1箱(20枚)ほか
当日出荷
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200細孔径60Å(平均)
ESD基盤ラック アズワンESD基盤ラックアズワン
2,490税込2,739
1個
欠品中
基盤等の収納に使用可能です。
材質導電性PPピッチ(mm)16溝数25溝幅3mm溝深さ(mm)8外寸法(mm)437×160×30表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2265-01
手洗いマスター アズワン手洗いマスターアズワン
10,600税込11,660
1セット
当日出荷
食品加工者や医療・介護従事者等の高度な衛生管理を求められる専門スタッフ向けの手洗い訓練・評価キットです。汚れに見立てた蛍光ローションを手に塗り、通常の手洗いをした後にブラックライトで観察すると、洗浄が不十分な箇所が蛍光発色します。暗箱はA4ファイルBOXサイズに折りたたむことができ、デスクの引出や本棚へ収納することができて便利です。正しい手洗いができているかを評価・トレーニングします。
仕様セット電源単4乾電池×3本(テスト用電池付属)主成分専用蛍光ローション/保湿剤・安定化剤・蛍光剤本体サイズ(mm)315×260×335アズワン品番3-5388-21
ブラックライト 卓上強力型 アズワンブラックライト 卓上強力型アズワン
26,700税込29,370
1個
当日出荷
紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管寸法(mm)190×190(ベース部分)電源AC100V 50/60Hz紫外線波長(nm)365アズワン品番8-3658-01
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地保管環境2~10℃(冷蔵)
デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ アズワンデジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズアズワン
24,400税込26,840
1台
9日以内出荷
寸法(mm)本体/56×38×130質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+1370精度±(0.05%+0.7℃)分解能(℃)0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ校正証明書一般校正
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL)  FCI-280シリーズ アズワンクールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) FCI-280シリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)冷却加熱装置ペルチェ素子設定温度(℃)1単位温度分布精度±0.5℃(at 37℃)温度調節精度±0.5℃材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)安全装置過電流保護ヒューズ容量(L)28内寸法(mm)329×219×369質量(kg)13.5付属品棚板×2枚消費電力(W)75外寸法(mm)420×413×485
シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワンシール容器 丸型 M1-084シリーズアズワン
59税込65
1個
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズアズワン
14,355税込15,791
1本
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
防犯用ネット アズワン防犯用ネットアズワン
23,700税込26,070
1枚
5日以内出荷
閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。
材質防炎ポリプロピレンピッチ(cm)ネット:2.5
秤量瓶 WBシリーズ アズワン秤量瓶 WBシリーズアズワン
891税込980
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3