絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度インジケーターカード アズワン湿度インジケーターカードアズワン
11,700税込12,870
1缶(150枚)
当日出荷
密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃)サイズ(mm)約39×100反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
4,742税込5,216
1個
当日出荷から10日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
エアーステップポンプBB型 アズワンエアーステップポンプBB型アズワン(1件のレビュー)
614税込675
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ100×90ホース長さ(mm)380アズワン品番0-622-11松吉医科器械コード24-2399-00
面包圧子(両頭匙状) アズワン面包圧子(両頭匙状)アズワン
2,772税込3,049
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2/2.6全長(mm)130タイプ両頭匙状アズワン品番8-3890-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087松吉医科器械コード22-2008-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ECウォーターバススターラー アズワンECウォーターバススターラーアズワン(1件のレビュー)
62,900税込69,190
1台
当日出荷
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm)240×280×220槽内寸法(mm)Φ208×123
コロニーカウンター アズワンコロニーカウンターアズワン(1件のレビュー)
12,700税込13,970
1個
当日出荷
片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番2-5764-01付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個全長(mm)160質量(g)20グリップ径(Φmm)14表示デジタル5桁液晶表示使用電池リチウム電池(CR1220)×1個仕様本体
石けん アズワン石けんアズワン(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。 原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄します。
内容ユーアイマイルドCE配合HB抗原不活性剤(CAE)配合液性無リン
PTFE栓 アズワンPTFE栓アズワン
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
ニューPTFE 球 アズワンニューPTFE 球アズワン(2件のレビュー)
267税込294
1個
当日出荷
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
薬品コンテナー(持ち手付き) アズワン薬品コンテナー(持ち手付き)アズワン
1,430税込1,573
1個
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
ナイロンフルイ目詰除去ブラシ アズワンナイロンフルイ目詰除去ブラシアズワン
1,190税込1,309
1本
当日出荷
材質毛/ PA(ナイロン)、柄/ 木、先/ ブリキ巻全長(mm)210径(Φmm)25毛丈(mm)50
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン
16,900税込18,590
1式
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
ルアーバルブ アズワンルアーバルブアズワン
2,770税込3,047
1袋(10個)
当日出荷
標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番1-7399-01材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂二方コック(ロック締め)アズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
共通摺合拡大アダプター アズワン共通摺合拡大アダプターアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
丸いす アズワン丸いすアズワン
14,300税込15,730
1台
当日出荷
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
仕様脚部サイズ:460mm(対角)座部径:Φ300mm材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー) キャスター:ナイロン質量(kg)4.4キャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50座高(mm)420~545高さ調節アズワン品番1-6951-01素材レザー
導電くず入れ アズワン導電くず入れアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
アズワン品番1-6590-01材質導電性PP(ポリプロピレン)容量(L)12内寸法(mm)(上部)168×250・(下部)152×230・(高さ)320外寸法(mm)193×274×325
ワンタッチバッグセッター アズワンワンタッチバッグセッターアズワン
4,890税込5,379
1個
当日出荷
作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。 ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm) 引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。
寸法(mm)260×85×230材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)アズワン品番2-7849-01
ワンタッチゴミ袋 アズワンワンタッチゴミ袋アズワン
1,240税込1,364
1袋(30枚)
当日出荷
実験台に取り付けられます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)入数(枚)30
カラーラベル アズワンカラーラベルアズワン(1件のレビュー)
7,920税込8,712
1巻(1000枚)
当日出荷
1枚ずつはがして使える台紙付きです。
材質寸法(mm)13×30
二方活栓(PP) アズワン二方活栓(PP)アズワン
2,880税込3,168
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワンPTFE フレキシブルチューブ(PFA)アズワン
12,375税込13,613
1本
当日出荷から7日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
パラフィン用木ブロック アズワンパラフィン用木ブロックアズワン
2,584税込2,842
1箱(100個)
当日出荷
培養UMサンプル瓶 交換用キャップ アズワン培養UMサンプル瓶 交換用キャップアズワン(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質TPX(メチルペンテン樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(ディープレックス) アズワン被覆熱電対(ディープレックス)アズワン(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
保護面 No.2 アズワン保護面 No.2アズワン(1件のレビュー)
3,240税込3,564
1個
当日出荷
アズワン品番9-039-02材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚形状かぶり型防災面寸法(mm)200×200質量(g)176材質(レンズ)アクリル
スクリュー管瓶SCC アズワンスクリュー管瓶SCCアズワン
10,494税込11,543
1箱(10本×5袋)
当日出荷から10日以内出荷
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
クリーンフードAS449C(クラス1000) アズワンクリーンフードAS449C(クラス1000)アズワン
1,931税込2,124
1枚
当日出荷
サイズフリー仕様後頭部ゴム絞りホワイト質量(g)65グレードクラス1000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6365-01
アズフィットスーパーピュア  (PVCパウダーフリー) アズワンアズフィットスーパーピュア (PVCパウダーフリー)アズワン
4,290税込4,719
1箱(50枚×2パック)
当日出荷から翌々日出荷
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)23厚さ(mm)0.05以上材質PVC(塩化ビニル樹脂)入数(枚)100左右区別左右兼用
クリーンスティック(大型) アズワンクリーンスティック(大型)アズワン(2件のレビュー)
10,700税込11,770
1袋(50本×2包)
当日出荷
ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。 ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番1-7696-01全長(mm)127.5タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7材質(ヘッド)PE(ポリエステル)ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7
回転子フットボール型 アズワン回転子フットボール型アズワン(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
フットボール型はテーパーが大きいので、丸底フラスコ等の使用に適しています。
PTFE撹拌棒(アンカー型) アズワンPTFE撹拌棒(アンカー型)アズワン
7,090税込7,799
1本
当日出荷
羽根(Φmm)80
スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワンスタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)アズワン
72,900税込80,190
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス材質(本体)PMMA(アクリル)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20/枚材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
ピペット アズワンピペットアズワン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
ディスポPP手付きカップ アズワンディスポPP手付きカップアズワン
84税込92
1個ほか
翌々日出荷
ディスポタイプの手付きカップです!積み重ねが可能なため、保管に場所を取りません!
材質PP
ダストチェックライト ほこり可視化ライト アズワンダストチェックライト ほこり可視化ライトアズワン
21,900税込24,090
1本
欠品中
見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力寸法(mm)37×37×140全長(mm)140電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)LED色グリーンアズワン品番4-6197-01
グラファイト粉末 粒径無選別品 アズワングラファイト粉末 粒径無選別品アズワン
1,910税込2,101
1個
当日出荷から10日以内出荷
加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
スタンドサインキューブ 身障者専用駐車場 アズワンスタンドサインキューブ 身障者専用駐車場アズワン
16,900税込18,590
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
付属品プラストッパー16個材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂質量(kg)約4.7(満水時約11.1)文字内容身障者専用駐車場取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウエイト付)
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手アズワン
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
279税込307
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用