絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワンPP ネジ継手 ポリブッシュアズワン
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ワイドフラット型ブローガン アズワンワイドフラット型ブローガンアズワン
2,430税込2,673
1個
当日出荷
帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。
仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミドアズワン品番68-4102-54
ステンレス・ミニニッパー 110mm アズワンステンレス・ミニニッパー 110mmアズワン
699税込769
1個
当日出荷
焼入処理のステンレス刃で強力切断。 刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。 握りやすく疲れないグリップ構造。
仕様●重量:63g●材質:ステンレススチールアズワン品番68-4103-73
ベルシザー ブルー アズワンベルシザー ブルーアズワン
3,450税込3,795
1本
当日出荷
進化した奇跡の切れ味 ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません! 異物混入や大きなクレームに発展! 作業者のストレスが格段に違います 刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288アズワン品番67-6901-26
7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズ アズワン7セグLED 電圧計モジュール BDENシリーズアズワン
1,500税込1,650
1個
当日出荷
計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン
33,900税込37,290
1個
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ槽内寸法(mm)□200×123外寸法(mm)210(280)×275×124アズワン品番1-2943-11
サニーフーズニトリル手袋エコノミー ボックスパック 100枚入 アズワンサニーフーズニトリル手袋エコノミー ボックスパック 100枚入アズワン
1,390税込1,529
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
赤ゴム栓 4175シリーズ アズワン赤ゴム栓 4175シリーズアズワン
20税込22
1個
当日出荷
材質天然ゴム
A-PAP Pen アズワンA-PAP Penアズワン
3,889税込4,278
1本
当日出荷
スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。 疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。 免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
アルカリ乾電池 単3・単4 アズワンアルカリ乾電池 単3・単4アズワン
279税込307
1パック(10本)
当日出荷
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。 規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。 ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。 優れたコストパフォーマンス!
電圧(V)1.5本数10本使用推奨期限5年(底面に記載)
石英ウール 10g入 QWシリーズ アズワン石英ウール 10g入 QWシリーズアズワン
3,190税込3,509
1袋(10g)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000
補修材 パワーパッチ アズワン補修材 パワーパッチアズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷
タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
付属品ゴム手袋材質ファイバーグラス製テープ半透明耐熱温度(℃)-17~170硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア D)79
ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ アズワンホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズアズワン
6,820税込7,502
1セット
当日出荷から10日以内出荷
強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
N95マスク カップ式 20枚入 アズワンN95マスク カップ式 20枚入アズワン(1件のレビュー)
3,218税込3,540
1箱(20枚)
翌々日出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。
ひもタイプオーバーヘッドタイプ材質本体/ポリエステル・PP、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/ポリエステル・スパンデックス形状カップ式ホワイト入数(枚)20アズワン品番7-7372-01
パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入 アズワンパラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入アズワン
56,900税込62,590
1箱(12個)
当日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン幅(mm)100長さ(m)38アズワン品番6-711-51
孫の手軟膏ぬり 本体 アズワン孫の手軟膏ぬり 本体アズワン(1件のレビュー)
1,346税込1,481
1セット
当日出荷
手が届きにくい部分にも軟膏やローションを塗ることが可能です。スポンジパッドとTPRパッドが付属しており「スポンジパッドにたっぷり含ませる」、「TPRパッドでさらっと塗り延ばす」のような用途にあわせた使い分けが可能です。
ハンドル寸法(mm)60×400×50材質ハンドル/ABS樹脂質量(g)【ハンドル】約100アズワン品番7-9811-01
ディスポ腕カバー 袖口綿ゴム絞り 100枚入 アズワンディスポ腕カバー 袖口綿ゴム絞り 100枚入アズワン
5,490税込6,039
1袋(100枚)
当日出荷
袖口が綿ゴム絞りのため、長時間の作業でもずれにくいです。不織布製のため、通気性があり蒸れにくいです。長時間の作業でも疲れにくい!
材質PPスパンボンド不織布(38g/m2)全長(mm)400入数100枚/袋×5袋入アズワン品番4-2883-01
マイクロSDカード アズワンマイクロSDカードアズワン
1,580税込1,738
1個
当日出荷
チューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズアズワン
1,590税込1,749
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプY型同径
色付きバランストレイ STBシリーズ アズワン色付きバランストレイ STBシリーズアズワン
3,140税込3,454
1箱(250枚)
当日出荷
ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
ボンベ固定器 Φ100~Φ240 アズワンボンベ固定器 Φ100~Φ240アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン収納数1適合径(Φmm)ボンベ:100~240アズワン品番4-2742-01耐震性震度6強相当
アズツール耐切創手袋 レベル3・コート無 アズワンアズツール耐切創手袋 レベル3・コート無アズワン
729税込802
1双
当日出荷
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
アルミスコップ アズワンアルミスコップアズワン
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
粉剤、粒剤等の取り出しに適しています。安価で丈夫なアルミニウム製
材質アルミニウム
低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入 アズワン低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入アズワン
4,455税込4,901
1箱(50枚)
当日出荷
表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!
仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプ耳かけアズワン品番4-2081-01
真空ポリカデシケーター アズワン真空ポリカデシケーターアズワン
24,600税込27,060
1個
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9付属品磁製プレート×1枚許容真空度(Pa)約133除湿方式真空真空ゲージあり
サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×25種別5×10マス
PE手付ビーカー M4-452シリーズ アズワンPE手付ビーカー M4-452シリーズアズワン
233税込256
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製ですので、破損の心配がありません
種別PP手付ビーカー Ralic
マグネシウム板材 圧延材 アズワンマグネシウム板材 圧延材アズワン(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1枚
当日出荷から17日以内出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
シューズボックス用 水受けトレー SXA-11 アズワンシューズボックス用 水受けトレー SXA-11アズワン
1,190税込1,309
1台
当日出荷
シューズボックスの汚れ、傷みを防ぎます。すべてのシューズボックスにご使用できます。
仕様カタログコード:8-1411-0501材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×306×32商品番号ZSY6101アズワン品番62-6626-97
染色バット GSJシリーズ アズワン染色バット GSJシリーズアズワン
1,564税込1,720
1個
当日出荷
石英板 丸型タイプ アズワン石英板 丸型タイプアズワン
3,130税込3,443
1枚
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい石英ガラス板
RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ アズワンRFID用磁性シート RFID-A4シリーズアズワン
2,790税込3,069
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
ガラスビーズ ソーダガラス アズワンガラスビーズ ソーダガラスアズワン
2,772税込3,049
1セット(500g×2袋)ほか
当日出荷から12日以内出荷
やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワンやわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着アズワン
1,640税込1,804
1袋(6枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
防水デジタル温度計 アズワン防水デジタル温度計アズワン
20,800税込22,880
1個
当日出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定項目温度温度測定範囲(℃)-40~250設置方法ハンディタイプアズワン品番2-7594-21温度表示方式デジタル
ポリカーボネイトフィルム アズワンポリカーボネイトフィルムアズワン(1件のレビュー)
6,470税込7,117
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリカーボネイト
Laboプレミアムティッシュ アズワンLaboプレミアムティッシュアズワン(1件のレビュー)
3,310税込3,641
1ケース(12箱×160枚)
翌々日出荷
厳選したパルプで製造したプレミアムティシュです。「ふんわり」とした贅沢な肌ざわりです。狭いところにも置きやすいキューブタイプです。
アズワン品番3-8229-11
ラインテープ アズワンラインテープアズワン
5,445税込5,990
1巻
当日出荷
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
キズリバテープFA アズワンキズリバテープFAアズワン
475税込523
1箱(32枚)ほか
当日出荷
傷口に付きにくいアクリノール付き特殊パッドです。 水に強く、柔らかい伸縮自在のテープ素材なので指の関節等にもしっかりフィットします。 通気性に優れています。指定医薬部外品。
機能耐水成分パッド中にアクリノール水和物0.5%含有種別指の関節用材質テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系