絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム板(A2017) アズワンアルミニウム板(A2017)アズワン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から17日以内出荷
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から17日以内出荷
ネトロンネット アズワンネトロンネットアズワン
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
クリーンロール160矢印印刷ワンカット アズワンクリーンロール160矢印印刷ワンカットアズワン
218税込240
1巻
当日出荷
着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
アズワン品番2-6277-26
LEDリング照明 アズワンLEDリング照明アズワン(2件のレビュー)
14,200税込15,620
1個
当日出荷
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)調節方式調光ダイヤル式(手動)
フェイスシールド アズワンフェイスシールドアズワン(1件のレビュー)
5,900税込6,490
1個
当日出荷
メガネの上からでも装着できます。
クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応) アズワンクリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)アズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
デジタル塩分計 アズワンデジタル塩分計アズワン
8,198税込9,018
1個
当日出荷
軽くたたくだけで、電源をON/OFFできます。測定スタート・完了をLED点滅でお知らせします。
アズワン品番3-6450-01
4連タイマー アズワン4連タイマーアズワン
5,860税込6,446
1個
当日出荷
4つの独立タイマーです。 マグネット付き。
付属品ホワイトボードマーカー(黒色)種別ホワイトボード付電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法・サイズ(mm)123×86×24機能カウントアップ/ダウン・アラーム設定時間1分~23時間59分最大設定時間23時間59分アズワン品番3-6025-01
マーキングテープ アズワンマーキングテープアズワン(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
材質ビニールテープ幅(mm)6テープ長さ(m)5
単結晶基板 アズワン単結晶基板アズワン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
汎用的な成膜用基板として使用されています。
磁製蒸発皿 アズワン磁製蒸発皿アズワン
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
エバポバイアル瓶アダプター アズワンエバポバイアル瓶アダプターアズワン
4,703税込5,173
1セット
当日出荷
エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
宅配袋 未晒クラフト アズワン宅配袋 未晒クラフトアズワン(2件のレビュー)
3,350税込3,685
1セット(50枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様ベロ部シール付き材質未晒クラフト紙
つっぱりパーティション(間仕切りタイプ) 本体 W90cm アズワンつっぱりパーティション(間仕切りタイプ) 本体 W90cmアズワン
25,300税込27,830
1個
7日以内出荷
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板パネルサイズ(mm)850×1810外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600パネル厚(mm)25
キャスター付きパーティションH180cm ダークブラウン アズワンキャスター付きパーティションH180cm ダークブラウンアズワン
40,400税込44,440
1個
7日以内出荷
素材パネル
手提げ紙袋 ブラック アズワン手提げ紙袋 ブラックアズワン
1,370税込1,507
1セット(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様口ボール・底ボール紙付き素材未晒クラフト紙 持ち手
ターレンスメタル3段イーゼル アズワンターレンスメタル3段イーゼルアズワン
9,060税込9,966
1個
5日以内出荷
仕様組立式 ・携帯用収納袋付き、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。質量(kg)約1サイズW81×D75×H175cm ボード受け耐荷重約3
卓上ブックスタンド アズワン卓上ブックスタンドアズワン
1,510税込1,661
1個
当日出荷
サイズW18.4cm×D18.2×H15.8cm 受け部分奥行アズワン品番61-7238-82素材スチール製
クリップ式カードケース アズワンクリップ式カードケースアズワン
1,140税込1,254
1セット(3個)
当日出荷
仕様丸バーΦ17~25mm、角バー14×32mm角に対応しています。、約0.8mm厚までのカードをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。サイズカードケース部分素材樹脂製 カードケース部分
フェイスシールド用キャップ型ブラケット アズワンフェイスシールド用キャップ型ブラケットアズワン(4件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
適合品番FC-45種別キャップ型ブラケット材質-形状かぶり型防災面寸法(mm)-アズワン品番8-5363-01
サニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型 アズワンサニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型アズワン(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から翌々日出荷
吊り下げて保管できるので衛生的です。 耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。
材質(毛)ポリエステル仕様丸型直径(Φmm)110材質(本体)PP(ポリプロピレン)全高(mm)70毛丈(mm)45対応HACCP耐熱温度(℃)120
メンテナンスオイル オイルスプレー アズワンメンテナンスオイル オイルスプレーアズワン
2,990税込3,289
1個
欠品中
効果その他使用方法器具を洗浄後、可動部に適量をスプレー(または塗布)してください。タイプフロン不使用内容量(mL)300対象フットケアおよびネイルケアで使用するニッパー、ハサミ等、可動部のある金属製ケア用器具類アズワン品番8-5971-01
刈布 アズワン刈布アズワン(4件のレビュー)
1,690税込1,859
1枚
当日出荷
仕様撥水・静電気防止加工材質PA(ナイロン)100% タフタサイズ本体/(幅)1420×(前身丈)1010×(長さ)1500mm、首周り/540mm(マジックテープ付き)
ペーパーブラ C22-1301 アズワンペーパーブラ C22-1301アズワン
2,426税込2,669
1袋(50枚)
当日出荷
使い捨てタイプのペーパーショーツ・ブラです。 ブラは後ろで結ぶタイプになっています。 透けない丈夫な素材を使用しています。
サイズフリー材質不織布アズワン品番0-8857-01
メディカルカップ(バリウム用カップ) アズワンメディカルカップ(バリウム用カップ)アズワン
1,168税込1,285
1箱(50個)
当日出荷
材質バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工サイズ(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm容量(mL)400目盛最大400mL(内側目盛付き)アズワン品番0-7404-01
視力表[ラミネート加工] アズワン視力表[ラミネート加工]アズワン
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
材質上質紙医薬品医療機器等法一般医療機器
担架収納ケース アズワン担架収納ケースアズワン
34,650税込38,115
1個
当日出荷から40日以内出荷
交換用電極 アズワン交換用電極アズワン
14,390税込15,829
1個
当日出荷
測定項目交換用pH電極アズワン品番1-2815-11
精密バリ取りハンドツール アズワン精密バリ取りハンドツールアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
タングステン棒 アズワンタングステン棒アズワン(1件のレビュー)
3,540税込3,894
1個
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)長さ(mm)500
分銅 アズワン分銅アズワン
4,059税込4,465
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様●磁化率:25μT未満付属品アルミケース材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
ジャバラグリース アズワンジャバラグリースアズワン
679税込747
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
熱水安全手袋 フリーサイズ アズワン熱水安全手袋 フリーサイズアズワン
10,700税込11,770
1個
当日出荷
サイズフリーアズワン品番6-8620-01
導電袋 アズワン導電袋アズワン
1,445税込1,590
1個
当日出荷
ステンレス角型洗浄カゴ アズワンステンレス角型洗浄カゴアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状角型
アルミナ丸棒 アズワンアルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
パスツールピペット アズワンパスツールピペットアズワン
9,890税込10,879
1箱(250本×4箱)
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス上部外径(Φmm)Φ6.95~7.45
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
11,700税込12,870
1個ほか
当日出荷
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
ポリサイフォン個別収納スタンド アズワンポリサイフォン個別収納スタンドアズワン
15,100税込16,610
1個
当日出荷
アズワン品番2-713-01