絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対コネクタ アズワンK熱電対コネクタアズワン
689税込758
1個
当日出荷
ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200
塩分計 アズワン塩分計アズワン
23,600税込25,960
1箱
当日出荷
塩分、Na、水質、温度測定が可能です。 付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。 使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。
材質ポリカーボネート全長185mm測定範囲(TDS)0~1000ppm質量(g)62電源単4乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)1~60精度0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2%測定範囲(%)0.01~28分解能(TDS)±2%(300ppm時)検水量12mLアズワン品番4-1902-11分解能(%)0.01
二硫化モリブデンパウダー アズワン二硫化モリブデンパウダーアズワン(2件のレビュー)
3,160税込3,476
1個
当日出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt%容量(g)100比重(見掛)0.36粒径(μm)(フィッシャー法)0.45アズワン品番4-1328-01危険物の類別非危険物純度(%)98.00wt
ハンディパウダーフィーダー アズワンハンディパウダーフィーダーアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
24,880税込27,368
1個
当日出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ アズワンポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズアズワン
1,188税込1,307
1巻
当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
PTFEシート 200×200mm アズワンPTFEシート 200×200mmアズワン
2,090税込2,299
1枚
当日出荷
寸法(mm)200×200材質PTFE耐熱温度(℃)約200
黒球型携帯熱中症計 アズワン黒球型携帯熱中症計アズワン(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
仕様黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 、湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 、暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃、音量:約75dB、使用条件:温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s、電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 最小表示桁付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属精度温度:20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃ 黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃球径(Φmm)40(黒球)温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122サンプリング約20秒アズワン品番4-1659-01
計量カップ アズワン計量カップアズワン
169税込186
1個
当日出荷
取手付きですが積み重ねができます。
材質PP(ポリプロピレン)
ステンレススコップ アズワンステンレススコップアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
種子瓶 アズワン種子瓶アズワン
2,396税込2,636
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質キャップ形式コルク栓
粘着ローラー 本体 アズワン粘着ローラー 本体アズワン
673税込740
1本
当日出荷
カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
材質(本体)
導電性クリーンフォーム アズワン導電性クリーンフォームアズワン
9,590税込10,549
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
ヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金 アズワンヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金アズワン
4,370税込4,807
1本
当日出荷から8日以内出荷
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
PETカードケース アズワンPETカードケースアズワン
579税込637
1セット(10枚)
当日出荷
片面仕様のおススメ品です!! 価格やおすすめ商品の訴求に!折り返しタイプなのでスチール棚前面等にも差し込んでお使いいただけ、低コストも実現しました。
材質PET樹脂
ベストオセロ アズワンベストオセロアズワン(1件のレビュー)
3,890税込4,279
1セット
当日出荷
ルールが簡単で誰にでも楽しめるボードゲームです。石ケースがオセロ盤と一体になっています。
寸法(mm)395×395×28、石:Φ30アズワン品番7-5777-01
耐熱カラフルラベル ZSシリーズ アズワン耐熱カラフルラベル ZSシリーズアズワン
4,356税込4,792
1巻(500枚)
当日出荷
耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
縮小変換用ピース RPシリーズ アズワン縮小変換用ピース RPシリーズアズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷から翌々日出荷
USBデジタルマイクロスコープ アズワンUSBデジタルマイクロスコープアズワン(1件のレビュー)
12,500税込13,750
1個
当日出荷
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブアズワン品番4-449-01
低発塵シリカゲル アズワン低発塵シリカゲルアズワン
4,356税込4,792
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
袋はタイベック(R)製で強度があります。埃を嫌う対象物の保管・運搬に使用可能です。
大容量ポリスポイト 26シリーズ アズワン大容量ポリスポイト 26シリーズアズワン
5,346税込5,881
1袋(200本)ほか
当日出荷
容量(mL)10種別10mL
川虫玉網 アズワン川虫玉網アズワン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
コンパクトイオナイザー 電子天びん用 アズワンコンパクトイオナイザー 電子天びん用アズワン
66,900税込73,590
1個
欠品中
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
付属品専用アダプタ質量(g)約650g(スタンド含む)消費電力(W)1.5W定格AC100V,50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)除電方式直流コロナ放電(双極型)除電距離(mm)100~500除電面積300×300mmアズワン品番3-8921-01
PEEKチューブ 10m HPLC用 アズワンPEEKチューブ 10m HPLC用アズワン
9,650税込10,615
1巻
当日出荷から翌々日出荷
HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
材質PEEK外径(Φmm)1.59
ハロゲン水分計 測定用アルミニウム皿 Φ90mm アズワンハロゲン水分計 測定用アルミニウム皿 Φ90mmアズワン
4,170税込4,587
1箱(50枚)
当日出荷
寸法(mm)Φ90アズワン品番3-6557-11
ガス流量計 PC製・バルブ付き 用スタンド アズワンガス流量計 PC製・バルブ付き 用スタンドアズワン
7,890税込8,679
1個
当日出荷
種別スタンドアズワン品番2-941-11
架台 70Tシリーズ アズワン架台 70Tシリーズアズワン(1件のレビュー)
33,100税込36,410
1台
当日出荷
黒鉛粉末 アズワン黒鉛粉末アズワン
11,010税込12,111
1個(500g)ほか
当日出荷から24日以内出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
ESDハンドラップ アズワンESDハンドラップアズワン(4件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
帯電しにくいため、静電気を嫌う物の近くでも使用可能です。
耐切創アラミド手袋 厚手 アズワン耐切創アラミド手袋 厚手アズワン
489税込538特価
1双
当日出荷から翌々日出荷
PPバンド用ストッパーポリシーバックル アズワンPPバンド用ストッパーポリシーバックルアズワン
1,900税込2,090
1袋(1000本)
欠品中
手締用PPバンド用ストッパーです。
種別1000本入アズワン品番3-1623-01
女性用保護メガネ(ラップアラウンドタイプ) アズワン女性用保護メガネ(ラップアラウンドタイプ)アズワン(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン質量(g)約30材質(フレーム)ナイロン&エラストマー材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番2-9047-02
コネクティングチューブ アズワンコネクティングチューブアズワン
2,970税込3,267
1箱(10袋)
翌々日出荷
吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)コネクタメス-メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ不織布靴カバー アズワンディスポ不織布靴カバーアズワン
5,445税込5,990
1箱(100枚)
当日出荷
サイズフリーサイズ仕様滑り止め無し材質PP(ポリプロピレン)、スパンボンド不織布(40g/m2)区分使い捨てタイプロングアズワン品番1-7045-11
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304
安全保護用具保管ケース アズワン安全保護用具保管ケースアズワン
6,690税込7,359
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂外寸(mm)236×225×125内寸(mm)230×218×118
デジタルストレージオシロスコープ アズワンデジタルストレージオシロスコープアズワン
4,970税込5,467
1個
当日出荷
ファンクションジェネレータ アズワンファンクションジェネレータアズワン
48,500税込53,350
1個
当日出荷
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz~10MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-01サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント