絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
メガネストラップ アズワンメガネストラップアズワン
3,390税込3,729
1セット(5本)
当日出荷
タイプ5本セットアズワン品番1-2009-04
女性用保護メガネ アズワン女性用保護メガネアズワン
1,070税込1,177
1個
当日出荷
形状2眼型
洗浄ブラシ アズワン洗浄ブラシアズワン
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性ゴムシート アズワン難燃性ゴムシートアズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質難燃性ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
ロング滅菌手袋 アズワンロング滅菌手袋アズワン
449税込494
1個
当日出荷
クリーンノールショート アズワンクリーンノールショートアズワン
26,000税込28,600
1セット(1000枚)
当日出荷から翌々日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
材質ニトリル入数(枚)1000
種子瓶 アズワン種子瓶アズワン(2件のレビュー)
1,940税込2,134
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質透明容量(mL)100キャップ形式コルク栓
ディスポ計量スプーン アズワンディスポ計量スプーンアズワン
1,990税込2,189
1袋(100本)
当日出荷
ステンレスカップ アズワンステンレスカップアズワン(1件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
4,798税込5,278特価
1セット(50個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
ディスポロート アズワンディスポロートアズワン
3,663税込4,029
1箱(100個)
当日出荷
PPチューブ滅菌済 アズワンPPチューブ滅菌済アズワン
3,790税込4,169
1箱(100本)
当日出荷
導電ひしゃく アズワン導電ひしゃくアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷
粉体やクリーンルーム内での液体の移し替えに適しています。柄ははめ込み式です。
タイプアズワン品番1-1897-01
オートサンプラー用バイアル アズワンオートサンプラー用バイアルアズワン(1件のレビュー)
2,277税込2,505
1袋(100本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス(USP type1)容量(mL)1.5サイズ(mm)Φ11.6×32
グローブバッグ(スライドチャック式) アズワングローブバッグ(スライドチャック式)アズワン
32,900税込36,190
1枚
当日出荷から12日以内出荷
簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。開口部は使いやすいジッパータイプ!
材質PE(ポリエチレン)
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
5,524税込6,076
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
手提げ平角瓶 コック付 アズワン手提げ平角瓶 コック付アズワン(2件のレビュー)
4,415税込4,857
1本
当日出荷
容量(L)10材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mmタイプコック付き口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280アズワン品番1-2169-01
アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワンアズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)アズワン(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1箱(100枚)
当日出荷
耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
マグネチックスターラー(オクトパス) アズワンマグネチックスターラー(オクトパス)アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷
防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズアズワン
81,400税込89,540
1台
当日出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワンフィルターカートリッジ FPPシリーズアズワン(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
ピュアスペース・5用 交換用プレフィルター アズワンピュアスペース・5用 交換用プレフィルターアズワン
1,040税込1,144
1個
当日出荷
アズワン品番1-7884-12仕様交換用プレフィルター寸法(mm)Φ208×5.5
ESD真空ピンセット アズワンESD真空ピンセットアズワン
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
テストプローブ アズワンテストプローブアズワン
1,490税込1,639
1本
当日出荷
材質先端部/ステンレス(SUS304)
試薬瓶転倒防止具 アズワン試薬瓶転倒防止具アズワン(2件のレビュー)
6,490税込7,139
1ケース(6個)
当日出荷
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP(ポリプロピレン)
フレックスポンプ アズワンフレックスポンプアズワン(1件のレビュー)
4,490税込4,939
1個ほか
当日出荷
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
ディスインフェクター30 アズワンディスインフェクター30アズワン
16,100税込17,710
1袋(100枚)
当日出荷
洗浄用バスケット アズワン洗浄用バスケットアズワン
2,109税込2,320
1個
当日出荷
アズワン品番4-117-01材質PP(ポリプロピレン)形状角型高さ(mm)100内寸法(mm)上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×570外寸法(mm)340×570×100外径(上部/下部)(Φmm)304/282
洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7Lアズワン(1件のレビュー)
4,710税込5,181
1個
当日出荷から翌々日出荷
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
フッ素テープニトフロン アズワンフッ素テープニトフロンアズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
耐熱温度(℃)260
PFAビーカー アズワンPFAビーカーアズワン
3,099税込3,409
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類ビーカー
キャリングトレー アズワンキャリングトレーアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
グローブボックス アズワングローブボックスアズワン
135,000税込148,500
1個
当日出荷
配管用部品 アズワン配管用部品アズワン
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
耐薬引違保管庫用 オプション アズワン耐薬引違保管庫用 オプションアズワン
3,780税込4,158
1個
当日出荷から12日以内出荷
不織布ワイパー アズワン不織布ワイパーアズワン(1件のレビュー)
2,170税込2,387
1包(200枚)
当日出荷
高圧水流により絡合されていますので、強度に優れています。 燃やしても有害なガスが発生しません。
材質レーヨン100%形態4ツ折
グローブボックス アズワングローブボックスアズワン
73,400税込80,740
1台
当日出荷から21日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック材質(本体)PMMA(アクリル)扉寸法(縦×横)(mm)494×665
非帯電PVCシート アズワン非帯電PVCシートアズワン
15,140税込16,654
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)材質PVC(塩化ビニル樹脂)
フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂三方コック(ロック締め)アズワン
6,890税込7,579
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0