絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ アズワンDC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズアズワン
869税込956
1個
当日出荷
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-83
チューブ絞り器 プラスチック アズワンチューブ絞り器 プラスチックアズワン
399税込439
1個
当日出荷
下面に滑り止めがあり、操作が容易です。
アズワン品番8-489-01
アイワイプ i-Wipe エコノミー アズワンアイワイプ i-Wipe エコノミーアズワン
356税込392
1袋(200枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
洗浄後の手拭きなど、容易な汚れの拭き取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。
材質再生紙100%シートサイズ(mm)220×230
三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズ アズワン三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷から10日以内出荷
流路の切り替えに便利です。
材質硼珪酸ガラス1級
フィルターハウジング HPKSシリーズ アズワンフィルターハウジング HPKSシリーズアズワン
3,810税込4,191
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.42最高使用温度(℃)45
アルカリ乾電池 単3・単4 アズワンアルカリ乾電池 単3・単4アズワン(2件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(40本)
当日出荷
お得な40本パックです。 普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。 規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。 ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。 優れたコストパフォーマンス!
電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限5年(底面に記載)
黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズ アズワン黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズアズワン
8,990税込9,889
1個
当日出荷から10日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ アズワンT熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズアズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールリード線(端末部)オメガコネクタリード線長さ(m)2
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20口内径(Φmm)(タンク)49
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワンホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズアズワン
115,000税込126,500
1個
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
60,500税込66,550
1個
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100質量(kg)3.6、リモコン部/0.4最大トルク(N・m)0.14モーター出力(W)25アズワン品番1-4194-41回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ アズワンTLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズアズワン
5,148税込5,663
1箱
当日出荷
生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1
アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ アズワンアズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズアズワン
1,290税込1,419
1本ほか
当日出荷
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。
付属品シャワーノズル付き成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)容量(mL)1000サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー L 100枚 アズワンクアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー L 100枚アズワン
3,690税込4,059
1箱(100枚)
当日出荷
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
アズワン品番1-8449-31エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー M 100枚×10箱 アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー M 100枚×10箱アズワン
30,700税込33,770
1箱(10箱×100枚)
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-42関連資料(0.52MB)
IDホイッスル&カラビナリング アズワンIDホイッスル&カラビナリングアズワン
199税込219
1個
欠品中
IDシートを内蔵した非常用ホイッスル。カラビナリング付き。
寸法(mm)102×150×12(個装)質量(g)28アズワン品番64-5100-99
コンパクト防災セット CBシリーズ アズワンコンパクト防災セット CBシリーズアズワン(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷
災害時・緊急時に必要最低限の内容を携帯できるコンパクトな防災セット
寸法(mm)165×220×30(巾着)
サニメント手袋 PE エコノミー アズワンサニメント手袋 PE エコノミーアズワン
594税込653
1箱(100枚)
当日出荷
エコノミータイプです。
材質PE(ポリエチレン)クリア厚さ(mm)0.025粉有無粉無入数(枚)100アズワン品番1-6163-01
電解銅箔 10枚入 A4シリーズ アズワン電解銅箔 10枚入 A4シリーズアズワン
10,700税込11,770
1袋(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
材質電解銅長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
防音イヤーマフ EPシリーズ アズワン防音イヤーマフ EPシリーズアズワン
1,386税込1,525
1個
当日出荷から翌々日出荷
約20dB減音します。
タイプヘッドバンド材質(カップ部)ABS樹脂
ガロン瓶 洗浄済 アズワンガロン瓶 洗浄済アズワン
3,030税込3,333
1本
当日出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
セット内容ガロン瓶・専用ドッジキャップ材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE胴径(Φmm)×高さH(mm)167.5×310アズワン品番4-2964-11
強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズ アズワン強磁力撹拌子 オクタゴン SCSシリーズアズワン
399税込439
1個
当日出荷
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。ビーカー・三角フラスコ等のゆるやかなR面に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
セラミックホットプレート アズワンセラミックホットプレートアズワン
56,500税込62,150
1台
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)202×293×102最高温度(℃)550プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能設定方式デジタル温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-2088-01使用温度100℃~商品タイプレンタル品はこちら
クリア除電シート 両面テープ JSシリーズ アズワンクリア除電シート 両面テープ JSシリーズアズワン
1,940税込2,134
1パック(4枚)ほか
当日出荷
導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!
タイプ両面テープ材質特殊除電樹脂(PVC製)表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
ガロン瓶 専用ドッジキャップ 1個入 アズワンガロン瓶 専用ドッジキャップ 1個入アズワン
199税込219
1個
当日出荷
材質PTFE、(キャップ)PPアズワン品番2-9758-21
クリーンノールディスポ指サック ピンク アズワンクリーンノールディスポ指サック ピンクアズワン
3,210税込3,531
1袋(1000個)
欠品中
静電気を嫌う環境下で使用可能です。
材質天然ゴム厚さ(mm)約0.10全長(mm)約65表面抵抗値(Ω)10^10~10^12/□
ボクセル 精密器具搬送・保管容器 アズワンボクセル 精密器具搬送・保管容器アズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。 突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)外寸(mm)150×100×25アズワン品番0-2590-05有効内寸法(mm)112×62×18
LEDペンライト lumintop IYP365シリーズ アズワンLEDペンライト lumintop IYP365シリーズアズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金寸法(mm)Φ14.5×125.7質量(g)23(電池除く)電源単4乾電池×2本光源日亜化学製219-CT素子LEDアズワン品番4-1873-01明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
デジタル温度計 校正証明書付 アズワンデジタル温度計 校正証明書付アズワン
30,700税込33,770
1台
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
サンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×10マス寸法(mm)210×297×20
デシケーター 並型 アズワンデシケーター 並型アズワン
12,078税込13,286
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラス
ワイヤーギフトスタンド アズワンワイヤーギフトスタンドアズワン(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1セット(3個)
当日出荷
陳列する商品の大きさに合わせてお選びください。
材質スチール製 ビニールコーティング
ビュレット専用クランプ アズワンビュレット専用クランプアズワン
2,840税込3,124
1個
当日出荷
ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。
仕様適合ビュレット径(mm):~Φ30材質本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ)寸法(mm)252×121アズワン品番4-751-01適用支柱径(mm)Φ7~Φ15
ジムロート冷却器 CODシリーズ アズワンジムロート冷却器 CODシリーズアズワン
10,395税込11,435
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1ゴム止め(mm)Φ8
排気管 曲管 VCシリーズ アズワン排気管 曲管 VCシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ曲管吸引口外径(Φmm)Φ8
水切りワゴン 水受けバット付 アズワン水切りワゴン 水受けバット付アズワン(1件のレビュー)
39,400税込43,340
1台
当日出荷
バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。
仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42付属品バスケット×3個、水受けバット×1個材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP寸法(mm)530×353×945キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)アズワン品番3-8845-01
黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材 アズワン黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材アズワン
6,660税込7,326
1本
当日出荷から43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
アルミタフシート タフタイプ 角 アズワンアルミタフシート タフタイプ 角アズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1袋(250枚)
当日出荷から翌々日出荷
膜厚30μmのタフタイプ!膜厚30mm3と強度を持たせたタフタイプで、破断しにくくなっています。加工がしやすいアルミのしなやかさと金属の強さを併せ持ったシートです。敷き物としてだけでなく、放熱効果やフタ、結合部の固定具としても使用できます。
ポリサイフォンホルダー 壁掛用 アズワンポリサイフォンホルダー 壁掛用アズワン
5,390税込5,929
1個
翌々日出荷
マグネット付ですので、壁面・ラックへも取り付けができます。
用途背面マグネット付アズワン品番3-632-01