絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPメスシリンダー PPMシリーズ アズワンPPメスシリンダー PPMシリーズアズワン(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途オートクレーブ可(121℃・20分)材質PP
散気管 プランストロン アズワン散気管 プランストロンアズワン
7,990税込8,789
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
超透明シリコーンゴムフィルム アズワン超透明シリコーンゴムフィルムアズワン
16,300税込17,930
1枚
当日出荷
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
真空ポンプ洗浄剤 ゴールドフラッシュ アズワン真空ポンプ洗浄剤 ゴールドフラッシュアズワン
10,400税込11,440
1個
当日出荷
ポンプ内の不溶性微粒子(錆・スラッジなど)を流出しやすくするために流動性を調整した洗浄剤です。真空ポンプ内の洗浄を行うことで真空ポンプの寿命を延ばす効果があります。
アズワン品番3-9090-01
アスピレーター アズワンアスピレーターアズワン
67,800税込74,580
1個
翌々日出荷
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー
技工ピンセット(先曲) アズワン技工ピンセット(先曲)アズワン
3,150税込3,465
1本
翌々日出荷
材質18-8ステンレス鋼(非磁性)タイプ先曲がり型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
デジタルマイクロメーター アズワンデジタルマイクロメーターアズワン
13,870税込15,257
1個
当日出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001全長(mm)150質量(g)290電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)器差(μm)±2アズワン品番4-575-01
樹脂サンプルプレート PMMA アズワン樹脂サンプルプレート PMMAアズワン
3,530税込3,883
1袋(3枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PMMA
極薄シリコンシート アズワン極薄シリコンシートアズワン
15,900税込17,490
1枚
当日出荷から10日以内出荷
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
4,150税込4,565
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
ガスケットカッター アズワンガスケットカッターアズワン
57,300税込63,030
1セット
当日出荷
フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です。支鉄自体に目盛りがついているため、正確な切り抜きが可能です。
セット内容支鉄(300L)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブ(予備)、遊動桿直ゴマ、針芯押えボルト、切刃押えボルト、L型ハンドル、トイシ質量(g)1100切断能力(mm)50~540切断径(mm)Φ50~540(屈伸芯針の使用で最小Φ20mmまで可能)切断厚(mm)3アズワン品番2-310-01
サニーフーズHACCPブラシ アズワンサニーフーズHACCPブラシアズワン
1,070税込1,177
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
捕虫器用粘着フィルム アズワン捕虫器用粘着フィルムアズワン
49,900税込54,890
1箱(2巻)
当日出荷
捕虫ポール小・大用粘着フィルム本体に粘着フィルムは付属していません。
種別2巻 210mm×30mアズワン品番2-3718-11
導電パーツボックス アズワン導電パーツボックスアズワン
709税込780
1個
翌々日出荷
電子部品や細かなパーツを入れて保管・移動に便利です。積み重ねできますので、場所を取らず広い作業スペースを確保できます。
T熱電対用補償導線 アズワンT熱電対用補償導線アズワン(1件のレビュー)
7,130税込7,843
1個
当日出荷から翌々日出荷
フッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mm アズワンフッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mmアズワン
12,200税込13,420
1袋(10枚)
当日出荷から12日以内出荷
寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)327耐候性
フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm アズワンフッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mmアズワン
6,890税込7,579
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)200耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)270耐候性
ディスポピペッティングリザーバー アズワンディスポピペッティングリザーバーアズワン
4,440税込4,884
1袋(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石英ボート アズワン石英ボートアズワン(1件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラスタイプ直口タイプ
ムッフ アズワンムッフアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ適合パイプ径(Φmm)Φ9.5~29・Φ9.5~23アズワン品番1-7494-13
石英管 アズワン石英管アズワン
3,960税込4,356
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質石英ガラス長さ(m)1
ガラス板 アズワンガラス板アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
導電性ガラス アズワン導電性ガラスアズワン
5,490税込6,039
1セットほか
当日出荷
表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど抵抗値(Ω)7
石英棒 アズワン石英棒アズワン
3,230税込3,553
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
両面荷札ラベル アズワン両面荷札ラベルアズワン
3,998税込4,398
1箱(1000セット×2枚)
当日出荷から翌々日出荷
サイズ(mm)58×115材質基材/上質紙、粘着剤/アクリル系
圧力調整器 アズワン圧力調整器アズワン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
ステンレスロート アズワンステンレスロートアズワン
1,742税込1,916
1個
当日出荷
一枚板での一体成型ですので、継ぎ目がありません。
種別Φ87mmアズワン品番1-6431-20
導電バケツ アズワン導電バケツアズワン
1,290税込1,419
1個
当日出荷
クリーンルーム内での輸送・保管に適しています。
繰り返し・詰め替え対応
小型冷蔵庫 アズワン小型冷蔵庫アズワン
34,980税込38,478
1個
当日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L)冷蔵43+製氷5定格消費電力(W)68質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)450×450×510アズワン品番2-2041-11庫内温度(℃)約5
梱包用PPバンド アズワン梱包用PPバンドアズワン
901税込991
1セット
当日出荷
セット内容PPバンド50m巻×1 ストッパー×25種別荷造りセット 小アズワン品番61-7329-65素材ポリプロピレン製
ちょうちん アズワンちょうちんアズワン(3件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
サイズ直径21×H25cm仕様※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可素材ポリエチレン製
クリップポップカード差し アズワンクリップポップカード差しアズワン
1,190税込1,309
1セット(5個)
当日出荷
仕様丸バーΦ17~25mm、角バー14×32mm角に対応しています。、5mm厚までのポップをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。素材樹脂製
丸サイズ表示板 アズワン丸サイズ表示板アズワン
929税込1,022
1セット(5枚)
当日出荷
サイズΦ12cm 内寸素材塩化ビニル1.5mm厚
サイズチップ スリムタイプ 黒 アズワンサイズチップ スリムタイプ 黒アズワン
859税込945
1セット(50個)
当日出荷
仕様文字は白色材質ポリプロピレン高さ(mm)10内径(Φmm)4外径(Φmm)13
プラスチック製ボトムハンガー アズワンプラスチック製ボトムハンガーアズワン(1件のレビュー)
629税込692
1セット(10本)
当日出荷
素材ポリプロピレン製
ミニグリーンポット(人工樹木) アズワンミニグリーンポット(人工樹木)アズワン
2,320税込2,552
1個
当日出荷
材質葉/ポリエステル、鉢/陶器寸法(幅W×高さH)(cm)鉢/6角×7
小型冷蔵庫 ZR-70 アズワン小型冷蔵庫 ZR-70アズワン
44,900税込49,390
1台
当日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190内容量(L)冷蔵65+製氷5定格消費電力(W)68冷却方式コンプレッサー方式電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)470×450×632アズワン品番2-2041-12庫内温度(℃)約5商品タイプレンタル品はこちら
携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット アズワン携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセットアズワン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
投薬瓶(カラー目盛付)未滅菌 アズワン投薬瓶(カラー目盛付)未滅菌アズワン
5,405税込5,946
1箱(80本)ほか
翌々日出荷
目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます。
仕様未滅菌、ラベル無し材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)16.4
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 30W アズワン空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 30Wアズワン
5,540税込6,094
1個
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ30Wアズワン品番8-8779-12