絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪きり ドイツニッパー型 アズワン爪きり ドイツニッパー型アズワン(8件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
硬い足の爪、巻き爪、変形爪のカットにも最適
付属品仕上げやすり(105mm)材質爪切り/ステンレス(SUS420-J2)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
人工呼吸器用シート[タブレットマスク] アズワン人工呼吸器用シート[タブレットマスク]アズワン(3件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から12日以内出荷
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様スナップフック付き材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン寸法(mm)(マスク)200×200ケース寸法(mm)60×60
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中 アズワンナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中アズワン
495税込545
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)245毛丈(mm)60直径(Φmm)25材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 中耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-05全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
頓服袋(横式) アズワン頓服袋(横式)アズワン(4件のレビュー)
549税込604
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類頓服薬袋仕様横式材質寸法(幅W×高さH)(mm)100×140
テストピース アズワンテストピースアズワン
17,900税込19,690
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
PPエアガン アズワンPPエアガンアズワン
2,230税込2,453
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン(1件のレビュー)
5,200税込5,720
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
シャープスコンテナー アズワンシャープスコンテナーアズワン
188税込207
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
ステンレスコップ アズワンステンレスコップアズワン
1,089税込1,198
1個
当日出荷
金属丸棒 アズワン金属丸棒アズワン
149税込164
1本
当日出荷
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン
6,640税込7,304
1個
5日以内出荷
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
リンクフレームフラット アズワンリンクフレームフラットアズワン
4,790税込5,269特価
1個
当日出荷
種別転倒防止ストッパー
ケース一体型フィルター アズワンケース一体型フィルターアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷
ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
3,663税込4,029
1枚(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
減容ボトル アズワン減容ボトルアズワン(2件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
スリーブエプロン アズワンスリーブエプロンアズワン
16,800税込18,480
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別エプロン
鋼球 クローム アズワン鋼球 クロームアズワン
8,490税込9,339
1個
当日出荷
陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
PTFEボールフィルター アズワンPTFEボールフィルターアズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
金属箔 アズワン金属箔アズワン
6,590税込7,249
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS304-CSP(相当)成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
発泡塩化ビニル板 アズワン発泡塩化ビニル板アズワン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ビーカーダイバーホルダー アズワンビーカーダイバーホルダーアズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
デジタル騒音計 アズワンデジタル騒音計アズワン(1件のレビュー)
15,700税込17,270
1個
当日出荷
付属品ケース分解能0.1dB
コルク栓 アズワンコルク栓アズワン(3件のレビュー)
1,218税込1,340特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質天然コルク
導電疲労軽減マット アズワン導電疲労軽減マットアズワン
8,514税込9,365
1個
当日出荷
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。 導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
燃焼ボート アズワン燃焼ボートアズワン(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1箱(50本)ほか
当日出荷
耐熱温度(℃)約1400化学組成SiO2/約63%、Al2O3/約31%
撹拌機 アズワン撹拌機アズワン
2,130税込2,343
1個
当日出荷から10日以内出荷
レンズクリーナー アズワンレンズクリーナーアズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷
アズワン品番2-876-01
遠心機用ローター アズワン遠心機用ローターアズワン
71,900税込79,090
1台
当日出荷から翌々日出荷
卓上型脱臭ブース用フィルター アズワン卓上型脱臭ブース用フィルターアズワン
26,433税込29,076
1枚
当日出荷
仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付きトラスコ品番828-6637アズワン品番3-2021-11
逆止弁ポリアセタール アズワン逆止弁ポリアセタールアズワン(2件のレビュー)
2,530税込2,783
1袋(2個)
当日出荷
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
217,000税込238,700
1台
当日出荷
デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル)消費電力(W)30制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65電源(AC100V)50/60Hz材質(枠)アルミ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50パッキン(扉)マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー) アズワン耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー)アズワン
64,400税込70,840
1台
当日出荷
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)間口・幅(mm)820内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)棚板数(枚)2穴ピッチ(mm)(棚受)30
PET容器 アズワンPET容器アズワン
228税込251
1個
当日出荷
仕様キャップ付材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
マイクロプレート用 フタ アズワンマイクロプレート用 フタアズワン
3,590税込3,949
1箱(50枚)
当日出荷
寸法(mm)127×85×9アズワン品番2-8085-11材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌済
研究室用プレミアムチェアー アズワン研究室用プレミアムチェアーアズワン
27,400税込30,140
1個
翌々日出荷
キャスターあり背もたれなし高さ調節
解剖実習キット アズワン解剖実習キットアズワン
11,900税込13,090
1式
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製
無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000] アズワン無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
5,594税込6,153
1枚
当日出荷から12日以内出荷
ファイバーチップピンセット アズワンファイバーチップピンセットアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
材質[ハンドル]非磁性金属、[チップ]カーボン、耐酸性耐熱温度(℃)[チップ]190℃(瞬時)、130℃(常時)
ICパック アズワンICパックアズワン
2,180税込2,398
1ケース(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)材質帯防PE(ポリエチレン)
ステンレスワイヤ洗浄カゴ アズワンステンレスワイヤ洗浄カゴアズワン(1件のレビュー)
8,762税込9,638
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型網目41使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。網目(mm)41