絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード アズワンホワイトボードアズワン
50,900税込55,990
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類脚付き・無地表示内容無地繰り返し・詰め替え対応
コードバンド アズワンコードバンドアズワン
297税込327
1ケース(20本)
当日出荷
取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
材質軟質PE(ポリエチレン)
アイワイプ アズワンアイワイプアズワン(3件のレビュー)
8,910税込9,801
1個ほか
翌々日出荷
エコノミーは、洗浄後の手拭きなど、簡単な汚れのふき取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。 ホワイトは、ガラス器具やサンプルのふき取りなどソフトなタッチが自慢です。吸水性に優れています。衛生面の用途にもお使いいただけます。
万能フラスコ台 アズワン万能フラスコ台アズワン
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)適合5mL~10L寸法(Φmm)150耐熱温度(℃)115アズワン品番6-503-01
コーティングピンセット アズワンコーティングピンセットアズワン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
3方ピペット立て アズワン3方ピペット立てアズワン
5,148税込5,663
1個
当日出荷
寸法(mm)150×150×150穴数9×11
耐熱滅菌バッグ アズワン耐熱滅菌バッグアズワン
9,360税込10,296
1袋(100枚)
当日出荷
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01寸法(mm)300×500×0.05t
フロアマット用グランドコード アズワンフロアマット用グランドコードアズワン(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
マットの接地用コードです。
コード径(Φmm)2.3
導電ペール アズワン導電ペールアズワン
6,590税込7,249
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-6589-01材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)容量(L)30内寸法(mm)(上部)320×235・(下部)275×185・(高さ)455外寸法(mm)400×285×540
シリコンカラー安全スポイト アズワンシリコンカラー安全スポイトアズワン
3,633税込3,996
1個
当日出荷
色による識別ができ、便利です。
材質シリコンゴム容量(mL)50先端穴径(mm)Φ5
ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用) アズワンウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)アズワン(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
当日出荷から翌々日出荷
接着性に優れ、糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。
適合クラス10000(目安)(グレード)材質PE(ポリエチレン)粘着力560g/cm
ナンバー連続ラベル(F) アズワンナンバー連続ラベル(F)アズワン
8,613税込9,474
1個
当日出荷から翌々日出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
PTFE糸 キュート アズワンPTFE糸 キュートアズワン
2,370税込2,607
1ケース(5個)
当日出荷から翌々日出荷
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE)径(Φmm)紐/1.5
ジャム瓶 アズワンジャム瓶アズワン(3件のレビュー)
2,470税込2,717
1箱(8本)ほか
当日出荷
仕様キャップ付材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
タルキャリー アズワンタルキャリーアズワン
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
ふきとり検査枠(滅菌済み) アズワンふきとり検査枠(滅菌済み)アズワン(1件のレビュー)
979税込1,077
1袋(50枚)
当日出荷
拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
アズワン品番2-7477-01材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済
EMマイスターヘマトクリット毛細管 アズワンEMマイスターヘマトクリット毛細管アズワン
4,840税込5,324
1箱(1000本)
当日出荷
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス内径(Φmm)1.1~1.2
熱電対(PTFE・モールド型) アズワン熱電対(PTFE・モールド型)アズワン(2件のレビュー)
9,190税込10,109
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂全長(m)2
小型耐薬ギヤポンプ アズワン小型耐薬ギヤポンプアズワン
54,900税込60,390
1個
当日出荷
仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
709税込780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下) アズワン無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)アズワン(1件のレビュー)
6,316税込6,948
1袋(10双)
当日出荷から12日以内出荷
静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)入数(双)10クラスクラス1000以下
石英標準セル アズワン石英標準セルアズワン
13,500税込14,850
1個
当日出荷
材質UV石英ガラス光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
食品用検体容器 アズワン食品用検体容器アズワン(1件のレビュー)
15,147税込16,662
1箱(200個)
当日出荷
仕様γ線滅菌済(個別パック)材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
安全保護ヘルメット(保護面付き) アズワン安全保護ヘルメット(保護面付き)アズワン(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
取り付け、取り外しがワンタッチです。 軽量で作業効率に優れています。 保護面はハネ上げができます。
用途飛来落下物用。 電気絶縁用。仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なしアズワン品番9-242-01関連資料(0.01MB)
スチロール棒瓶(標本瓶) アズワンスチロール棒瓶(標本瓶)アズワン(3件のレビュー)
41税込45
1本
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
サニメント手袋(ポリパック・エンボス) アズワンサニメント手袋(ポリパック・エンボス)アズワン
9,831税込10,814
1箱(100枚×10パック)
当日出荷から翌々日出荷
発塵性を少しでも低くするためにポリパックしています。
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.035規格食品衛生法適合粉有無粉無入数(枚)1000
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型アズワン
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
アイボーイ細口びんSCC アズワンアイボーイ細口びんSCCアズワン
2,921税込3,213
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)110仕様液漏れテスト合格済
ICバインダー アズワンICバインダーアズワン(1件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
非帯電性の特殊樹脂材を使用した筆記用バインダーです。 紙と手が触れて静電気を起こす心配がありません。
クリーンルーム用リボンヒーター アズワンクリーンルーム用リボンヒーターアズワン
11,500税込12,650
1本
当日出荷
ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)使用温度(℃)200以下耐熱温度(℃)400電源(V)100/AC100端末コンセントプラグリード線フッ素樹脂
サーマルロボオプション アズワンサーマルロボオプションアズワン
3,290税込3,619
1個
当日出荷
真空デシケーター(アクリル) アズワン真空デシケーター(アクリル)アズワン
82,600税込90,860
1台
当日出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC容量(L)7許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)大:14、小:8質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170アズワン品番1-070-01真空計(MPa)0~0.1MPa材質(パッキング)シリコンゴム Φ8扉開閉方式パチン錠式除湿方式真空真空ゲージあり
酸素吸収剤 アズワン酸素吸収剤アズワン(2件のレビュー)
10,700税込11,770
1セットほか
当日出荷
酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
デシケーター用中板 アズワンデシケーター用中板アズワン
1,139税込1,253
1枚
当日出荷から翌々日出荷
スペースドライ アズワンスペースドライアズワン
37,200税込40,920
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3内寸法(mm)300×300×440棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
ラボ用アルコール製剤(無添加)詰替え用 ETIP500シリーズ アズワンラボ用アルコール製剤(無添加)詰替え用 ETIP500シリーズアズワン
649税込714
1本ほか
翌々日出荷
保湿剤や殺菌剤(界面活性剤・脂肪酸・塩類等)を含まない、高濃度エタノールにイソプロピルアルコールを添加した消毒剤です。乾燥後に残留する物質を含まないため、スプレーの飛沫や拭き残し等を気にすることなく使用可能です。タンパク質や油脂汚れに対する洗浄力に優れ、実験器具から周辺設備まで様々な清掃・消毒に使用可能です。広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示す、指定医薬部外品です。
医薬品医療機器等法医薬部外品
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無) アズワンロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無)アズワン
15,040税込16,544
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
おくすり手帳 タウン 100冊入 アズワンおくすり手帳 タウン 100冊入アズワン
2,448税込2,693
1箱(100冊)
当日出荷
ほがらかな街並みイラストが好印象。コストパフォーマンスに優れた16ページタイプ
寸法(mm)105×148紙質【表紙】上質紙135kg【本文】上質紙55kg印刷【表紙】1c/1c【本文】1c/1cアズワン品番69-8261-14
診療録 A4 社保2号紙 14号 5冊入 アズワン診療録 A4 社保2号紙 14号 5冊入アズワン
4,148税込4,563
1箱(500枚)
4日以内出荷
社会保険用カルテ2号紙。A4タイプで患者様の病状を記録します。
寸法(mm)210×297紙質上質紙印刷茶1色両面印刷アズワン品番69-8261-49紙厚(kg)57.5
作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ アズワン作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズアズワン
479税込527
1双
翌々日出荷
強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE規格4×42C(EN388)ゲージ数13ゲージ