絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンプーケープ (クッション付き) アズワンシャンプーケープ (クッション付き)アズワン
2,490税込2,739
1枚
当日出荷
首元にクッションがついていますので、シャンプー台での首の痛さを和らげます。 完全防水加工ドロッパー付き(シャンプー台の中に入れるベロ部)。
種別ブルーブルー混率(%)ナイロン100タフタ(ラッカーコーティング)アズワン品番8-7862-02
サイド実験台 木製タイプ アズワンサイド実験台 木製タイプアズワン
78,903税込86,793
1台
25日以内出荷
材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP
Qtum 携帯型たん吸引器用 ホース付フィルタ アズワンQtum 携帯型たん吸引器用 ホース付フィルタアズワン(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
翌々日出荷
仕様ホース付フィルタアズワン品番7-2736-13
樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラルアズワン
3,490税込3,839
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・ナチュラル
食品ユニフォーム 男女兼用 キャップ アズワン食品ユニフォーム 男女兼用 キャップアズワン(1件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
ジャケット・パンツは帯電防止素材です。ジャケットの袖とパンツの裾がフライス仕様のため、体毛などの落下を防止します。キャップは、メガネ通し付きで毛髪混入を防止し、マスク留め付きのため、長時間の着用による耳への負担を軽減します。
種別SC-F 男女兼用 キャップアズワン品番2-1233-11
廃液用ロート アズワン廃液用ロートアズワン
3,790税込4,169
1個
当日出荷
ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
種別Φ300mmアズワン品番1-4231-03
クリーンルーム用ディスポマスク アズワンクリーンルーム用ディスポマスクアズワン
2,426税込2,669
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。3層構造で熱でリントを抑えた不織布を使用しています。
幅(mm)210
温度過昇防止器 アズワン温度過昇防止器アズワン
44,200税込48,620
1個
欠品中
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。別途、耐熱度の高いセンサーを使用すれば、1000℃までの制御ができます。
種別(アラート用出力付) 本体アズワン品番3-6824-01
防塵防水電子天秤 アズワン防塵防水電子天秤アズワン
51,100税込56,210
1個
当日出荷
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz(充電式)機能風袋引き・個数・動物計量表示形式LED反応速度(秒)約1~2計量皿形状
自由成型樹脂 アズワン自由成型樹脂アズワン
17,568税込19,325特価
1個
当日出荷
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質樹脂
カプセルフィルター アズワンカプセルフィルターアズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
プラパスツールピペット アズワンプラパスツールピペットアズワン
8,590税込9,449
1箱(200袋)ほか
当日出荷から10日以内出荷
使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
メリヤスウエス アズワンメリヤスウエスアズワン
2,050税込2,255
1袋(2kg)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた商品です。メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。鹿の子生地も入っており、吸水性に優れています。
種別AS-OW02 白 2kg区分中古アズワン品番3-1815-31
液体洗浄剤 アズワン液体洗浄剤アズワン
3,960税込4,356
1個
当日出荷から翌々日出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。
カバーガラスラック アズワンカバーガラスラックアズワン
8,390税込9,229
1個
当日出荷
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。種別ウォッシュアンドドライアズワン品番3-5569-01
セルストレーナー アズワンセルストレーナーアズワン
9,640税込10,604
1箱(50枚)
当日出荷
生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。フレーム/メッシュは一体成型加工により、遠沈管にセットしやすく操作性に優れています。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
サーモグラフィ アズワンサーモグラフィアズワン
58,900税込64,790
1個
当日出荷
最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)XP/7/8/10温度測定範囲(℃)-20~250精度(%)±2℃または±2インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)(最小)30視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)アズワン品番3-7406-01保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
ラボ用マーキングラベル アズワンラボ用マーキングラベルアズワン
1,620税込1,782
1袋(10シート×24枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×108耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
シューズカバーABC-R アズワンシューズカバーABC-Rアズワン(1件のレビュー)
7,190税込7,909
1箱(50枚)
当日出荷
撥水、防水加工及び靴底に滑り止め加工を施しています。感染防止用としても使用できます。
仕様足首にあたる部分と履き口にゴムを使用しております。全長(mm)495サイズ(cm)30~32アズワン品番2-9886-01
ピペットスタンド アズワンピペットスタンドアズワン
3,099税込3,409
1個
当日出荷
縦掛けと横掛けが同時にできます。
種別C37384010Eアズワン品番2-830-01
レーザー保護めがね アズワンレーザー保護めがねアズワン
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
幅広い波長に対応可能なレンズです。
アンティークゴールド ワイヤーバスケット アズワンアンティークゴールド ワイヤーバスケットアズワン
1,980税込2,178
1個
当日出荷
素材スチール製 銅合金塗装
リールコード アズワンリールコードアズワン
1,510税込1,661
1セット(2個)
欠品中
店内での盗難防止・展示品の管理に最適です。
仕様本体・取付パーツ:裏面クッションテープ付き材質本体:ABS樹脂製、リール部:コートワイヤー、取付パーツ:アルミ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×1.1アズワン品番61-7332-43
クリアボックス(かぶせ式) アズワンクリアボックス(かぶせ式)アズワン
1,210税込1,331
1セット(10個)
当日出荷
仕様フタはかぶせ式タイプです。、サイズ表記は内寸法です。厚さ(mm)0.3素材塩化ビニル製
両面ポスタースタンド A1用 アズワン両面ポスタースタンド A1用アズワン(1件のレビュー)
7,700税込8,470
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポップ立て(クルットシリーズ) アズワンポップ立て(クルットシリーズ)アズワン
1,100税込1,210
1セット(10個)
当日出荷
素材樹脂製
マグネットクリップ アズワンマグネットクリップアズワン
1,040税込1,144
1セット(2個)
当日出荷
サイズクリップ幅素材樹脂製
紳士芯地張ボディ アズワン紳士芯地張ボディアズワン
17,700税込19,470
1個
5日以内出荷
仕様組立式素材ボディ
陳列アクリルボックス アクリルボックス アズワン陳列アクリルボックス アクリルボックスアズワン
8,310税込9,141
1個
10日以内出荷
仕様仕切板×9枚付き、仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調節できます。サイズW30×D25×H30cm 内寸アズワン品番61-7223-87素材透明アクリル3mm厚
卓上メガネ掛け アズワン卓上メガネ掛けアズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷
素材スチール製 クロームメッキ
クリップ付きアクリルミラー(鏡厚2mm) アズワンクリップ付きアクリルミラー(鏡厚2mm)アズワン
2,460税込2,706
1セット(2枚)
当日出荷
はさみ幅3cmまで素材アクリルミラー
T字ハンガー アズワンT字ハンガーアズワン
7,550税込8,305
1個
5日以内出荷
仕様組立式質量(kg)3.4サイズW40×D35×H100~170cm ベース耐荷重5
簡易式マグネット付き 仕切板 アズワン簡易式マグネット付き 仕切板アズワン(1件のレビュー)
2,700税込2,970
1セット(10枚)
当日出荷
サイズ22×5×10cmアズワン品番61-7180-77素材ポリスチレン1.2mm厚
セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワンセラミックホットスターラー(アナログタイプ)アズワン
54,500税込59,950
1台
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
鉗子立 アズワン鉗子立アズワン
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
口径が同じなので、入る本数が判りやすく、管理できます。
材質ステンレス(SUS304)
シリコンレサシバッグ ハンドストラップ 300mm アズワンシリコンレサシバッグ ハンドストラップ 300mmアズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷
疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300アズワン品番0-6969-11
知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン知覚計[オイレンブルヒ式] 130mmアズワン(1件のレビュー)
3,178税込3,496
1個
当日出荷
仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス手洗台 アズワンステンレス手洗台アズワン(2件のレビュー)
14,058税込15,464
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
小児用マンシェット[布袋付] アズワン小児用マンシェット[布袋付]アズワン(2件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
柔らかいので小児の腕に良くフィットします。布袋はマジックテープ式ですので、ワンタッチで着脱できます。
材質ゴム袋/天然ラテックス、腕帯/綿
皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01アズワン
799税込879
1個
当日出荷
測定範囲(mm)0~70材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22