絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボランサンプル管瓶 アズワンラボランサンプル管瓶アズワン(8件のレビュー)
5,445税込5,990
1箱(55本)ほか
当日出荷
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)透明耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60
サニメント手袋  (PE・厚手タイプ) アズワンサニメント手袋 (PE・厚手タイプ)アズワン(5件のレビュー)
901税込991
1箱(100枚)
当日出荷
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)スタンダード/0.03入数(枚)100粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
シーツウエス アズワンシーツウエスアズワン(1件のレビュー)
7,130税込7,843
1セット(2kg×5袋)
当日出荷
ホコリが立ちにくく、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適したウエスです。
材質綿・化繊区分中古寸法(cm)30~50角アズワン品番3-1818-01
ヘアーキャップ キャタピラーネット アズワンヘアーキャップ キャタピラーネットアズワン(1件のレビュー)
1,980税込2,178
1箱(100枚)
当日出荷
種類ヘアネットアズワン品番2-5792-11
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
1,188税込1,307
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
おくすり番 アズワンおくすり番アズワン(4件のレビュー)
891税込980
1個
当日出荷
飲むべきお薬を、あさ・ひる・よるに3区分して1週間分整理。
コマ数21種別あさ・ひる・よる×1週間材質プラスチック寸法(mm)(1コマ)26×41×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×164×34.5アズワン品番0-3145-01松吉医科器械コード19-7315-00
アズフロン(R)テープ アズワンアズフロン(R)テープアズワン(7件のレビュー)
1,840税込2,024
1巻
当日出荷
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン(17件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
スピッツ管 アズワンスピッツ管アズワン(6件のレビュー)
248税込273
1袋(10本)
欠品中
容量(mL)10仕様EOG滅菌済長さ(mm)104.5材質(本体)アクリル材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16.5アズワン品番2-5650-01
フリーズボックス アズワンフリーズボックスアズワン(2件のレビュー)
5,790税込6,369
1箱(10個)
当日出荷
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0付属品引出用シール×10枚材質耐水紙チューブ径(Φmm)10~12
ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワンポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズアズワン
4,040税込4,444
1パック(10枚)
当日出荷
テープ幅(mm)210
北アルプス立山連峰 5年保存水 アズワン北アルプス立山連峰 5年保存水アズワン(1件のレビュー)
2,970税込3,208
1箱(2L×6本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
北アルプス立山連峰が水源の軟水で、乳児のミルク用にも使用できます。安否情報やり取りができる、災害用伝言ダイヤルの利用方法をラベルに記載しています。
ポリタンク アズワンポリタンクアズワン
1,800税込1,980
1個
当日出荷
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。
材質PE(ポリエチレン)容量(L)10目盛なし耐熱温度(℃)90~110コックなし
つっぱりパーティション(カーテンタイプ) アズワンつっぱりパーティション(カーテンタイプ)アズワン(2件のレビュー)
20,000税込22,000
1個
5日以内出荷
必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%質量(kg)6寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(1900×2050)×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320~2300(2590~3600 延長用パイプ使用時)×220×2170~2600
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
ユニオンコンテナー1型 アズワンユニオンコンテナー1型アズワン(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。口径(Φmm)32材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。スクリュー径(Φmm)32
ステンレスロート アズワンステンレスロートアズワン(2件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン変換フランジ NW-RCシリーズアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
白タオルウエス アズワン白タオルウエスアズワン(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2kg×10袋)
当日出荷
タオル・バスタオル等を裁断したウエスで、吸水性・吸油性に優れています。
種別75×35cm区分中古アズワン品番3-7275-01
HDPE密閉タンク アズワンHDPE密閉タンクアズワン(14件のレビュー)
3,270税込3,597
1個
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム上部外径(Φmm)302
モールド洗浄瓶(広口) アズワンモールド洗浄瓶(広口)アズワン(2件のレビュー)
257税込283
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34.0
大容量シリンジ 500mL アズワン大容量シリンジ 500mLアズワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。
材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
アズピュアPVCクリアバッグ アズワンアズピュアPVCクリアバッグアズワン(2件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
中身の確認が容易なクリアタイプです。
クリア仕様小物用ポケット付、蛍光反射ライン付材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100%寸法(mm)250×160×60アズワン品番3-1737-02
サニーフーズHACCPブラシ アズワンサニーフーズHACCPブラシアズワン
1,070税込1,177
1個
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル種別爪ブラシ材質(本体)PP毛丈(mm)17対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17耐熱温度(℃)120
デュー水に流せるティッシュ アズワンデュー水に流せるティッシュアズワン(4件のレビュー)
723税込795
1セット(360枚×5箱)
当日出荷
水洗トイレに流せるティッシュです。 片麻痺の患者様でも扱いやすいボックスタイプです。
シートサイズ(mm)200×225材質ピュアパルプ100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×120×57(1箱あたり)アズワン品番8-9531-01
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
1,584税込1,742
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
クリーンマット アズワンクリーンマットアズワン(4件のレビュー)
3,140税込3,454
1セット(30枚)
当日出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
ディスポトレー アズワンディスポトレーアズワン(2件のレビュー)
5,390税込5,929
1箱(500枚)ほか
当日出荷
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
モールド洗浄瓶(細口) アズワンモールド洗浄瓶(細口)アズワン(8件のレビュー)
188税込207
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)17.5
400mL ペイントラバースプレー(艶消し) アズワン400mL ペイントラバースプレー(艶消し)アズワン(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
容量(mL)400使用温度範囲(℃)-40~100適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など危険等級アズワン品番64-7953-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL特性艶消し危険物の性状非水溶性
クロスヘッド回転子ダブル アズワンクロスヘッド回転子ダブルアズワン(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
レジ袋 無地タイプ 厚口 アズワンレジ袋 無地タイプ 厚口アズワン
889税込978
1セット(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋
無地ブラック材質ポリエチレン製ハード型、エンボス加工厚さ(mm)0.02
5年保存水 ピュアウォーターJouRyu アズワン5年保存水 ピュアウォーターJouRyuアズワン(2件のレビュー)
2,198税込2,374
1箱(6本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
ナイロンメッシュ アズワンナイロンメッシュアズワン
2,200税込2,420
1個
当日出荷から24日以内出荷
長さ(m)1材質ナイロン
ポリエチレン板 アズワンポリエチレン板アズワン(2件のレビュー)
1,520税込1,672特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)ナチュラル
小型ステンスコップ アズワン小型ステンスコップアズワン
799税込879
1個
当日出荷
材質SUS304
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
ペット広口瓶 アズワンペット広口瓶アズワン(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET色(本体)クリアその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
粘着ローラー用スペアテープ アズワン粘着ローラー用スペアテープアズワン
129税込142
1巻
当日出荷
着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。
用途100mm用(スパイラルカット)長さ(m)約13(90周巻)内径(Φmm)38アズワン品番3-5113-13
食品工場用瞬間接着剤 アズワン食品工場用瞬間接着剤アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。
用途食品機械周辺部品の固定仕様硬化温度:常温クリア使用温度範囲(℃)5~80適合規格食品衛生法内容量(g)20保存温度範囲(℃)10~20(遮光)引張剪断強度(N/mm2)15危険等級アズワン品番3-8565-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L硬化時間約5秒危険物の性状非水溶性