絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミ袋 70L(0.04mm厚) アズワンゴミ袋 70L(0.04mm厚)アズワン(2件のレビュー)
429税込472
1セット(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質低密度ポリエチレン製(ソフト型)サイズ80×90cm容量(L)70
シリコーンスポンジ紐角 アズワンシリコーンスポンジ紐角アズワン(1件のレビュー)
455税込501特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(m)1タイプ
pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワンpH試験紙(PPスティックタイプ)アズワン(20件のレビュー)
1,090税込1,199
1ケース(100枚)
当日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
ABS非帯電角型ケース アズワンABS非帯電角型ケースアズワン
2,703税込2,973
1ケース(10個)ほか
当日出荷
材質(本体・フタ)非帯電性ABS樹脂
撹拌棒(SUS304製) アズワン撹拌棒(SUS304製)アズワン(2件のレビュー)
1,390税込1,529
1本
当日出荷
直径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)
プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ) アズワンプレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ)アズワン(6件のレビュー)
3,218税込3,540
1箱(100枚)
当日出荷
一般的な手袋と比べて厚みがありますが、フィット性、耐久性に非常に優れたラテックス手袋です。添加剤が少なく、高級ラテックス独自の強い引き裂き強度を有します。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
キムタオル アズワンキムタオルアズワン
1,180税込1,298
1袋(50枚)
当日出荷
実験室等、クリーン度を必要とする環境の清掃に適しています。多量な水・油等の汚れを素早く確実に吸収します。
種別γ線滅菌済アズワン品番1-414-01クラスなし
金属線材 アズワン金属線材アズワン(6件のレビュー)
269税込296
1セット(5本)
当日出荷
長さ(mm)400材質ピアノ線
グリースガン アズワングリースガンアズワン(54件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
アズワン品番2-8818-01危険物の類別非危険物
耐熱ポリプロピレン刷毛 アズワン耐熱ポリプロピレン刷毛アズワン(4件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
薬品に使用できます。
全長(mm)185材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン耐熱温度(℃)120
アズピュア ステンレスハンガー用 フック アズワンアズピュア ステンレスハンガー用 フックアズワン(1件のレビュー)
1,070税込1,177
1セット(6個)
当日出荷
トラスコ品番818-8823アズワン品番3-2000-11
クリーンファースト1000 アズワンクリーンファースト1000アズワン(3件のレビュー)
5,190税込5,709特価
1箱(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19仕様50枚ごとに無塵パック材質ラテックス(パウダーフリー)機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
ガラ袋 25枚入 アズワンガラ袋 25枚入アズワン
999税込1,099
1袋(25枚)
当日出荷
現場のゴミ、ガラ入れに使用できます。
材質PP寸法(mm)約600×900タイプ紐付アズワン品番3-087-01
塩ビ用溶接棒 アズワン塩ビ用溶接棒アズワン(2件のレビュー)
95税込105
1本
当日出荷
棒長(mm)1000材質PVC
メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワンメジャー[JIS規格適合] KA-15アズワン
871税込958
1個
当日出荷
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)0~1.5仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)寸法(mm)約50×50×17
金属丸缶 アズワン金属丸缶アズワン
317税込349
1個
当日出荷
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
UG軟膏壺 アズワンUG軟膏壺アズワン(5件のレビュー)
2,336税込2,570
1箱(100個)ほか
当日出荷
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)110色(本体)半透明
アイボーイ角瓶 アズワンアイボーイ角瓶アズワン(13件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110目盛あり
パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズアズワン
8,890税込9,779
1個
当日出荷
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
抽選器用玉 アズワン抽選器用玉アズワン(2件のレビュー)
1,110税込1,221
1セット(10球)ほか
当日出荷から7日以内出荷
サイズ直径1.2cm
人工呼吸用マウスシート レサコ アズワン人工呼吸用マウスシート レサコアズワン(10件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワンセラミックホットプレート(デジタルタイプ)アズワン(4件のレビュー)
48,900税込53,790
1台
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
穴付きゴム栓 アズワン穴付きゴム栓アズワン(15件のレビュー)
114税込125
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
ムッフ アズワンムッフアズワン(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚入 アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚入アズワン
3,390税込3,729
1箱(100枚)
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-31関連資料(0.52MB)
NWストレッチャー(ディスポタイプ) アズワンNWストレッチャー(ディスポタイプ)アズワン(9件のレビュー)
2,475税込2,723
1台
当日出荷
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)質量(g)420耐荷重(kg)150アズワン品番8-3670-01幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
1,554税込1,709
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
バキュームシーラー用ポリ袋 アズワンバキュームシーラー用ポリ袋アズワン(24件のレビュー)
349税込384
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05
ハンドラップ(ガラス) アズワンハンドラップ(ガラス)アズワン(3件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)280材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)140材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4613-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキチューブ長さ(mm)70トラスコ品番391-3121質量(g)330
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズアズワン
129税込142
1本
当日出荷から12日以内出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
スチールイーゼル アズワンスチールイーゼルアズワン(4件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
当日出荷
仕様組立式、受けの位置は固定です。ブラック素材スチール製
業務用強力油汚れ用洗剤 アズワン業務用強力油汚れ用洗剤アズワン(3件のレビュー)
1,790税込1,969
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
効果その他成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤液性アルカリ性
オールステンレス製杓子 アズワンオールステンレス製杓子アズワン(3件のレビュー)
6,430税込7,073
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ゴミ袋 90L(0.05mm厚) アズワンゴミ袋 90L(0.05mm厚)アズワン(1件のレビュー)
719税込791
1セット(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
サイズ90×100cm容量(L)90素材低密度ポリエチレン製(ソフト型)
汎用サーマル(感熱紙)ロール 紙幅80×外径80mm 入数10巻 アズワン汎用サーマル(感熱紙)ロール 紙幅80×外径80mm 入数10巻アズワン(3件のレビュー)
5,550税込6,105
1セット(10巻)
当日出荷
種別感熱紙適合機種エプソンTM-T70/T80V、東芝テックKCP-80/90など。その他、紙質・紙幅・外径・芯の内径が合えばどのような機種にもご利用いただけます。サイズ芯の内径12mmアズワン品番61-7323-77
インナーキャップ アズワンインナーキャップアズワン(5件のレビュー)
257税込283
1個
当日出荷
種類ヘアキャップ
ポリスポイト アズワンポリスポイトアズワン
8,811税込9,692
1箱(1000本)
当日出荷
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)2全長(mm)135材質LDPE(低密度ポリエチレン)内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)滅菌なしアズワン品番1-4656-02吸上量(mL)2
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)
ニューディスポカップ(箱売り) アズワンニューディスポカップ(箱売り)アズワン(9件のレビュー)
1,119税込1,231
1ケース(100個)
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)
フッ素シールテープ(PTFE) アズワンフッ素シールテープ(PTFE)アズワン(3件のレビュー)
673税込740
1袋(2個)
当日出荷
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂)密度(g/cm3)1.0