カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(51)
  • 機構部品(3)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(28)
  • エスコ(188)
  • 大阪魂(184)
  • NACHI(不二越)(85)
  • グーリング(82)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(68)
  • 岡崎精工(58)
  • RYOCO(菱高精機)(47)
  • EIKO(栄工舎)(47)
  • OSG(オーエスジー)(46)
  • 三菱マテリアル(45)
  • TRUSCO(41)
  • CHINO(チノー)(38)
  • シグマ光機(36)
  • NS(日進工具)(29)
  • ケナメタル(27)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
  • WPH(27)
  • TDT(田野井)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ4.8」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン Oリング アズワンシリコン Oリングアズワン(14件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
アラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズ アズワンアラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズアズワン
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
ガラスクロスヤーン アズワンガラスクロスヤーンアズワン(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1個
当日出荷から10日以内出荷
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズアズワン
1,340税込1,474
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型同径
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズアズワン
1,240税込1,364
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型異径
PP球 アズワンPP球アズワン(1件のレビュー)
3,960税込4,356
1ケース(100個)
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
チューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズアズワン
1,790税込1,969
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプY型同径
シリコーン ブレードホース アズワンシリコーン ブレードホースアズワン(1件のレビュー)
3,220税込3,542特価
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-30
チュービングポンプ(トルクインジケーター付き) アズワンチュービングポンプ(トルクインジケーター付き)アズワン
78,200税込86,020
1個
当日出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11仕様正逆運転不可付属品ACアダプター(DC24V Max1A)寸法(mm)115×170×150質量(g)920電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(2Pプラグ)適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
ポンプ用OP アズワンポンプ用OPアズワン
19,220税込21,142
1個
当日出荷
チュービングポンプセット用です。
材質シリコンチューブ長さ(m)15
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-50~+800端末仕様M4Y端子リード線(m)2
チューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズアズワン
2,290税込2,519
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプL型同径
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
4,440税込4,884
1個
当日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2
チューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズアズワン
2,390税込2,629
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプT型同径
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン
19,700税込21,670
1個
当日出荷
フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。 空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。 吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質フッ素樹脂接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
Kシース熱電対(SUS316タイプ)800℃ アズワンKシース熱電対(SUS316タイプ)800℃アズワン
15,700税込17,270特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン
7,590税込8,349
1セット
当日出荷
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
2,710税込2,981
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
4,310税込4,741
1セット(4本)
当日出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-26
銅管(軟/コイル) アズワン銅管(軟/コイル)アズワン
8,090税込8,899特価
1巻(10m)
当日出荷から43日以内出荷
JIS規格H3300 C1220T-O
Oリング FFKM IP16_Pシリーズ アズワンOリング FFKM IP16_Pシリーズアズワン
4,990税込5,489
1個
翌々日出荷
熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度77伸び(%)1.73耐熱温度(℃)230強さ引張:19.3Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
4,148税込4,563特価
1ケース(100個)
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
15,400税込16,940
1個
当日出荷から10日以内出荷
K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付アズワン
15,400税込16,940
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールリード線(m)2校正証明書一般校正
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
Oリング FFKM 7481_Pシリーズ アズワンOリング FFKM 7481_Pシリーズアズワン
4,990税込5,489
1個
翌々日出荷
多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度76機能耐薬品性伸び(%)1.42耐熱温度(℃)315強さ引張:17.4Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
7,340税込8,074
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
4,310税込4,741
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
ダブルエレメント熱電対 シース型 アズワンダブルエレメント熱電対 シース型アズワン
18,400税込20,240
1個
当日出荷から17日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆(リード線)ガラス繊維
茶がら入れ CP-Zシリーズ アズワン茶がら入れ CP-Zシリーズアズワン
7,999税込8,799
1個
7日以内出荷
お茶がらを手軽に集積できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
角打ちパッキン 固定用シール材 8520シリーズ アズワン角打ちパッキン 固定用シール材 8520シリーズアズワン
57,980税込63,778
1巻
8日以内出荷
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角型に編組した角打ちパッキンです。 一切の潤滑剤を含んでいないパッキンです。 各種工業炉、ダクトシール、マンホールなどの用途に適します。
材質アルカリアースシリケートウール(金属線補強)
熱電対 アズワン熱電対アズワン
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷
材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8
ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワンダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。 ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。 重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆【リード線】ガラス繊維被覆
メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ アズワンメディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズアズワン
4,633税込5,096
1巻(5m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー長さ(m)5使用温度範囲-10~130最高使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-10
ネオフィード栄養セット オレンジ アズワンネオフィード栄養セット オレンジアズワン
8,524税込9,376
1箱(20本)
翌々日出荷
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:オレンジ(600mL)クリアフィードEバック●入数:1箱(20本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-8926-07
ネオフィード栄養セット オレンジ アズワンネオフィード栄養セット オレンジアズワン
13,345税込14,680
1箱(50本)
翌々日出荷
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-8926-08
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ アズワン工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズアズワン
9,998税込10,998
1巻(15m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-62
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付アズワン
23,760税込26,136
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正