カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(18)
  • KANA(片山チエン)(492)
  • 大阪魂(95)
  • エスコ(86)
  • NOK(86)
  • SMC(61)
  • 鹿島化学金属(UKB)(51)
  • Kenko(ケンコートキナー)(47)
  • KHK(小原歯車工業)(41)
  • NSK(日本精工)(35)
  • 三菱マテリアル(35)
  • NTN(エヌティーエヌ)(34)
  • EBM(江部松商事)(31)
  • cotta(28)
  • ノーブランド(26)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • 武蔵オイルシール工業(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ58」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチング板 アズワンパンチング板アズワン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンUMサンプル瓶(ガラス製)アズワン(29件のレビュー)
248税込273
1本ほか
当日出荷
材質並ガラス材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(15件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
33,759税込37,135
1ケース(1000個)
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
ジャム瓶(短型) アズワンジャム瓶(短型)アズワン(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ仕様キャップ付き
標準石英管 アズワン標準石英管アズワン(1件のレビュー)
95,980税込105,578特価
1本(1000mm)
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
ディスポカップ 滅菌済 アズワンディスポカップ 滅菌済アズワン
2,590税込2,849
1袋(50個)
当日出荷
バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入 アズワンディスポカップ ストロングタイプ 100枚入アズワン(1件のレビュー)
3,445税込3,790
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
赤ゴム栓 4175シリーズ アズワン赤ゴム栓 4175シリーズアズワン
259税込285
1個
当日出荷
材質天然ゴム
スチロールT型瓶 アズワンスチロールT型瓶アズワン(1件のレビュー)
356税込392
1本
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
パッククリーン アズワンパッククリーンアズワン
23,900税込26,290
1ケース(200本)
当日出荷
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ジャム瓶 アズワンジャム瓶アズワン(3件のレビュー)
2,470税込2,717
1箱(8本)
当日出荷
仕様キャップ付材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
ステンレスカップ PPCシリーズ アズワンステンレスカップ PPCシリーズアズワン
950税込1,045
1個
当日出荷
材質SUS430
食品用検体容器 アズワン食品用検体容器アズワン(1件のレビュー)
15,147税込16,662
1箱(200個)
当日出荷
仕様γ線滅菌済(個別パック)材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
30,200税込33,220
1箱(50本)
当日出荷から12日以内出荷
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
回転子固定マグネット アズワン回転子固定マグネットアズワン(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
厚さ(mm)12アズワン品番7-227-01
ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ アズワンステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズアズワン
99,900税込109,890
1個
当日出荷から8日以内出荷
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL アズワン滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mLアズワン
16,632税込18,295
1箱(350個)
当日出荷から翌々日出荷
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE容量(mL)60
ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワンナイロンメッシュふるい 直径20cmアズワン
12,380税込13,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
PP製ディスポ容器 白 50個入 アズワンPP製ディスポ容器 白 50個入アズワン
1,190税込1,309
1袋(50個)
当日出荷
フタと容器の縁は内側と外側で嵌合(シール)しており、密封性が高いです。 曲げても割れにくく、耐油性・耐熱性・耐薬品性に優れております。 電子レンジでの使用も可能です。
材質PP使用温度範囲(℃)- 15~110
レジオネラ属菌自主検査キット本体 アズワンレジオネラ属菌自主検査キット本体アズワン
95,900税込105,490
1個
当日出荷
仕様検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)質量(kg)ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g電圧入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A電源ニッケル水素充電池(内蔵)電源コード(m)2サイズ(mm)ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58アズワン品番1-7294-01
食品検体容器 アズワン食品検体容器アズワン
6,490税込7,139
1個
翌々日出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。 フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
アルミコンテナ 丸型 アズワンアルミコンテナ 丸型アズワン
3,898税込4,288
1箱(50個)
翌々日出荷から12日以内出荷
エコロジーLDPEボトル 0303シリーズ アズワンエコロジーLDPEボトル 0303シリーズアズワン
309税込340
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。
材質LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
ポリエステルメッシュふるい 直径20cm アズワンポリエステルメッシュふるい 直径20cmアズワン
11,600税込12,760
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
タングステン乳鉢セット アズワンタングステン乳鉢セットアズワン
306,900税込337,590
1セット
12日以内出荷から33日以内出荷
WC(炭化タングステン)焼きバメ・外側ステンレス(SUS304)です。超硬度のWC(炭化タングステン)製の乳鉢と乳棒です。硬度はビッカーズHV1350でステンレスの5倍以上です。密度は14.2g/cm3です。
材質内側/WC(炭化タングステン)、外側/ステンレス(SUS304)の焼きばめ硬度参考(ビッカーズ硬度): ダイヤモンド/HV8500、超硬バイド/HV400、ステンレス/HV200、チタン/HV110、WC(炭化タングステン)/HV1350※参考JIS G0303-A(概略値)
チタン乳鉢 乳棒付 TDシリーズ アズワンチタン乳鉢 乳棒付 TDシリーズアズワン
139,000税込152,900
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
他の金属コンタミを避けたい場合に適しています。
スチロールスクリュー管瓶 1箱 アズワンスチロールスクリュー管瓶 1箱アズワン
40,095税込44,105
1箱(100本)
33日以内出荷
肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。