カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(79)
  • 測定用品(4)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(118)
  • NS(日進工具)(95)
  • IDEC(和泉電気)(84)
  • 長野計器(60)
  • イマオコーポレーション(50)
  • バーテック(50)
  • 旭計器工業(41)
  • サトーパーツ(31)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
  • ユニオンツール(30)
  • KNIPEX(クニペックス)(30)
  • ATOM(サイトウ製作所)(27)
  • TRUSCO(25)
  • PFERD 馬印(21)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(19)
  • シグマ光機(19)
  • ナリカ(19)
  • LINKMAN(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.2mm」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属線材 アズワン

    金属線材

    アズワン(6件のレビュー)
    289税込318
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ピアノ線長さ(mm)400
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,326税込5,859
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン
    535税込589
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
  • ステンレスメッシュ アズワン

    ステンレスメッシュ

    アズワン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 石英棒 アズワン

    石英棒

    アズワン
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    仕様端面:切放し材質石英ガラス長さ(mm)1000
  • サニスペック滅菌スポイト アズワン

    サニスペック滅菌スポイト

    アズワン
    1,490税込1,639
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)全長(mm)160容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)滅菌済み滅菌方法γ線先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5アズワン品番2-7586-01
  • EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン

    EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1個(100本)
    当日出荷から12日以内出荷
    毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
    仕様バラつき:≦1.0%精度(%)(容量)≦0.5
  • 超小型スポット溶接装置 アズワン

    超小型スポット溶接装置

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    57,100税込62,810
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
  • 平凸レンズ アズワン

    平凸レンズ

    アズワン
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷
    正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
    許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')設計波長(nm)587.6
  • 半球レンズ アズワン

    半球レンズ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
    材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
  • 吸着デプスフィルターディスク アズワン

    吸着デプスフィルターディスク

    アズワン
    8,180税込8,998
    1箱(5枚)
    当日出荷から31日以内出荷
    ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
  • 4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    4インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    40,700税込44,770
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    長さ(mm)【OF】32.5±2.5サイズ4インチシリコンウェハ直径(Φmm)100±0.2位置【OF】110ウェハー厚(μm)525±25
  • ユニクリップ アズワン

    ユニクリップ

    アズワン
    2,600税込2,860
    1セット(10個)
    当日出荷
    素材透明ポリスチレン製
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    37,000税込40,700
    1個
    当日出荷
    硬度HV1300化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc
  • 小分け 耳保護チューブ アズワン

    小分け 耳保護チューブ

    アズワン
    179税込197
    1本
    当日出荷
    カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
    材質シリコンゴム長さ(mm)【耳掛け装着部】110適合チューブ外径(Φmm)3.5±0.2アズワン品番8-4093-01-52
  • 4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    4インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    26,980税込29,678
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    長さ(mm)【OF】32.5±2.5サイズ4インチシリコンウェハ直径(Φmm)100±0.2位置【OF】110
  • 3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    3インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    26,108税込28,719
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    長さ(mm)【OF】22.5±2.5サイズ3インチシリコンウェハ直径(Φmm)76±0.2位置【OF】110ウェハー厚(μm)380±25
  • 滅菌ろ過用フィルター アズワン

    滅菌ろ過用フィルター

    アズワン
    17,100税込18,810
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
    接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)滅菌方法γ線滅菌済
  • ロッドレンズ アズワン

    ロッドレンズ

    アズワン
    4,720税込5,192
    1個
    当日出荷
    外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。
    材質BK-7許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
  • サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン

    サイエンスオートクレーブ(16L)

    アズワン
    393,000税込432,300
    1台
    当日出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
  • ミニニードルバルブL型 Φ3 アズワン

    ミニニードルバルブL型 Φ3

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
    仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
  • 【レンタル】ハンディガス流量計 ガスクロマトグラフ用 7000 アズワン

    【レンタル】ハンディガス流量計 ガスクロマトグラフ用 7000

    アズワン
    30,700税込33,770
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
  • 耳保護チューブ アズワン

    耳保護チューブ

    アズワン
    8,090税込8,899
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。 ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。 カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
    材質シリコンゴム長さ(mm)(耳掛け装着部)110取付可能寸法(mm)(チューブ外径)Φ3.5±0.2アズワン品番8-4093-01
  • ウルトラ攪拌機 アズワン

    ウルトラ攪拌機

    アズワン
    95,800税込105,380
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz最大回転数(min-1[r.p.m])3000型番BL-300モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御サイズ(mm)110×223×166アズワン品番1-1052-11
  • JSGIファントム アズワン

    JSGIファントム

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
    仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01
  • リード線付白金センサー アズワン

    リード線付白金センサー

    アズワン
    37,900税込41,690
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    センサータイプ白金
  • ポータブルミキサー アズワン

    ポータブルミキサー

    アズワン
    138,000税込151,800
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    材質インペラ・シャフト/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])300/360 (50/60Hz)電源コード(m)3
  • 短型メスフラスコ 白 英語版校正証明書付 アズワン

    短型メスフラスコ 白 英語版校正証明書付

    アズワン
    15,310税込16,841
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 短型メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付 アズワン

    短型メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付

    アズワン
    15,310税込16,841
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • メスフラスコボトルタイプ 英語版校正証明書付 アズワン

    メスフラスコボトルタイプ 英語版校正証明書付

    アズワン
    15,550税込17,105
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • メスフラスコボトルタイプ 中国語版校正証明書付 アズワン

    メスフラスコボトルタイプ 中国語版校正証明書付

    アズワン
    15,550税込17,105
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 英語版校正証明書付 アズワン

    有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 英語版校正証明書付

    アズワン
    15,190税込16,709
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(英語)
  • 有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付 アズワン

    有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付

    アズワン
    15,190税込16,709
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(中国語)
  • 有栓メスシリンダー 中国語版校正証明書付 アズワン

    有栓メスシリンダー 中国語版校正証明書付

    アズワン
    14,950税込16,445
    1個
    9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
  • 有栓メスシリンダー 英語版校正証明書付 アズワン

    有栓メスシリンダー 英語版校正証明書付

    アズワン
    14,950税込16,445
    1個
    9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
  • アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワン

    アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ

    アズワン
    187,500税込206,250
    1個
    9日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
  • 分析天秤 sefi 英語版校正証明書付 アズワン

    分析天秤 sefi 英語版校正証明書付

    アズワン
    193,500税込212,850
    1台
    9日以内出荷
    プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
    種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
  • 分析天秤 sefi 校正証明書付 アズワン

    分析天秤 sefi 校正証明書付

    アズワン
    191,000税込210,100
    1台
    9日以内出荷
    プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
    種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
  • アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワン

    アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ

    アズワン
    185,000税込203,500
    1個
    9日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    質量(kg)4.5サイズ208×320×309mm種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)再現性0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90風袋引き範囲全秤量直線性±0.2mg安定時間(秒)4計量皿形状校正証明書一般校正通信インターフェースRS-232C