カテゴリ
- 測定用品(436)
- 切削工具(180)
- 科学研究・開発用品(175)
- 機構部品(136)
- 研磨材(85)
- メカニカル部品(77)
- 制御機器(56)
- 作業工具(37)
- 電気材料(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 建築金物(8)
- 学童・教育用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 厨房用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 医療(5)
- 家電(5)
- バッテリー・電装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 安全標識(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 長野計器(258)
- 旭計器工業(89)
- イマオコーポレーション(87)
- アズワン(69)
- NS(日進工具)(52)
- エスコ(49)
- シグマ光機(48)
- ATOM(サイトウ製作所)(27)
- TRUSCO(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(17)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- NOK(15)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- ユニオンツール(14)
- 岩田製作所(13)
- 武蔵オイルシール工業(11)
- 協和精工(11)
- 佐藤計量器製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ0.1mm」の検索結果

ジルコニアボール YTZ
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥24,680~税込¥27,148~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥279~税込¥307~1本4日以内出荷から8日以内出荷寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
無限ミニチュアドリル
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
マイクロドリル (3本入)
サンフレックス(8件のレビュー)¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000![0.1x150mm [スチール]シム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450675-170418-02.jpg)
0.1x150mm [スチール]シム
エスコ¥4,870税込¥5,3571個当日出荷用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)厚さ(mm)0.1材質カーボンスチールエスコ品番EA440E-0.1質量(g)324寸法150mm×2.5m許容差±0.012
ステンレス線
WAKI(和気産業)(64件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
針金 ステンレス製
(104件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1
ステンレス線
マックステル(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。材質ステンレス(SUS304)
プラスチックニードル
岩下(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイス
(61件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚
サンフレックス(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34穴径(Φmm)1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚
サンフレックス¥599税込¥6591本当日出荷回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)19厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚
サンフレックス¥629税込¥6921本5日以内出荷回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1外径(Φmm)16許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷容量(mL)100材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-121高さ(mm)81質量(g)22内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)35胴径(Φmm)48
ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mm
BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。全長(mm)135.5材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂形状ウルトラ刃質量(g)68切断能力(Φmm) 銅線0.1~0.8
ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
変換アダプター Type-C/Φ3.5mm 高耐久 0.1m
オーム電機¥979税込¥1,0771個翌々日出荷高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載。アルミコネクタと強化メッシュ採用、メーカー従来品より約5倍の耐久性 (※メーカー調べ)ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(オス)/Φ3.5mmヘッドホンジャック(メス)
ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥96税込¥1061個3日以内出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)125定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ベースマスタミニ
BIG DAISHOWA¥34,980税込¥38,4781個当日出荷基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。確認がしやすいワイドなLED発光部。刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。ストローク(mm)2質量(g)70高さ精度(mm)20+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力1N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から31日以内出荷JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/質量(g)約90(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度、相対湿度、黒球温度表示形式デジタル表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度アラームあり
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥59~税込¥65~特価1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥269~税込¥296~特価1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
...












![0.1x150mm [スチール]シム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450675-170418-02.jpg)






![ピアノ線 10本入 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417335-260406-02.jpg)