カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(54)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • NS(日進工具)(106)
  • 長野計器(95)
  • エスコ(91)
  • IDEC(和泉電気)(68)
  • マルヤス電業(64)
  • omron(オムロン)(51)
  • サトーパーツ(46)
  • SMC(43)
  • 旭計器工業(42)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(35)
  • ユニオンツール(35)
  • MAC8(マックエイト)(34)
  • ATOM(サイトウ製作所)(32)
  • 三菱マテリアル(26)
  • イワタツール(25)
  • ナリカ(25)
  • TRUSCO(23)
  • DANNO(ダンノ)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.4」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タングステン線(Φ0.4×500mm) アズワン

    タングステン線(Φ0.4×500mm)

    アズワン
    4,530税込4,983
    1個
    当日出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
    寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5530-01純度(%)W≧99.95
  • モリブデン線(Φ0.4×500mm) アズワン

    モリブデン線(Φ0.4×500mm)

    アズワン
    3,950税込4,345
    1個
    当日出荷
    融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
    線径(Φmm)0.4長さ(mm)500材質モリブデン線寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5529-01純度(%)Mo≧99.95
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,901税込5,391
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン
    1,070税込1,177
    1本
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
    全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
  • サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ アズワン

    サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
    毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP材質(柄部)PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×長さL)(mm)13×210耐熱温度(℃)120
  • サニーフーズ HACCPハンドブラシ アズワン

    サニーフーズ HACCPハンドブラシ

    アズワン
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
    対応HACCP材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • アルミナ絶縁管 アズワン

    アルミナ絶縁管

    アズワン(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)100
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン(1件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
    用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。仕様密度(cm):4.0g/3材質ジルコニア硬さ(Hv)900化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%内容量(kg)1
  • モレキュラーシーブ アズワン

    モレキュラーシーブ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状穴径(Φmm)0.4構造ソーダライト化学組成ナトリウムアルミニウムシリケートアズワン品番1-4896-03吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6乾燥容量(%)~21
  • 配管洗浄ブラシ アズワン

    配管洗浄ブラシ

    アズワン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
    タイプチューブブラシ
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    15,300税込16,830
    1本(1kg)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れておりますので、研磨物への異物混入を防げます。顔料、ペイントなど分散・粉砕用に使用可能です。ポリ瓶に1kg入れておりますので、保管に便利です。
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷
    用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
  • シリコンマイクロチューブ アズワン

    シリコンマイクロチューブ

    アズワン
    4,059税込4,465
    1巻(10m)
    当日出荷
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    3,290税込3,619
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使い易いボビン巻きです。 軟線(焼鈍し線)
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • 吸着デプスフィルターディスク アズワン

    吸着デプスフィルターディスク

    アズワン
    6,598税込7,258
    1箱(5枚)
    当日出荷から31日以内出荷
    ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
  • ポップ立て(クルットシリーズ) アズワン

    ポップ立て(クルットシリーズ)

    アズワン
    849税込934
    1セット(10個)
    当日出荷
    素材樹脂製
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-50シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-50シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • 強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ アズワン

    強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ

    アズワン
    5,240税込5,764
    1個
    当日出荷
    磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。
    仕様サイズ(mm):Φ12×25 形状:オーバル型 材質:フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力:約0.4Kガウスアズワン品番1-6618-08
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-30シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-30シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • チェックバルブ Rp3/8 アズワン

    チェックバルブ Rp3/8

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷
    バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
    仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974アズワン品番67-4865-34
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン

    サイエンスオートクレーブ(16L)

    アズワン
    393,000税込432,300
    1台
    当日出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    402,000税込442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
  • ビオラモピペットフィラー用交換用フィルター 疎水性PTFE・孔径Φ0.45μm アズワン

    ビオラモピペットフィラー用交換用フィルター 疎水性PTFE・孔径Φ0.45μm

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個
    翌々日出荷
    材質疎水性PTFEアズワン品番4-5740-11孔径(Φμm)0.45
  • JSGIファントム アズワン

    JSGIファントム

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
    仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01
  • サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式 アズワン

    サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式

    アズワン
    167,000税込183,700
    1個
    6日以内出荷
    研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。 研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
    質量(kg)7ノズル内径(Φmm)2.6使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)電源(V)AC100(50/60Hz)30W外寸(mm)360×380×350付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コックタイプ循環式径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)アズワン品番2-9417-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    8日以内出荷から31日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • 硬質ガラス製 校正証明書付 アズワン

    硬質ガラス製 校正証明書付

    アズワン
    16,020税込17,622
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • 透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付 アズワン

    透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付

    アズワン
    18,520税込20,372
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付 アズワン

    透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付

    アズワン
    18,520税込20,372
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • メスシリンダー 高精度 中国語版校正証明書付 アズワン

    メスシリンダー 高精度 中国語版校正証明書付

    アズワン
    15,080税込16,588
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
  • メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 英語版校正証明書付 アズワン

    メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 英語版校正証明書付

    アズワン
    15,080税込16,588
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
  • メスフラスコ 白 英語版校正証明書付 アズワン

    メスフラスコ 白 英語版校正証明書付

    アズワン
    17,730税込19,503
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)