カテゴリ
- 科学研究・開発用品(80)
- クリーンルーム用品(4)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(12)
- SMC(1,481)
- NSK(日本精工)(405)
- NTN(エヌティーエヌ)(282)
- NACHI(不二越)(255)
- エスコ(118)
- NOK(85)
- EBM(江部松商事)(84)
- アーテック[学校教材・教育玩具](71)
- TKG(69)
- ParkerTAIYO(66)
- DAIKO(大光電機)(59)
- 三菱電機(45)
- セキスイ(39)
- cotta(39)
- KHK(小原歯車工業)(38)
- ノーブランド(35)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(35)
- ブリストワ(34)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「φ140」の検索結果
特価

ナイロン丸棒(基本グレード・青色)
アズワン¥5,683~税込¥6,251~1個5日以内出荷から7日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色青
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)
アズワン¥3,752~税込¥4,127~1個6日以内出荷から8日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色ナチュラル
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ
アズワン¥17,500~税込¥19,250~1個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
ミニ真空容器
アズワン¥22,200~税込¥24,420~1個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
シャープスコンテナー
アズワン¥208~税込¥229~1個当日出荷から3日以内出荷シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
メノー乳鉢深型(乳棒付き)
アズワン¥24,800~税込¥27,280~1個当日出荷から10日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け
アズワン¥13,600税込¥14,9601個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約260×260×670質量(kg)約6色黒架数1500L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01適合ボンベΦ140×H990mm)
実験容器用洗浄ブラシ
アズワン¥569~税込¥626~1本当日出荷から21日以内出荷市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
A-PAP Pen
アズワン¥3,889~税込¥4,278~1本当日出荷スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。 疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。 免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
ジャストフィッター
アズワン¥4,590税込¥5,0491組(4個)当日出荷吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
PTFE ジェット型撹拌棒
アズワン¥56,900~税込¥62,590~1個当日出荷撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。付属品締め付用スパナ材質PTFE羽根角度45羽根径(Φmm)140
ステンレスロート SRTシリーズ
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から翌々日出荷フィルターは取り外し可能です。仕様足外径(上部×下部Φmm):20×13材質SUS304足長(mm)74
ステンレス乳棒
アズワン¥28,908税込¥31,7991個当日出荷耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(18-10)寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28容量(mL)250アズワン品番4-2278-02
ボンベ固定スタンド
アズワン¥26,500~税込¥29,150~1個当日出荷ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13