カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(275)
  • NACHI(不二越)(252)
  • NSK(日本精工)(146)
  • EBM(江部松商事)(83)
  • TKG(68)
  • ParkerTAIYO(66)
  • DAIKO(大光電機)(59)
  • NOK(57)
  • エスコ(55)
  • 三菱電機(45)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(35)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](28)
  • SKF(日本エスケイエフ)(26)
  • セキスイ(26)
  • 三商(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • マルケイ(国際化工)(24)
  • FYH(日本ピローブロック)(22)
  • 椿本チエイン(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ140」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥14,850税込¥16,335
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • 金属丸缶 アズワン

    金属丸缶

    アズワン
    ¥1,059税込¥1,165
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
  • メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢浅型(乳棒付き)

    アズワン
    ¥199,000税込¥218,900
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
  • ミニ真空容器 アズワン

    ミニ真空容器

    アズワン
    ¥22,200~税込¥24,420~
    1個
    当日出荷
    小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
    許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
  • セフティーネット アズワン

    セフティーネット

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥5,455税込¥6,001
    1巻(5m)
    当日出荷
    材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
    長さ(m)5
  • シャープスコンテナー アズワン

    シャープスコンテナー

    アズワン
    ¥366税込¥403
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
  • メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢深型(乳棒付き)

    アズワン
    ¥199,700税込¥219,670
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • アルミナ99るつぼ(円柱) アズワン

    アルミナ99るつぼ(円柱)

    アズワン
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • 水槽 アズワン

    水槽

    アズワン
    ¥5,742税込¥6,316
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
  • PTFE ジェット型撹拌棒 アズワン

    PTFE ジェット型撹拌棒

    アズワン
    ¥56,900~税込¥62,590~
    1個
    当日出荷
    撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
    付属品締め付用スパナ材質PTFE羽根角度45羽根径(Φmm)140
  • 洗浄カゴ アズワン

    洗浄カゴ

    アズワン
    ¥6,790~税込¥7,469~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質洗浄カゴ/PVC(塩化ビニル樹脂)、取手/PE(ポリエチレン)
  • アズラボバイアル瓶(本体のみ) アズワン

    アズラボバイアル瓶(本体のみ)

    アズワン
    ¥10,920税込¥12,012
    1個
    当日出荷
    サンプルの保存に適しています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
  • ジャストフィッター アズワン

    ジャストフィッター

    アズワン
    ¥4,590税込¥5,049
    1組(4個)
    当日出荷
    吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
    アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
  • 真空盤 アズワン

    真空盤

    アズワン
    ¥38,709税込¥42,580
    1台
    当日出荷
    許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)真空計(MPa)0~-0.1(大気圧からの減圧目安)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • 簡易リミッター アズワン

    簡易リミッター

    アズワン
    ¥33,400税込¥36,740
    1個
    当日出荷
    可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。 使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。
    材質本体/ ステンレス(SUS304)、キャピラリー/ スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)本体/ 140×88×50/91、液膨式キャピラリー/ 1730、センサー/ Φ9×91.5極数1電源AC100V 50/60Hz制御方式液体膨張キャピラリー方式による膨張制御電源コード(m)約2.8 3P アダプター付き機構可変式ハイリミッター使用機器接続容量AC100V MAX15Aアズワン品番1-5851-01
  • マイクロチューブローテーター アズワン

    マイクロチューブローテーター

    アズワン
    ¥7,690~税込¥8,459~
    1個
    当日出荷
  • コーンラージ棒 アズワン

    コーンラージ棒

    アズワン
    ¥33,500税込¥36,850
    1箱
    当日出荷
    寸法(mm)Φ5×140アズワン品番1-9411-01
  • フレアー滅菌器 アズワン

    フレアー滅菌器

    アズワン
    ¥85,900税込¥94,490
    1個
    当日出荷
    短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
    寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
  • 廃液回収システム アズワン

    廃液回収システム

    アズワン
    ¥56,700税込¥62,370
    1個
    翌々日出荷
  • ピッチャー U-8 アズワン

    ピッチャー U-8

    アズワン
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)