カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(367)
  • 医療(14)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(179)
  • SMC(26,117)
  • エスコ(918)
  • コガネイ(833)
  • KANA(片山チエン)(781)
  • 三木プーリ(664)
  • NTN(エヌティーエヌ)(555)
  • NSK(日本精工)(438)
  • マルヤス電業(384)
  • CKD(340)
  • 大阪魂(302)
  • TRUSCO(288)
  • KHK(小原歯車工業)(282)
  • NACHI(不二越)(282)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(272)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(225)
  • 鹿島化学金属(UKB)(200)
  • シンコー(186)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ25」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
238税込262
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
クロロプレンゴム紐 アズワンクロロプレンゴム紐アズワン(2件のレビュー)
178税込196
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質クロロプレンゴム長さ(m)1硬度60±5
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0 アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0アズワン
2,630税込2,893
1袋
8日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×10吸着力(N)123グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80アズワン品番64-4298-13表面磁束密度(mT)366
ウレタン丸棒 アズワンウレタン丸棒アズワン
1,010税込1,111
1本
当日出荷から17日以内出荷
硬度90度
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
4,010税込4,411
1個
当日出荷から13日以内出荷
ウレタンパイプ アズワンウレタンパイプアズワン(2件のレビュー)
2,520税込2,772
1本
当日出荷から24日以内出荷
アクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ20~35 PMMA-シリーズアズワン
3,821税込4,203
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アクリル樹脂長さ(mm)1000
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷から10日以内出荷
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
3,050税込3,355
1個
当日出荷から13日以内出荷
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304
炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン炭化タングステン棒 WC-シリーズアズワン
4,890税込5,379
1本
当日出荷から24日以内出荷
耐磨耗性に優れた超硬棒です。
テストピン Φ0.5×25mm アズワンテストピン Φ0.5×25mmアズワン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
テストリードの先端に差込んで使用します。コネクターなどの狭い箇所の測定に便利です。スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象に傷をつけにくいです。バネ性なのでほとんどのテストリードに対応可能です。
アズワン品番3-9766-01
タングステン棒 W-シリーズ アズワンタングステン棒 W-シリーズアズワン
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
純度(%)W≧99.96
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
3,270税込3,597
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
48,500税込53,350
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
9,730税込10,703
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
丸型ステンレスメッシュ Φ25 100枚入 アズワン丸型ステンレスメッシュ Φ25 100枚入アズワン
13,100税込14,410
1袋(100枚)
17日以内出荷から23日以内出荷
ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・青色)アズワン
4,128税込4,541
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワンナイロン丸棒(耐候グレード)アズワン
4,326税込4,759
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
アクリルパイプ アズワンアクリルパイプアズワン
3,505税込3,856
1個
8日以内出荷
材質アクリル樹脂寸法(mm)Φ25×2×1000肉厚(mm)2外径(Φmm)Φ25アズワン品番4-5719-02
アクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズアズワン
54,549税込60,004
1個
8日以内出荷
材質アクリル樹脂長さ(m)1
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)アズワン
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
ポリベンゾイミダゾール丸棒 アズワンポリベンゾイミダゾール丸棒アズワン
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン卓上クリーンベンチ 殺菌灯付きアズワン
614,000税込675,400
1台
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
マイカ強化ポリ四フッ化エチレン丸棒 アズワンマイカ強化ポリ四フッ化エチレン丸棒アズワン
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
3,693税込4,062
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
1,752税込1,927
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
63税込69
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質天然ゴム
薄板ガラス ソーダガラス Φ25 Na-○25-0シリーズ アズワン薄板ガラス ソーダガラス Φ25 Na-○25-0シリーズアズワン
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷
材質ソーダガラス処理方法(端面)糸面取り
回転子 アズワン回転子アズワン(12件のレビュー)
317税込349
1個
当日出荷
薄板ガラス イーグルXG(R)Φ25 XG-○25-0シリーズ アズワン薄板ガラス イーグルXG(R)Φ25 XG-○25-0シリーズアズワン
17,980税込19,778
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))処理方法(端面)糸面取り
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ アズワン被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
ガラス棒 Φ25 アズワンガラス棒 Φ25アズワン
9,200税込10,120
1本
28日以内出荷
仕様型番(外径mm):Φ25材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)アズワン品番3-1598-32
薄板ガラス D263(R)TecoΦ25 D263-○25-0シリーズ アズワン薄板ガラス D263(R)TecoΦ25 D263-○25-0シリーズアズワン
25,980税込28,578
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷
材質硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×厚さ)(mm)25×0.1処理方法(端面)糸面取り
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
2,069税込2,276
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
薄板ガラス D263(R)TecoΦ25 D263-○25-0シリーズ アズワン薄板ガラス D263(R)TecoΦ25 D263-○25-0シリーズアズワン
15,980税込17,578
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷
材質硼珪酸ガラス処理方法(端面)糸面取り
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
1,950税込2,145
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1