カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(251)
  • 医療(21)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 学童・教育用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(90)
  • SMC(28,619)
  • KANA(片山チエン)(955)
  • コガネイ(795)
  • エスコ(679)
  • NTN(エヌティーエヌ)(590)
  • CKD(471)
  • NSK(日本精工)(448)
  • KHK(小原歯車工業)(366)
  • 三木プーリ(365)
  • 大阪魂(317)
  • NACHI(不二越)(271)
  • NEG(日電理化硝子)(239)
  • NOK(213)
  • 鹿島化学金属(UKB)(196)
  • ParkerTAIYO(193)
  • 岩田製作所(166)
  • TRUSCO(151)
  • cotta(141)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ40mm」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から10日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
1,119税込1,231
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
スタンダードシャーレ アズワンスタンダードシャーレアズワン(10件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
スクエアーボトル(活栓付き) アズワンスクエアーボトル(活栓付き)アズワン(37件のレビュー)
1,683税込1,851
1個
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
1,416税込1,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン(4件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワンディスポカップミニ(バキュームタイプ)アズワン(2件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
クロスヘッド回転子ダブル アズワンクロスヘッド回転子ダブルアズワン(8件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
コルク栓 10個入 アズワンコルク栓 10個入アズワン(6件のレビュー)
1,832税込2,015
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
セフティーネット アズワンセフティーネットアズワン(4件のレビュー)
1,297税込1,427
1巻(5m)
当日出荷
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
時計皿 アズワン時計皿アズワン
1,782税込1,960
1袋(10個)
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
チューブラック アズワンチューブラックアズワン(2件のレビュー)
1,059税込1,165
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)穴数40配列4×10
ジャストフィッター アズワンジャストフィッターアズワン
4,590税込5,049
1組(4個)
当日出荷
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
枠付きステンレスワゴン アズワン枠付きステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)
19,500税込21,450
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
2,624税込2,886
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
金属缶 一斗缶 アズワン金属缶 一斗缶アズワン(1件のレビュー)
2,336税込2,570
1個
当日出荷
容量(L)18材質SPTFS(ティンフリースチール)寸法(mm)235×235×340
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン(1件のレビュー)
614税込675
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン
1,530税込1,683
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
50,200税込55,220
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
三角フラスコ アズワン三角フラスコアズワン
990税込1,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードな三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
石英管 アズワン石英管アズワン
26,532税込29,185
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質石英長さ(mm)1000
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
634税込697
1個
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
アズノールシャーレ アズワンアズノールシャーレアズワン(1件のレビュー)
5,140税込5,654
1箱(500枚)
当日出荷
すべり止めリブ付き EOG滅菌済
材質PS(ポリスチレン)滅菌滅菌済滅菌方法EOG滅菌仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
スクエアーボトル(活栓なし) アズワンスクエアーボトル(活栓なし)アズワン(10件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(1件のレビュー)
1,410税込1,551
1個
当日出荷
材質アルミ合金(先端ビニール被覆)
内面エポキシコート一斗缶 アズワン内面エポキシコート一斗缶アズワン
1,762税込1,938
1個
当日出荷
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(4件のレビュー)
2,430税込2,673
1個
当日出荷
長さ(mm)495
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ アズワン黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズアズワン
7,190税込7,909
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
秤量瓶 アズワン秤量瓶アズワン(3件のレビュー)
2,079税込2,287
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛なし
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
12,573税込13,830
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐熱温度(℃)80℃耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(3件のレビュー)
5,450税込5,995
1個
当日出荷
長さ(mm)495材質PVCグレー
ウレタンパイプ アズワンウレタンパイプアズワン(2件のレビュー)
3,840税込4,224
1本
当日出荷から24日以内出荷
溶融石英研磨板 アズワン溶融石英研磨板アズワン
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
純チタン丸棒 アズワン純チタン丸棒アズワン(1件のレビュー)
4,540税込4,994
1本
当日出荷から7日以内出荷
PTFEペトリ皿 アズワンPTFEペトリ皿アズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
安全硝子管切り器 アズワン安全硝子管切り器アズワン(5件のレビュー)
9,090税込9,999
1個
当日出荷
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07材質本体/ アルミダイキャスト切断可能 外径(Φmm)5~40