カテゴリ
- 科学研究・開発用品(347)
- クリーンルーム用品(14)
- 店舗什器・備品(7)
- 医療(7)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(181)
- SMC(4,789)
- エスコ(1,210)
- 大阪魂(394)
- TRUSCO(387)
- 三菱電機(329)
- 岡崎精工(280)
- グーリング(269)
- Panasonic(パナソニック)(265)
- 三木プーリ(265)
- タイテックス(237)
- ヤスダインテリアサプライ(203)
- NACHI(不二越)(200)
- アーテック[学校教材・教育玩具](197)
- OSG(オーエスジー)(180)
- シグマ光機(178)
- EIKO(栄工舎)(158)
- TAKIGEN(タキゲン)(153)
- NS(日進工具)(142)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
サービス分類
- レンタル(6)
「φ5」の検索結果

20cm線付LED Φ5mm
アズワン¥509税込¥5601袋当日出荷Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
ネット用フック(Φ5mm)
アズワン¥21,900~税込¥24,090~1セット(200本)4日以内出荷から5日以内出荷材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)2寸法(Φmm)フック部:5有効寸法(mm)185
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ5.0~Φ5.5
アズワン¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか6日以内出荷から12日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ耐熱温度(℃)~80
PPボール
アズワン¥13,662税込¥15,0281箱(200個)当日出荷から翌々日出荷中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
ガラス板
アズワン¥8,990税込¥9,8891個当日出荷から24日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)3色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
ガラス板
アズワン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷から17日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10色透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
石英フィルター Φ50×5mm
アズワン¥55,900税込¥61,4901枚当日出荷高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少ないです。耐熱・耐薬品性に優れており、各種分析用のフィルターとしても使用できます。材質石英ガラスポアサイズ(μm)40~160公差(mm)±0.5アズワン品番65-8722-62寸法(外径×厚さ)(mm)Φ50×5
硝子基板
アズワン¥64,900税込¥71,3901セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
石英ガラス乳鉢
アズワン¥91,100~税込¥100,210~1式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm 5個
アズワン¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。仕様●大きさ(mm):Φ100●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-23
ナイロン丸棒(基本グレード・青色)
アズワン¥11,147~税込¥12,262~1個5日以内出荷から7日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色青
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)
アズワン¥10,751~税込¥11,826~1個6日以内出荷から8日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色ナチュラル