カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
  • 医療(3)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • 伊東電機(530)
  • KANA(片山チエン)(504)
  • KYOWA(協和製作所)(228)
  • エスコ(61)
  • オークラ輸送機(49)
  • TRUSCO(49)
  • 未来工業(45)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • EBM(江部松商事)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • SMC(30)
  • NSK(日本精工)(30)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 大阪魂(23)
  • 椿本チエイン(20)
  • 太陽工業(19)
  • フジトク(16)
  • SKC(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ57」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
アルミカップ アズワンアルミカップアズワン(2件のレビュー)
8,613税込9,474
1箱(100個)
当日出荷
ジャム瓶(短型) アズワンジャム瓶(短型)アズワン(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ仕様キャップ付き
PSサンプル管瓶 アズワンPSサンプル管瓶アズワン(17件のレビュー)
133税込146
1本
当日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
772税込849
1個
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
万能壷(ガラス) アズワン万能壷(ガラス)アズワン(2件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
材質本体/硬質ガラス100℃、フタ/ステンレス
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
6,633税込7,296
1箱(55本)
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
ジャム瓶 アズワンジャム瓶アズワン(3件のレビュー)
2,470税込2,717
1箱(8本)
当日出荷
仕様キャップ付材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
アズラボバイアル瓶(本体のみ) アズワンアズラボバイアル瓶(本体のみ)アズワン
4,366税込4,803
1個
当日出荷
サンプルの保存に適しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
パッククリーン アズワンパッククリーンアズワン
23,900税込26,290
1ケース(200本)
当日出荷
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
石英るつぼ アズワン石英るつぼアズワン
18,400税込20,240
1個
当日出荷
材質石英ガラス
回転子 ピボットリング型 001シリーズ アズワン回転子 ピボットリング型 001シリーズアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
中央部にリングが付いているためビーカー等のガラス部分にあたりにくい大型容器用です。
材質PTFE径(Φmm)24
石英ルツボ アズワン石英ルツボアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質石英ガラス
加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ アズワン加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブアズワン
19,200税込21,120
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
材質アルミニウム
ディッシュホルダー アズワンディッシュホルダーアズワン
6,760税込7,436
1個
当日出荷から10日以内出荷
シャーレのスタッキングが安定します。 岡持ち効果で液面が揺れにくいため、移動や保管に便利です。
材質SUS304
万能缶 アズワン万能缶アズワン
1,148税込1,263
1個
翌々日出荷
蓋が大きく開くため物の出入れが容易です。
材質ステンレス(SUS304)
万能ツボ(フタなし) アズワン万能ツボ(フタなし)アズワン
1,498税込1,648
1個(125cc)
翌々日出荷
目盛付。
材質ステンレス(SUS304)
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン
1,624税込1,786
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
セーフティーSPミル アズワンセーフティーSPミルアズワン
2,140税込2,354
1個
6日以内出荷
卓上にぴったりのコンパクトサイズ。ソルト(岩塩用)・ペッパー両用です。底面のダイヤルで細かさの調節ができます。底部にネジ止めが無いので、ネジの落下による食品への混入の心配がありません。セラミック刃なので、切れ味もスムーズで長持ち。アクリルのクリアなボディとシンプルなデザインがどんな雰囲気にも合い、いつもの食卓を爽やかに演出してくれます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ アズワンPTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズアズワン
54,900税込60,390
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
防水導電率計 英語版校正証明書付 アズワン防水導電率計 英語版校正証明書付アズワン
36,680税込40,348
1個
9日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。アズワン品番2-902-01-56校正証明書一般校正(英語)
スクリューコップ アズワンスクリューコップアズワン
19,980税込21,978
1箱(200袋×1個)
22日以内出荷から31日以内出荷
フタは密閉性が高く、液漏れしにくいスクリュータイプです。 透明度に優れ、内容物の確認が容易です(目安の目盛り付き)。
材質本体/PS、フタ/PE滅菌
オス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8 アズワンオス三方バルブ圧入型 2-Φ12×R3/8アズワン
63,300税込69,630
1個
23日以内出荷
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:57、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<●コード番号:303-0002677アズワン品番67-4862-66
石英ルツボ ナンバーリング品 40mL NR4504シリーズ アズワン石英ルツボ ナンバーリング品 40mL NR4504シリーズアズワン
25,980税込28,578
1個
63日以内出荷
識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス容量(mL)40上径(Φ)×高さH(mm)57×45
黒鉛分解容器 アズワン黒鉛分解容器アズワン
1個
欠品中
耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。