カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 医療(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • KANA(片山チエン)(354)
  • NOK(30)
  • エスコ(28)
  • KHK(小原歯車工業)(24)
  • 椿本チエイン(16)
  • 日研工作所(15)
  • EBM(江部松商事)(15)
  • セキスイ(13)
  • ADVANTEC(13)
  • リケン(12)
  • ニューマシン(11)
  • SMC(10)
  • ミヤコ(10)
  • TKG(10)
  • マルケイ(国際化工)(10)
  • 東洋佐々木ガラス(10)
  • 清水製作所[継手](10)
  • NSK(日本精工)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ69」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズアズワン
198税込218
1本
当日出荷から翌々日出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
2,624税込2,886
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
広口試薬瓶 白 アズワン広口試薬瓶 白アズワン(2件のレビュー)
1,386税込1,525
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワンアズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)アズワン
4,990税込5,489
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶出が少ないです。
材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入 アズワンディスポカップ ストロングタイプ 100枚入アズワン(1件のレビュー)
1,356税込1,492
1袋(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
パッククリーン アズワンパッククリーンアズワン
17,900税込19,690
1ケース(120本)
当日出荷
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
広口試薬瓶 茶 アズワン広口試薬瓶 茶アズワン
1,386税込1,525
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
フードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 嵌合フタ TWシリーズ アズワンフードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 嵌合フタ TWシリーズアズワン
879税込967
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質エコAPET仕様嵌合フタ
フラスコホルダー アズワンフラスコホルダーアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷
丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
細口試薬瓶 白 アズワン細口試薬瓶 白アズワン(1件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラス
フリージング丸シール容器 アズワンフリージング丸シール容器アズワン
1,080税込1,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ/PE(ポリエチレン)材質(フタ)ポリエチレン
真空ピンセット用吸引軸 アズワン真空ピンセット用吸引軸アズワン
5,060税込5,566
1個
当日出荷
加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ アズワン加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブアズワン
19,200税込21,120
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
材質アルミニウム
細口試薬瓶 茶 アズワン細口試薬瓶 茶アズワン
1,188税込1,307
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン
3,267税込3,594
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコンゴム高さ(mm)45耐熱温度(℃)約200
ステン保存容器 SUS304 滅菌済 アズワンステン保存容器 SUS304 滅菌済アズワン
2,030税込2,233
1個
翌々日出荷
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズ アズワン耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズアズワン
527,000税込579,700
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
ポリエステルメッシュふるい 直径20cm アズワンポリエステルメッシュふるい 直径20cmアズワン
11,600税込12,760
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
ハンド圧力計 R-366-C アズワンハンド圧力計 R-366-Cアズワン
29,502税込32,452
1個
13日以内出荷
空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様置針式測定範囲0~15(※1psi=約0.07kg/cm2)サイズ全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm質量(g)約200アズワン品番8-3833-01
スチロールスクリュー管瓶 1箱 アズワンスチロールスクリュー管瓶 1箱アズワン
30,294税込33,323
1箱(100本)
33日以内出荷
肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。