カテゴリ
- 科学研究・開発用品(31)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(9)
- KANA(片山チエン)(294)
- エスコ(60)
- NOK(56)
- ADVANTEC(41)
- 大阪魂(40)
- NSK(日本精工)(37)
- KHK(小原歯車工業)(36)
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- 日本シーム工業(29)
- EBM(江部松商事)(22)
- サンプラテック(21)
- 鹿島化学金属(UKB)(21)
- 三桂製作所(19)
- NEG(日電理化硝子)(19)
- 武蔵オイルシール工業(18)
- 第一計器(17)
- アーテック[学校教材・教育玩具](17)
- cotta(17)
- ブランドをもっと見る
「φ78」の検索結果

ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥218税込¥2401本当日出荷から翌々日出荷中栓付きで液漏れリスクを低減します。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥16,929税込¥18,6221ケース(250個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
薬品トレー
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
シャーレ
アズワン¥1,188税込¥1,3071個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
薬品トレー 小
アズワン¥2,160税込¥2,3761個当日出荷万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
パソリナコンパクトハンディークーラー
アズワン¥170,000~税込¥187,000~1台当日出荷から10日以内出荷水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。電源単相AC100V±10% 50/60Hz温度範囲(℃)-20~+30
すくい易い取り皿
アズワン¥1,485税込¥1,6341枚当日出荷返しが付いており、スプーンで汁物等をすくう際にこぼれにくい形状です。 底面は吸盤状の滑り止めが付いており、上から軽く抑えるとテーブルに固定できます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。材質本体/ABS樹脂、滑り止め/TPR質量(g)約125外径×高さH(Φmm×mm)150×78アズワン品番7-3789-01
試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ
アズワン¥3,940税込¥4,3341袋(5枚)当日出荷ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ
ディスポロート
アズワン¥7,660税込¥8,4261袋(10袋×10個)当日出荷ディスポタイプのため、粘性の高いものに便利です。 滅菌タイプをラインナップ!材質PP滅菌済足長(mm)27足径(Φmm)7~10サイズ(mm)Φ65×78アズワン品番2-2047-42
【洗浄済】SCCスクリュー管瓶 白 1箱
アズワン¥17,980税込¥19,7781箱(5袋×10本)当日出荷クリーンルーム用ガラスボトル。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL
アズワン¥22,671~税込¥24,938~1箱(200個)当日出荷から翌々日出荷キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。容量(mL)120胴径(Φmm)Φ60×Φ54×Φ78口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78全高(mm)78耐熱温度(℃)121(20分)材質本体/PP、キャップ/PE目盛あり色(本体)クリア
【洗浄済】スクリュー管瓶 褐色 SCC 1箱
アズワン¥18,980税込¥20,8781箱(5袋×10本)当日出荷クリーンルーム用ガラスボトル。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、パッキン/PPハイシート色褐色
ミニバーナー
アズワン(1件のレビュー)¥16,500税込¥18,1501個当日出荷市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。長さ(mm)操作部/40質量(g)440寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103火炎温度(℃)最高1300アズワン品番2-6388-01
ホット&アイスバッグ ワイドキャップ
アズワン¥1,693~税込¥1,862~1個翌々日出荷温・冷両用タイプです。口径が大きいため、氷やお湯が入れやすいです。材質バッグ(表面)/ポリエステル、バッグ(内側)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)60キャップサイズ(mm)Φ78耐熱温度(℃)45
ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット
アズワン¥9,690税込¥10,6591袋(50個)6日以内出荷から7日以内出荷汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
チェックバルブ Rp1/2
アズワン¥32,900税込¥36,1901個23日以内出荷バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:78、B:35、C:30●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):10●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002975アズワン品番67-4865-35
ダイアフラムバルブ Φ12
アズワン¥42,400税込¥46,6401個33日以内出荷ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38、B:22、C:78、D:28、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンド●コード番号:303-0002681アズワン品番67-4862-70