【洗浄済】スクリュー管瓶 褐色 SCC 1箱
クリーンルーム用ガラスボトル。
- 仕様
- SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
- 材質
- 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、パッキン/PPハイシート
- 色
- 褐色
注意
※本品は二重に包装されています。※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 の新着商品
カテゴリ















