カテゴリ
- 科学研究・開発用品(184)
- 医療(6)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 学童・教育用品(2)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(62)
- SMC(8,346)
- NTN(エヌティーエヌ)(520)
- NSK(日本精工)(490)
- KANA(片山チエン)(330)
- エスコ(276)
- CKD(261)
- NACHI(不二越)(208)
- Panasonic(パナソニック)(192)
- KHK(小原歯車工業)(174)
- ParkerTAIYO(140)
- NOK(132)
- cotta(122)
- EBM(江部松商事)(108)
- 鹿島化学金属(UKB)(108)
- アーテック[学校教材・教育玩具](103)
- コガネイ(96)
- イマオコーポレーション(95)
- YSK(山脇産業)(93)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「φ80」の検索結果
特価

石英ガラス乳鉢
アズワン¥148,400~税込¥163,240~1式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
ナイロン丸棒(基本グレード・青色)
アズワン¥26,591~税込¥29,250~1個5日以内出荷から7日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色青
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)
アズワン¥26,591~税込¥29,250~1個6日以内出荷から8日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色ナチュラル
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥4,673税込¥5,1401個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥277税込¥3051本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
ひも付き布フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,900税込¥3,1901個当日出荷空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
ガス洗浄瓶(PC製)
アズワン(2件のレビュー)¥5,316税込¥5,8481本当日出荷から翌々日出荷材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
ガラス丸板
アズワン¥3,950~税込¥4,345~1枚当日出荷から9日以内出荷耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
磁蒸発皿
アズワン¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥16,900~税込¥18,590~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
シャーレ
アズワン¥1,188税込¥1,3071個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
アイシングフィットG
アズワン(1件のレビュー)¥1,782税込¥1,9601式(3個)当日出荷から翌々日出荷急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。 厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。医薬品医療機器等法一般医療機器
黒鉛平板 グラファイト板 CIP材
アズワン(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から30日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ
アズワン¥18,000税込¥19,8001個当日出荷強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
ひも付き袋フィルター
アズワン(1件のレビュー)¥1,870税込¥2,0571個当日出荷気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)