カテゴリ
- 科学研究・開発用品(53)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(43)
- NTN(エヌティーエヌ)(510)
- KANA(片山チエン)(321)
- CKD(221)
- NACHI(不二越)(199)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- NSK(日本精工)(182)
- ParkerTAIYO(140)
- 鹿島化学金属(UKB)(108)
- EBM(江部松商事)(107)
- エスコ(100)
- コガネイ(96)
- イマオコーポレーション(94)
- KHK(小原歯車工業)(89)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
- ミニター(83)
- 椿本チエイン(78)
- 旭精工(73)
- FYH(日本ピローブロック)(71)
- イチネンTASCO(70)
- ブランドをもっと見る
「φ80」の検索結果
特価

石英ガラス乳鉢
アズワン¥91,100~税込¥100,210~1式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥188~税込¥207~1本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
ひも付き布フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥2,900~税込¥3,190~1個当日出荷空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
ガス洗浄瓶(PC製)
アズワン(2件のレビュー)¥3,534~税込¥3,887~1本当日出荷から翌々日出荷材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
磁蒸発皿
アズワン¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
シャーレ
アズワン¥960~税込¥1,056~1個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
アイシングフィットG
アズワン(1件のレビュー)¥1,782~税込¥1,960~1個ほか当日出荷急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。 厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥1,720~税込¥1,892~1個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
メノー乳鉢深型(乳棒付き)
アズワン¥24,800~税込¥27,280~1個当日出荷から10日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
パッククリーン
アズワン¥20,600~税込¥22,660~1ケース(120本)ほか当日出荷密閉性・耐薬品性に優れています。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大
アズワン¥574税込¥6311本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)295直径(Φmm)30タイプ注射器用ブラシ 大毛丈(mm)80毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-06適合器具注射器全長×直径×毛長(mm)295×Φ30×80
PTFE撹拌棒(羽根付き)
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1本当日出荷材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)棒径(Φmm)【撹拌】8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100