カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(847)
  • クリーンルーム用品(125)
  • 医療(111)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • オフィス家具(35)
  • 手袋(26)
  • 測定用品(22)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 物流用品(16)
  • 保管用品(13)
  • 作業服(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 救急・衛生(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 梱包用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • テープ(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(808)
  • アース製薬(190)
  • フマキラー(46)
  • 金鳥(KINCHO)(42)
  • 横浜植木(2)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(42)
  • イカリ消毒(13)
  • RS PRO(11,179)
  • SMC(8,875)
  • Panasonic(パナソニック)(6,849)
  • NSK(日本精工)(6,037)
  • メディアカバーマーケット(4,894)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,375)
  • エスコ(3,876)
  • トヨタ(3,815)
  • MAZDA(マツダ)(2,847)
  • ミツビシ(2,830)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,593)
  • TRUSCO(2,551)
  • IKO(日本トムソン)(2,502)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「あり」の検索結果

関連キーワード
1,384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
634税込697
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
ポリスポイト(滅菌済) アズワンポリスポイト(滅菌済)アズワン(17件のレビュー)
1,040税込1,144
1箱(100本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)仕様EOG滅菌済
扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン扁平缶 広口活栓付瓶アズワン(17件のレビュー)
3,317税込3,649
1個
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口内径(Φmm)95口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
1,238税込1,362
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
347税込382
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
ユニオンコンテナー2型 アズワンユニオンコンテナー2型アズワン(25件のレビュー)
436税込480
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
スポイト アズワンスポイトアズワン(33件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(24件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
9,405税込10,346
1ケース(100個)ほか
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
気泡緩衝材 アズワン気泡緩衝材アズワン(7件のレビュー)
2,790税込3,069
1巻
欠品中
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
スタンダードシャーレ アズワンスタンダードシャーレアズワン(10件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
ニューディスポカップ アズワンニューディスポカップアズワン(38件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
1,564税込1,720
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
ラボチェア 静電タイプ RC-SUシリーズ アズワンラボチェア 静電タイプ RC-SUシリーズアズワン
36,900税込40,590
1脚
当日出荷から16日以内出荷
背面と座部、キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。背もたれは前後に30mmの可動幅で調整ができます。座部、背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。座り心地の良い研究者向け静電チェア。背面・座部・キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。座部・背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。
ブラックキャスター(mm)Φ50ナイロン製(導電仕様)キャスターあり背もたれあり高さ調節あり昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)350
揺動装置 アズワン揺動装置アズワン
244,000税込268,400
1個
当日出荷
カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。
仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)ストローク(mm)30固定寸法(mm)440×540×500アズワン品番3-785-01商品タイプレンタル品はこちら
クロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプアズワン
9,702税込10,672
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
ハンディサイドカート (折りたたみ式) アズワンハンディサイドカート (折りたたみ式)アズワン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー付き)材質スチール・PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×400×730キャスター径(Φmm)75
ディスポ靴カバー アズワンディスポ靴カバーアズワン
8,390税込9,229
1袋(25足)
当日出荷
不織布のシューズカバーに滑り止め機能として塩素化ポリエチレンのフィルムつきです。
アズワン品番1-7705-02トラスコ品番828-6397材質(本体)PP(ポリプロピレン)不織布区分使い捨てタイプショートサイズ(cm)フリーサイズ(29cm程度の靴まで装着可能)底面の全長(cm)約29cm滑り止め効果あり
ステンレスヘビーワゴン アズワンステンレスヘビーワゴンアズワン
65,100税込71,610
1台
当日出荷
重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430シルバー段数2段耐荷重(kg)50/段キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪ストッパーキャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)50引出しなし
揺動装置 ミニ 105×155×120mm アズワン揺動装置 ミニ 105×155×120mmアズワン
113,000税込124,300
1個
当日出荷
自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15~40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!
寸法(mm)105×155×120質量(kg)約1.7材質本体スチール(焼付塗装)搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時)回転速度(min-1[r.p.m])0~60ストローク(mm)15~40適合シャフト径(Φmm)8~13(スタンド部/アーム部)電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。アズワン品番4-2152-01
PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ アズワンPFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプアズワン
15,444税込16,988
1個
当日出荷から10日以内出荷
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFAタイプN・細口タイプ目盛あり
示温インク塗布銅 C15-7222シリーズ アズワン示温インク塗布銅 C15-7222シリーズアズワン
1,910税込2,101
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン炭化タングステン棒 WC-シリーズアズワン
7,390税込8,129
1本
当日出荷から24日以内出荷
耐磨耗性に優れた超硬棒です。
恒温スターラーバス アズワン恒温スターラーバスアズワン
237,000税込260,700
1台
当日出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズアズワン
325,000税込357,500
1台
当日出荷
LED照明採用で省電力化を図っています。
仕様給排水:無し付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)質量(kg)33.6材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100/120最大静圧(kPa)0.39/0.55風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)5.4/6.3外寸法(mm)700×550×920/1160アズワン品番3-4056-40有効内寸法(mm)688×494ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き圧力損失(Pa)23
モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレー アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレーアズワン
10,400税込11,440
1個
当日出荷から翌々日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式グレー奥行(mm)447耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)485×390×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)552×403
純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ アズワン純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズアズワン
127,000税込139,700
1個
当日出荷
RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
バイブレシーブ スパチュラタイプ アズワンバイブレシーブ スパチュラタイプアズワン
22,900税込25,190
1セット
当日出荷
取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)寸法(Φmm)18(持ち手部)モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。寸法(Φ×mm)約18×145アズワン品番4-4490-01
ポンプ内蔵真空デシケーター アズワンポンプ内蔵真空デシケーターアズワン
114,000税込125,400
1台
欠品中
オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01付属品デシケーター用底板材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上質量(kg)7.1容量(L)約9内径(Φmm)245(デシケーター部)電源100V 50/60Hz 0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492電源コード(m)1(2Pプラグ)排気量(L/min)12到達真空度-75kPa除湿方式真空バルブ2個(内蔵)真空ゲージあり
オーガンジーポーチ ネイビー アズワンオーガンジーポーチ ネイビーアズワン
2,030税込2,233
1セット(10枚)
当日出荷
ネイビー仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。素材ナイロン製
クロマトグラフ管 摺合有り PTFEコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合有り PTFEコックタイプアズワン
11,880税込13,068
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE
ポンプ内蔵真空デシケーター アズワンポンプ内蔵真空デシケーターアズワン
298,000税込327,800
1個
当日出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。
材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり
ラボヴュー(恒温水槽) アズワンラボヴュー(恒温水槽)アズワン
242,000税込266,200
1台
当日出荷
前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス使用温度範囲(℃)室温+5~80電源(V)AC100 50/60Hzセンサーサーミスタ温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止ポンプマグネットポンプ運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)温度設定範囲(℃)10~80
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズアズワン
302,000税込332,200
1台
当日出荷
LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
質量(kg)30.5材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き圧力損失(Pa)23
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワンディスポカップミニ(バキュームタイプ)アズワン(2件のレビュー)
142税込156
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
...