カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(218)
    • びん/容器類(65)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(23)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(18)
  • 厨房用品(3)
    • 保存容器・調味料入れ(3)
  • 医療(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 救急・衛生(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
  • 1~2未満(2)
  • 5~6未満(4)
  • 10~20未満(14)
  • 20~30未満(18)
  • 30~40未満(8)
  • 50~60未満(21)
  • 80~90未満(4)
  • 100~200未満(41)
  • 200~300未満(26)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(32)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(29)
  • 2000~3000未満(10)
  • 3000~4000未満(4)
  • 5000~6000未満(6)
  • 10000~20000未満(4)
  • 20000~30000未満(1)
材質
  • ガラス(9)
  • シリコン(2)
  • スチール(1)
  • 樹脂(34)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(43)
  • サンプラテック(121)
  • 瑞穂化成工業(23)
  • エスコ(260)
  • シービープラス(11)
  • コクゴ(40)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • ケーエム化学(9)
  • ヨトリヤマ(世取山)(14)
  • TRUSCO(107)
  • 山崎実業(142)
  • パール金属(138)
  • GVS(138)
  • 住商モンブラン(135)
  • 三商(128)
  • SARAYA(サラヤ)(127)
  • スケーター(106)
  • RS PRO(106)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボトル」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ボトル アズワン角型ボトルアズワン(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(58件のレビュー)
83税込91
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン洗浄瓶 BS型 BSシリーズアズワン
158税込174
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズアズワン
337税込371
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
6,029税込6,632
1箱(30本)ほか
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
ガス洗浄瓶(PC製) アズワンガス洗浄瓶(PC製)アズワン(2件のレビュー)
9,554税込10,509
1本
翌々日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン
ペットボトル M1-354シリーズ アズワンペットボトル M1-354シリーズアズワン(3件のレビュー)
469税込516
1本
翌々日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(11件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
業務用強力油汚れ用洗剤 アズワン業務用強力油汚れ用洗剤アズワン(3件のレビュー)
1,790税込1,969
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
効果その他成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤液性アルカリ性
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
54税込59
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
ハンディーボトル活栓付(目盛りなし) アズワンハンディーボトル活栓付(目盛りなし)アズワン
4,208税込4,629
1個
翌々日出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズ アズワン遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズアズワン
2,910税込3,201
1袋(10個)
当日出荷
遮光性のある黒色ボトルなので紫外線等の外光による影響を受けにくいです。
素材HDPE
広口・細口洗浄瓶(PFA) アズワン広口・細口洗浄瓶(PFA)アズワン
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
スクエアーボトル用傾斜式スタンド アズワンスクエアーボトル用傾斜式スタンドアズワン
34,900税込38,390
1個
当日出荷
ハイブリダイゼーションオーブン用オプション品 アズワンハイブリダイゼーションオーブン用オプション品アズワン
15,200税込16,720
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハイブリダイゼーションオーブン 本体 HDO-12Hシリーズ アズワンハイブリダイゼーションオーブン 本体 HDO-12Hシリーズアズワン
337,000税込370,700
1台
当日出荷
ハイブリダイゼーションはもちろんのこと、ゲルの染脱色、酵素反応やメンブレン洗浄作業が可能なシェイキングインキュベーターです。振とうキットは簡単に交換が可能で、工具は必要ありません。「ボトル回転・チューブ転倒回転・シーソー振とう」の3種類の攪拌方法に対応します。専用ボトル、チューブ、タッパーやシャーレなど、オプションを交換することで様々な使用用途に対応しています。ハイブリダイゼーションに必須のアイテム!
仕様温度分布精度(JTM K05):±0.6℃(at55℃)、振とう方式: ボトル回転式、チューブ転倒回転式、シーソー振とう式安全装置過電流保護ヒューズ、過昇防止サーモスタット、アラーム警告表示温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω回転速度(min-1[r.p.m])7~40温度設定範囲(℃)室温+5~80温度変動(JIS)±0.2℃(at55℃)アズワン品番4-2563-01対流方式強制対流方式タイマー99時間59分(1分刻み)温度勾配(JIS)2.0℃(at 55℃)
プッシュバイアルSCC PVシリーズ アズワンプッシュバイアルSCC PVシリーズアズワン
8,590税込9,449
1パック(5袋×10本)ほか
当日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
アイボーイ角瓶 アズワンアイボーイ角瓶アズワン(13件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110目盛あり
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段) アズワン耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段)アズワン
271,000税込298,100
1台
当日出荷から10日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ミックスローターバリアブル アズワンミックスローターバリアブルアズワン
125,000税込137,500
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
ハイブリダイゼーションオーブン用オプション品 アズワンハイブリダイゼーションオーブン用オプション品アズワン
53,900税込59,290
1個
当日出荷
ロングボトルが最大12本、ショートボトルが最大24本取り付け可能です。
内容ショートボトル×24本、ロングボトル×12本アズワン品番4-2563-11
角型瓶 SCC(フラット型) アズワン角型瓶 SCC(フラット型)アズワン
719税込791特価
1個
当日出荷
樹脂(PE)ボトル
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズアズワン
9,900税込10,890
1ケース(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型 観音開き) アズワン耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型 観音開き)アズワン
162,000税込178,200
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール本体質量(kg)約55収納数-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900アズワン品番3-4462-27トレー段数3段
塩ビ製薬品保管庫 アズワン塩ビ製薬品保管庫アズワン
178,000税込195,800
1個
当日出荷
仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装質量(kg)35棚段数3段×1列、2段×1列外寸法(mm)460×725×900アズワン品番3-5035-01
低血清培地 アズワン低血清培地アズワン
12,900税込14,190
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
正常ヒト微小血管内皮細胞の増殖に適しています。増殖添加剤の組成変更が可能です。長期保存が可能(基礎培地と増殖添加剤を別々に保存すれば8週間保存が可能)です。特別な培養基質の塗布は不要です。培地ボトルには、遮光フィルムを用い、光による劣化を防ぎます。
EMソーラーデジタルビュレットSolaRus アズワンEMソーラーデジタルビュレットSolaRusアズワン
179,800税込197,780特価
1個
当日出荷
太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
低血清培地 アズワン低血清培地アズワン
27,999税込30,799
1セット
欠品中
正常ヒト血管内皮細胞の増殖に適しています。増殖添加剤の組成変更が可能です。長期保存が可能(基礎培地と増殖添加剤を別々に保存すれば8週間保存が可能です)です。特別な培養基質の塗布は不要です。培地ボトルには、遮光フィルムを用い、光による劣化を防ぎます。
セキュリティ薬品庫(縦型) アズワンセキュリティ薬品庫(縦型)アズワン
186,000税込204,600
1台
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチールトレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
ウッドストッカー(木製薬品庫) アズワンウッドストッカー(木製薬品庫)アズワン
197,000税込216,700
1個
当日出荷
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製寸法(mm)450×700×1700質量(kg)100耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40アズワン品番3-5316-21
セキュリティ薬品庫(横型) アズワンセキュリティ薬品庫(横型)アズワン
297,000税込326,700
1台
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール本体質量(kg)約80収納数500mL×168本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴アズワン品番3-4463-23トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン(17件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
ポリカーボネート瓶(広口) アズワンポリカーボネート瓶(広口)アズワン(2件のレビュー)
3,267税込3,594
1本
翌々日出荷
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
スプレーボトル アズワンスプレーボトルアズワン(4件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
空スプレーボトル
材質PE(ポリエチレン)
大容量シリンジ 500mL アズワン大容量シリンジ 500mLアズワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。
材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
スピニングボトルブラシ アズワンスピニングボトルブラシアズワン
1,802税込1,982
1本
当日出荷
クランク回転タイプの洗浄ブラシです。 ボトル、瓶の洗浄に効果的です。
材質毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304)毛材ナイロン・針金
セイフティーボトルスタンド アズワンセイフティーボトルスタンドアズワン
19,899税込21,889
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ボトルスタンド本体
傾けて使える洗浄瓶 アズワン傾けて使える洗浄瓶アズワン(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000