カテゴリ
- 科学研究・開発用品(273)
- クリーンルーム用品(29)
- 測定用品(20)
- 医療(19)
- 測定関連サービス(12)
- 物流用品(11)
- 厨房用品(9)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(117)
- CKD(199)
- DAIKO(大光電機)(199)
- ERECTA(エレクター)(638)
- omron(オムロン)(232)
- Panasonic(パナソニック)(964)
- TOKIO(藤沢工業)(412)
- TRUSCO(1,695)
- アイリスオーヤマ(217)
- イトーキ(2,351)
- エスコ(331)
- オカムラ(岡村製作所)(3,185)
- コクヨ(239)
- サカエ(813)
- マキテック(444)
- マルゼン[厨房機器](1,626)
- 三菱電機(407)
- 扶桑金属工業(196)
- 黒田精工(408)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(47)
「台 500」の検索結果

カラーセット台用オプション ワゴンポケット クリア 295×3×500mm
アズワン¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)295×3×500アズワン品番0-9230-01
【レンタル】折りたたみ簡易ドラフト ファンユニット1台付き 700×500×550 700 mm SC700
アズワン¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
ピペット立台
アズワン¥4,158税込¥4,5741個欠品中台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。仕様カバー付きトラスコ品番828-6464材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500アズワン品番3-199-01
昇降・チルト作業補助台
アズワン(1件のレビュー)¥24,600~税込¥27,060~1台当日出荷から翌々日出荷高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
除振台 RASK RTSシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001個当日出荷天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。 疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。 密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。 特に除振しづらい周波数に効果があります。 防振台としても効果があります。材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング
MRI室用ガードル台
アズワン¥58,410税込¥64,2511個翌々日出荷仕様2.0T(テスラ)対応材質本体/アルミニウム・真鍮質量(kg)3.5キャスターΦ75mmウレタン製(双輪)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×1340~2040アズワン品番0-9492-01
【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1台翌日出荷から4日以内出荷電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142
アズワン¥8,198~税込¥9,018~1台翌日出荷から4日以内出荷パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素サービス分類レンタル
【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズ
アズワン¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷から4日以内出荷必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
帯電防止マット張り作業台 中量作業台
アズワン¥75,300~税込¥82,830~1台5日以内出荷から7日以内出荷静電気を抑える帯電防止マットを天板に採用しています。マットは耐油性・耐溶剤性に優れたゴム材質です。室内を明るくするホワイト系マットです。
温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm
アズワン¥67,900税込¥74,6901個翌々日出荷100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対寸法(mm)160×185×130センサータイプPT100入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz安全装置過電流ブレーカー温度制御方式ON/OFF制御電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)端子台センサー/M3、電源/M5温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番4-5711-01接続容量(A)25入力電源(V)AC100/200(単相)タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
【アズワン限定品】中量実験用作業台/実験用メラミン天板 MANKIシリーズ
アズワン¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷アズワン限定品になります。メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。カラーはダークグレーとパールホワイトのツートンタイプの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。材質(天板)実験用メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30mm均等耐荷重(kg)500色(本体)ダークグレー/パールホワイトアジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
【アズワン限定品】中量実験用作業台/特殊アクリル系樹脂天板 MANKIシリーズ
アズワン¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷アズワン限定品になります。特殊アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に適しています。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。カラーはダークグレーとパールホワイトのツートンタイプの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。材質(天板)アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30mm均等耐荷重(kg)500色(本体)ダークグレー/パールホワイトアジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
【アズワン限定品】中量実験用作業台/キャビネットワゴン付/実験用メラミン天板 MANKIシリーズ
アズワン¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷アズワン限定品になります。4段仕様の木製キャビネットワゴン付です。メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。カラーはダークグレーとパールホワイトのツートンタイプの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。材質(車輪)双輪ナイロンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50引出し内寸法(mm)浅引出し/W362×D379×H88、深引出し/W362×D379×H123材質(天板)実験用メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30mm均等耐荷重(kg)500色(本体)ダークグレー/パールホワイトキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665材質(キャビネット)メラミン仕上げ化粧ボードアジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
【アズワン限定品】中量実験用作業台/キャビネットワゴン付/特殊アクリル系樹脂天板 MANKIシリーズ
アズワン¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷アズワン限定品になります。4段仕様の木製キャビネットワゴン付です。特殊アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に適しています。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。カラーはダークグレーとパールホワイトのツートンタイプの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。材質(車輪)双輪ナイロンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50引出し内寸法(mm)浅引出し/W362×D379×H88、深引出し/W362×D379×H123材質(天板)アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30mm均等耐荷重(kg)500色(本体)ダークグレー/パールホワイトキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665材質(キャビネット)メラミン仕上げ化粧ボードアジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
小児用診察台 DF-ZType-2
アズワン¥73,900税込¥81,2901個7日以内出荷仕様組み立て式(要工具)材質/仕上脚部/25×53mm・横脚Φ50mm・メラミン焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1500×500アズワン品番0-6273-02材質(クッション)レザー(難燃仕様)・ウレタンフォーム
ステンレス薬品保管ユニット
アズワン¥97,800~税込¥107,580~1台当日出荷から10日以内出荷机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm仕様鍵・仕切板付材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール荷姿完成品
エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ
アズワン¥52,400税込¥57,6401台当日出荷から10日以内出荷内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント寸法(mm)75×30×160質量(g)約450電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)精度±(1.0%FS+1digit)機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーターサンプリング最大4000回/秒出力機能USB・RS232C
サーモグラフィ 高解像度・デジカメ機能付
アズワン¥99,800税込¥109,7801台当日出荷高解像度で鮮明な熱画像を表示します。 500℃の高温域まで測定可能です。 デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。温度範囲(℃)-20~500測定精度±2%または±2℃どちらか大きい方精度(%)±2精度(℃)±2保護等級IP54電源3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属)付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)仕様(画像保存可能枚数)100000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)、(インタフェース)USB寸法(mm)74×95×234質量(g)約345(電池含む)測定範囲(℃)-20~500精度±2%または±2℃どちらか大きい方対応OSWindows(R)10、11範囲(波長)8~14μm分解能(℃)0.1解像度160×120バッテリー容量(Ah)3.35視野角51°×63.5°防塵防水性能IP54アズワン品番4-2497-11波長(μm)8~14
フラスコホルダー
アズワン¥14,300税込¥15,7301個当日出荷丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。材質PMMA(アクリル樹脂)
セラミックホットプレート(デジタルタイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)
アズワン(1件のレビュー)¥157,000税込¥172,7001台当日出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズ
アズワン¥25,800~税込¥28,380~1個ほか当日出荷ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。材質SUS304間口(mm)431段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズ
アズワン¥18,100~税込¥19,910~1個ほか当日出荷ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。材質SUS304間口(mm)399段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
大容量温度調節器
アズワン¥82,900税込¥91,1901個当日出荷最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25アズワン品番1-7582-01
無塵衣ロッカー APUシリーズ
アズワン¥678,000税込¥745,8001個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
試験管ミキサーTRIO(High Type)
アズワン¥31,260税込¥34,3861台当日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3出力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)125×155×100モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式振幅(mm)4.5運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
アズワン(1件のレビュー)¥85,800税込¥94,3801台当日出荷から21日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できます。材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
セラミックホットプレート(アナログタイプ)
アズワン¥45,900~税込¥50,490~1台当日出荷セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)
アズワン¥39,000~税込¥42,900~1台当日出荷から翌々日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式