カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(3)
- 日用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(27)
- 測定用品(11)
- クリーンルーム用品(9)
- 住設機器(7)
- 医療(5)
- 手袋(4)
- 救急・衛生(3)
- 安全保護具(3)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- マスク(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(100)
- DAIKEN(旧:大建工業)(204)
- TOSTEM(LIXIL)(94)
- 家庭化学(29)
- シンワ測定(71)
- プラス[家具](7)
- 日学(28)
- AICA(アイカ工業)(7)
- Panasonic(パナソニック)(1,364)
- ダイケン(33)
- RS PRO(613)
- 三菱電機(507)
- INAX(LIXIL)(384)
- ODELIC(オーデリック)(375)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(330)
- エスコ(319)
- ノーリツ(319)
- 未来工業(318)
- エレコム(310)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「壁」の検索結果

壁掛け専用パンフレット差し
アズワン¥1,350~税込¥1,485~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ネジまたはビスにて取り付けしてください。(※ネジ・ビスは付いていません。)素材透明スチロール樹脂2mm厚
壁掛け身長計 5002.01.001
アズワン¥6,090税込¥6,6991個当日出荷実用的なコンパクト身長計です。付属品粘着クッション、ネジ×3個仕様ロールアップ式材質ABS樹脂寸法(mm)30×150×140mm測定範囲0~220cm質量(g)130最小目盛1mmアズワン品番8-8979-01
ボンベ固定器 壁固定型
アズワン¥7,460税込¥8,2061個欠品中壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)寸法(mm)140×30×70適合径(Φmm)【ボンベ】100~240アズワン品番3-6771-01取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
ポリサイフォンホルダー 壁掛用
アズワン¥11,300税込¥12,4301個翌々日出荷壁固定用穴があいていますので、壁にしっかり固定できます。底面にΦ10ドレイン加工しています。アズワン品番3-632-02
業務用強力油汚れ用洗剤
アズワン(4件のレビュー)¥1,950~税込¥2,145~1本ほか当日出荷から3日以内出荷洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤液性アルカリ性効果その他
縦型ペーパータオルホルダー
アズワン(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。 ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。適合200枚用材質ABS質量(kg)0.41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245
遮光・遮熱シート 今すぐ木陰 10枚入
アズワン(5件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(10枚)当日出荷ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます。 陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です。 ロール状態の保存でおよそ5年間、ガラス等に貼った状態で6か月間静電気の効果が持続します。材質PP厚さ(mm)0.05シートサイズ(mm)600×800アズワン品番4-2283-01
ゴーグルケースシングル
アズワン(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)有効内寸(mm)193×89×85外寸法(mm)200×95×140
メガネゴーグルケース
アズワン¥44,980税込¥49,4781個当日出荷壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。材質PMMA(アクリル樹脂)有効内寸(mm)100×210×100(×12室)外寸(mm)425×210×350アズワン品番8-5368-02
ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ
アズワン¥6,820~税込¥7,502~1セット当日出荷強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
クリーンロール160矢印印刷ワンカット
アズワン¥218税込¥2401巻当日出荷着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。アズワン品番2-6277-26
マスクケース
アズワン¥7,821~税込¥8,603~1個当日出荷から翌々日出荷フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)
リキッドフェンス SPPBシリーズ
アズワン¥38,900税込¥42,7901個当日出荷ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。材質PVC、亜鉛メッキ鋼
転倒防止ベルト 2本入
アズワン¥3,760税込¥4,1361パック(2本)当日出荷キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!付属品アルコールパッド2枚材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)質量(g/本)60使用環境温度(℃)0~40アズワン品番4-2387-01耐震性震度6強相当
ベンコット 用ケース
アズワン¥15,840~税込¥17,424~1個当日出荷から翌々日出荷身近な所で必要な時に簡単に取り出せます。 壁に掛けての使用も可能です。材質本体/PMMA(アクリル)、背面の板/PVC(塩化ビニル樹脂)
ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ
アズワン¥6,820~税込¥7,502~1セット当日出荷不要になったらキレイに剥がすことが可能です。 原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
スケジュールボード 900×21×600
アズワン¥9,790税込¥10,7691個当日出荷付属品トレー、ボードマーカー(黒・赤)、マグネット×3個、ホワイトボードイレーザー、吊下げ金具、ネジ、壁掛けフック材質ボード面/スチール、フレーム/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×21×600アズワン品番8-6969-01繰り返し・詰め替え対応
キムタオル用ディスペンスケース
アズワン¥9,390税込¥10,3291個当日出荷キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。 1枚ずつ容易に取り出しできます。 壁に取り付け可能な取り付け穴があります。材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)210×180×170(収納部130)質量(g)約700シートサイズ(mm)380×330(4つ折タイプ)取付用ねじ穴Φ4.5mm×2ヶ所アズワン品番2-7851-01
ボンベ固定器 Φ100~Φ240
アズワン¥8,390税込¥9,2291個当日出荷ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン収納数1適合径(Φmm)ボンベ:100~240アズワン品番4-2742-01耐震性震度6強相当
卓上脱臭装置
アズワン¥79,300税込¥87,2301個当日出荷臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト
アズワン¥53,100~税込¥58,410~1台当日出荷4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304色ホワイト棚ピッチ(mm)30
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズ
アズワン¥36,600税込¥40,2601台当日出荷設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。仕様最小表示単位(℃):1 設定範囲(℃):0~999℃※1 動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)出力方式リレー接点による電圧出力温度センサーK型熱電対表示精度±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)アズワン品番1-2995-21
クリーンルーム用洗浄剤
アズワン¥13,500税込¥14,8501個(2L)当日出荷クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍成分純水、高純度特殊界面活性剤内容量(L)2容器ボトル液性中性アズワン品番4-393-01
セレクトラボシリーズ
アズワン¥35,400~税込¥38,940~1個当日出荷から10日以内出荷各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。卓上でも壁掛けでも使用できます。フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。材質本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト/PP、丸型フード/PET寸法(mm)260×260×220質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 36/38Wコード長さ(m)1.8風量(m3/min)吸込:約1フィルター不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
ディスポーザブル・サイドストリーム・ネブライザー
アズワン¥1,000税込¥1,1001個翌々日出荷迅速・正確・安全なエアロゾル療法が要求される院内使用に適したネブライザーです。院内の壁配管からも使用できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035医薬品医療機器等法一般医療機器
水位保持コントローラー
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!付属品ACアダプター仕様水位検知:フロート式電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A最大流量(L/min)1.2最大流量1.2L/min(流量調整可)コード長さ(m)約1.5センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃最大揚程(m)1.8使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブアズワン品番1-5802-21
サニメント手袋ケース
アズワン¥5,049~税込¥5,554~1個翌々日出荷壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。ケースに入れることで、さらに使いやすくなりました。MGタイプは背面がマグネットシートタイプです。材質PVC(塩化ビニル樹脂)取付穴径(Φmm)4.5![ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41120302-220228-02.jpg)
ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック]
アズワン¥15,840税込¥17,4241箱(1個×25袋)当日出荷から翌々日出荷交差感染防止に…1患者用シングルユースのディスポーザブル膣鏡。メタルタイプと比べて、洗浄滅菌処理工程の人件費や時間浪費の軽減になり、患者さんにも安心感を与えます。透明度が高く可視性に優れ、膣壁も確認できますので検診の精度を高めます。検診時に極端な圧力がかかった場合でも、患者の体外に位置するハンドル部が壊れる安全設計です。金属製のクスコと同様に使いやすく、開閉ネジもスムーズに作動します。仕様EOG滅菌済(個包装・有効期間製造より5年)材質PS(ポリスチレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000001医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波式ネズミ駆除器
アズワン(1件のレビュー)¥5,080税込¥5,5881個欠品中人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48










































![ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41120302-220228-02.jpg)